458332SG スペシャルグレード 牛刀 TKG 88727791

スペシャルグレード 牛刀

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード88727791 品番458332SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥45,300
この商品は4種類から選べます 他の種類を見る

ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。

刃長(cm)32 材質クロームモリブデンバナジウム鋼 全長(mm)445 質量(g)320 背厚(mm)3.6 TKG品番(2017)6-0298-0406
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする