曜日別特売
025WK グレステンWタイプ プロティナイフ グレスデン 88730302

グレステンWタイプ プロティナイフ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
88730302
品番
025WK
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

GLESTAIN グレステン(←ロゴ) 440Aをベースとしたグレステン鋼には、サブゼロ処理 (超低温処理)をはじめ、さらに何段階にもわたる特殊熱 処理を行っています。 耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性、靭性(強度)、硬度の 安定性(HRC58~59度)、切れ味の持続性など、 品質を徹底追求して高度な機能を実現。Wタイプの特長 最高材質を使用し、スライス用庖丁として特に優れた性能 を持ち、シャープな切れ味とその持続性は他の追随を許し ません。

材質
ブレード:グレステン鋼 ハンドル:積層強化木
全長(mm)
373
質量(g)
170
刃長(cm)
25
背厚(mm)
2
TKG品番
9-0315-2001
TKG品番(2017)
6-0291-2001
注意
※包丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする