※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

TKG PRO エコクリーン ペティーナイフ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 刃長(cm)12 ピンク TKG品番9-0334-0503 TKG品番(2017)6-0308-0102 注文コード88733014 品番DA20113
参考基準価格(税別)¥10,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は刃長・色・TKG品番など10種類から選べます 他の種類を見る

これからの衛生管理の決定版!エコクリーン TKG-PRO(プロ)業務用抗菌カラー庖丁材質:刀 身・モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル・18-8ステンレス抗菌焼付塗装多彩なカラーバリエーション ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、 パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に 最適です。刀部と柄を溶接一体化してありますので、プラスチック柄の 庖丁のように、刀部と柄の連結部の隙間に汚水等がしみ込む 恐れがなく、たいへん衛生的です。ハンドル部は、18-8ステンレス製の一体成型で殺菌・ 雑菌の住み家を作りません。なお、抗菌剤配合特殊塗料を 焼付塗装してありますので、たいへん衛生的です。エコクリーン

刃長(cm)12 材質モリブデンバナジウム鋼 全長(mm)238 ピンク 質量(g)60 背厚(mm)1.7 TKG品番9-0334-0503 TKG品番(2017)6-0308-0102
注意
※庖丁の表示サイズは、すべて刃渡り寸法となっております。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「包丁・ナイフ・砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする