豊稔企販
豊稔企販の 料理道具
豊稔企販の 包丁・ナイフ・砥石
豊稔企販の 麺切包丁
切れ者 ステン別型麺切庖丁
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
88750812
品番
A0020
参考基準価格(税別)
¥36,800
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
材質:SUS440B全鋼。麺を切る時のバランスを考え、柄の角度を設定。 手首の負担を軽減し切り易さを追求。
材質
ステン金(2)号鋼
全長(mm)
330
質量(g)
850
呼び寸法(cm)
33
背厚(mm)
2.8
TKG品番
9-0398-1201
TKG品番(2017)
6-0360-1201