ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
商品豆知識
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。導電性に優れています。
用途電気部品などに。
材質黄銅
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじ頭部が非常に薄く、皿彫り不要のフラットな装飾ねじです。
取り外しにくいので、いたずら防止にも効果的です。
天面部はバフ加工されており、美しい仕上がりになっています。
頭部形状低頭
材質/仕上真鍮/バフクローム
寸法B(mm)1
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質黄銅
材質パッド:黄銅、ねじ:熱処理鋼/1200±100N、mm2
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
材質パッド:黄銅、ねじ:ステンレス鋼1.4305(SUS303相当)
最高温度(℃)250
RoHS指令(10物質対応)対応
ねじの呼びM16
材質黄銅
長さ(mm)55
ねじピッチ2
種別半ねじ
ねじ長さ(mm)38
寸法r(mm)(最小)0.6
寸法S(mm)24
表面処理ニッケル
寸法e(mm)約27.7
寸法Z(mm)約2
頭部形状六角
寸法K(mm)10
寸法ds(Φmm)16
寸法dk(Φmm)約23
寸法da(Φmm)(最小)17.7
ねじ山種類メートル並目
1個
¥3,298
税込¥3,628
翌日出荷
1
2
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。