絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(61)
  • 八幡ねじ(4)
  • 廣杉計器(2)
  • コノエ(1)
  • TRUSCO(1)
  • ボサード(1)
ねじの呼び
  • M2.6
  • 1/4(128)
  • 5/16(120)
  • 3/8(149)
  • M2(121)
  • M3(714)
  • M4(1,069)
  • M5(1,212)
  • M6(1,723)
  • M8(1,865)
  • M10(1,714)
  • M12(1,574)
  • M14(476)
  • M16(940)
  • M18(182)
  • M20(576)
  • M22(234)
  • M24(305)
  • M30(132)
  • W3/8(162)
  • W1/2(106)
長さ(mm)
  • 2(6)
  • 2.5(12)
  • 3(46)
  • 4(44)
  • 5(39)
  • 6(42)
  • 7(5)
  • 8(35)
  • 10(33)
  • 12(32)
  • 14(12)
  • 15(17)
  • 16(13)
  • 18(12)
  • 20(14)
  • 25(10)
  • 30(9)
  • 40(7)
  • 45(7)
  • 50(5)
材質
  • ステンレスすべて(7)
  • SUS304(6)
  • 鉄すべて(26)
  • SCM435(13)
頭部形状
頭部形状
なべ(1)
頭部形状
六角穴付き(32)
種別
  • 種別全ねじ(16)
  • 種別半ねじ(4)
全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
  • 0.45(13)
  • 0.45(56山)(54)
0.45・0.45(56山)
取付穴形状
取付穴形状
ヘクサロビュラ(1)
取付穴形状
六角穴(32)
ヘクサロビュラ・六角穴
ねじ山種類
  • メートル並目(23)
メートル並目
表面処理
  • 3価クロメート(3)
  • 3価ブラック(3)
  • 3価ホワイト(1)
  • クロニッケル(1)
  • クロメート(4)
  • クローム(2)
  • スズコバルト(2)
  • ニッケル(5)
  • 四三酸化鉄皮膜(黒染め)(1)
  • 無電解ニッケル(1)
  • 生地/未処理(1)
  • 黒ニッケル(1)
  • 黒亜鉛(1)
  • 黒染め(2)
  • 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・クロニッケル・クロメート・クローム・スズコバルト・ニッケル・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・無電解ニッケル・生地/未処理・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(6)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
特価
本日3月2日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
70件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 全ねじ大阪魂(283件のレビュー)
599税込659
1パック(20個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
六角レンチで締めつけられるので機械組立に最適。 ねじ込み場所が狭い所にも使用できます。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当 ※SUSXM7含む)穴の形状六角穴頭部形状六角穴付きねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ大阪魂(141件のレビュー)
699税込769特価
1パック(27個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
パック単位の小口販売です。
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜種別全ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(ステンレス) 半ねじ大阪魂(159件のレビュー)
948税込1,043
1パック(28個)
当日出荷から11日以内出荷
パック単位の小口販売です。
種別半ねじ材質ステンレス(SUS304)穴の形状六角穴
六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位) 大阪魂六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ねじ (箱単位)大阪魂(18件のレビュー)
7,198税込7,918特価
1箱(1000個)
当日出荷から10日以内出荷
小箱単位の販売です。
種別全ねじ材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト(鉄/クローム)全ねじ大阪魂(48件のレビュー)
429税込472特価
1パック(9個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ネジ材質鉄(SCM435)表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ 大阪魂六角穴付ボルト (鉄/三価ブラック) 全ねじ大阪魂(23件のレビュー)
499税込549
1パック(9個)ほか
当日出荷から6日以内出荷
材質鉄(SCM435)種別全ねじ表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)大阪魂(15件のレビュー)
468税込515特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(ステンレス/ブラック)大阪魂(35件のレビュー)
349税込384特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/黒ニッケル)(パック品)大阪魂(20件のレビュー)
539税込593特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理黒ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (少量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
450税込495
1パック(10本)
当日出荷から5日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス形状全ねじ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
MIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜) コノエMIC 六角穴付きボルト (SCM435/黒色酸化被膜)コノエ(1件のレビュー)
989税込1,088特価
1パック(29個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
円筒形の頭で上面に六角穴があるボルトです。狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理黒染め仕上げ(四三酸化鉄皮膜)頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/亜鉛黒)大阪魂(31件のレビュー)
539税込593特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理亜鉛黒頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ(1件のレビュー)
1,250税込1,375
1パック(50本)
当日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)大阪魂(14件のレビュー)
539税込593特価
1パック(13個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
SCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱 ボサードSCM生地 六角穴付ボルト(キャップスクリュー) 小箱ボサード
4,398税込4,838
1箱(500本)ほか
3日以内出荷から7日以内出荷
六角ボルトに比べると頭部が小さく省スペースになる上、締結スペースも少なくて済みます。
用途機械や車両等の一般的な締結に広く使用され、六角レンチを使用し締結します。材質SCM435頭部形状六角穴付穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/スズコバルト)大阪魂(3件のレビュー)
569税込626特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理スズコバルト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(ステンレス六角穴付ボルト) UC-0000六角穴付ボルト廣杉計器
1,198税込1,318特価
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(10本)
翌々日出荷から6日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
6,898税込7,588
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ 三価クロメート (中量パック)八幡ねじ
1,000税込1,100
1パック(50本)
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、三価クロメートめっき(シルバー色)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。種別半ねじ材質合金鋼表面処理三価クロメート頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂HS(ナガイ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(78個)ほか
翌々日出荷
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO
379税込417
1セット(37本)
当日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8
六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クロメート)(小箱)大阪魂
6,998税込7,698
1箱(500個)
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435/クローム)(小箱)大阪魂
8,798税込9,678
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理クローム頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (ステンレス/ブラック)(小箱)大阪魂
7,398税込8,138
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス表面処理ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
HS(HOEI(クボミ 大阪魂HS(HOEI(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(82個)ほか
翌々日出荷
寸法df(Φmm)ほぽ、おねじの谷径
HS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂HS(HOEI(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(89個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷の径
クロームHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂クロームHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(36個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(45個)ほか
翌々日出荷
ステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂ステンHS(HOEI(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(44個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷の径
BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ 大阪魂BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(29個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ステンHS(アンスコ(クボミ 大阪魂ステンHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(47個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
金属ネジ(鉄六角穴付ボルト) FC-0000E六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(鉄六角穴付ボルト) FC-0000E六角穴付ボルト廣杉計器
1,698税込1,868
1袋(50個)
8日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理クロメート頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
9,798税込10,778
1箱(500個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
スズコバHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂スズコバHS(ナガイ(ヒラサキHS(ナガイ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(44個)
翌々日出荷
長さ(mm)6寸法e(mm)1.427寸法s(mm)1.27寸法t2(mm)2ピッチP(mm)0.45寸法dp(mm)1.5ねじの呼びdM2.6
ステンHS(ASK(クボミ 大阪魂ステンHS(ASK(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(20個)
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
HS(ASK(トガリ 大阪魂HS(ASK(トガリ大阪魂
667税込734
1袋(28個)
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)おねじの谷径
3カ-B HS(アンスコ(トガリ 大阪魂3カ-B HS(アンスコ(トガリ大阪魂
667税込734
1袋(13個)
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ
ボルト