ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
18件中 1~18件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コネクターボルトです。六角レンチを使ってしっかりと締め付けることができます。
用途組み立て家具、脚物類、キャビネット、ラック等の組み立て用として最適です。 材質 ねじ径M6
1パック(4本)
329 税込362
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-32 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)75 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
2,400 税込2,640
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-13 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)91 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,820 税込2,002
翌日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1037 材質スチール 長さ(mm)1000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(50本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1049 材質スチール 長さ(mm)2000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(25本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×2000mm (25本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1039 材質スチール 長さ(mm)2000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(25本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)カラー寸切ボルト W3/8×1000mm (50本入)
頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。(3分/16山)。白色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
トラスコ品番698-1047 材質スチール 長さ(mm)1000 ねじ径3/8 表面処理電着塗装
1束(50本)
64,386 税込70,825
翌々日出荷

三価ユニクロメッキに電着塗装を施しているため、錆に強い。黒色の電着塗装を施しているため、施工後の色塗りの手間を省くことができます。
用途頭部がなく、全長がねじになっているボルトです。 材質スチール 長さ(mm)285 表面処理電着塗装
1パック(2本)
657 税込723
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

・焼き付き防止コーティング処理で摩擦熱の発生を抑制。・色別判断が可能。うすい灰色で識別可能。・汚れない。乾性被膜で非粘着。・手間いらず。あらかじめ加工することで塗る手間を削減。
用途ステンレスで問題となっている、焼付き(カジリ)に対して効果を発揮します。コート成分には錆びるものが含まれておりませんので、通常のステンレスと同等の耐食性を有します。 材質SUS310S 表面処理YLコート(二酸化モリブデン系) 穴の形状六角穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(200個)ほか
6,320 税込6,952
11日以内出荷
バリエーション一覧へ (86種類の商品があります)

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-33 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)100 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
2,630 税込2,893
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-31 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)57 寸法C(mm)27 寸法DM16
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-23 硬度HRC33~39 寸法A(mm)75 寸法B(mm)93 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
2,030 税込2,233
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-22 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)68 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,760 税込1,936
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-21 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)50 寸法C(mm)22 寸法DM12
1個
1,660 税込1,826
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-12 硬度HRC33~39 寸法A(mm)50 寸法B(mm)66 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,740 税込1,914
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-11 硬度HRC33~39 寸法A(mm)32 寸法B(mm)48 寸法C(mm)17 寸法DM10
1個
1,570 税込1,727
翌日出荷

材質S45C 表面処理焼入焼戻 エスコ品番EA948DR-1 硬度HRC33~39 寸法A(mm)25 寸法B(mm)38 寸法C(mm)13 寸法DM8
1個
930 税込1,023
翌日出荷

材質 表面処理エフロック 頭部形状六角穴付き 穴の形状六角穴 ねじ山種類メートル並目
1箱(100個)ほか
4,298 税込4,728
13日以内出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)