絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ボルト

6,092件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
キャスター用ビス OHSATO(大里)キャスター用ビスOHSATO(大里)
159税込175
1袋(32本)
当日出荷から4日以内出荷
小頭だから金具から頭部がはみ出さない。 十字穴が深いので打ち込みが楽。 締めすぎ防止のセレート付き。
用途キャスターの締結に。種別全ねじ材質スチール表面処理3価クロメート頭部形状なべ穴の形状十字穴頭部鍋頭RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
M 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 8x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ(1件のレビュー)
375税込413
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.25アズワン品番64-7962-04
M 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 5x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
330税込363
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)0.8アズワン品番64-7962-02
M20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本) エスコM20x1m 全ねじボルト(どぶメッキ/1本)エスコ
2,640税込2,904
1本
欠品中
材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)2.5全長(m)1
六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1袋(10個)
当日出荷から6日以内出荷
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。
用途機器・装置の省スペース化ねじ規格並目材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
14.9超強度六角穴付ボルト(スチール) TRUSCO14.9超強度六角穴付ボルト(スチール)TRUSCO
969税込1,066
1パック(6本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
強度が強いボルトです。 強度区分14.9を誇りながら9%以上の伸びがあります。 ねじ底のRが大きく、耐疲労性が向上するMJねじとなっています。
材質/仕上KNDS4強度区分14.9仕様ISO5855-1:MJねじ規格JIS B1176規格品(首下Rを除く)穴の形状六角穴
SUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト 岸和田ステンレスSUS304CUN ローヘッド六角穴付きボルト岸和田ステンレス(1件のレビュー)
90税込99
1本
当日出荷から10日以内出荷
小型・軽量化を検討する上で重要な強度を向上しながら頭部を低頭に抑え省スペース化を実現しています。 一般に流通しているクロモリ鋼製品(10.9)に相当するA2-100の強度で腐食環境においての置き換えが可能です。 ステンレスローヘッドはA-50相当で強度保証が無いのが一般的ですが本製品は引張強度1000N/mm2を保証しています。
用途高強度・軽量化が求められる場所で幅広く使用可能。腐食環境でも使用可能。頭部形状低頭穴の形状六角穴材質SUS304CUN表面処理パシペート
14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト(KNDS4/黒色酸化皮膜)小箱単位由良産商
5,398税込5,938
1箱(50本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1,400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き材質KNDS4(高強度ボルト用鋼)表面処理黒色酸化被膜穴の形状六角穴強度区分14.9
14.9 超強度六角穴付ボルト 由良産商14.9 超強度六角穴付ボルト由良産商
499税込549
1本ほか
当日出荷から5日以内出荷
「耐遅れ破壊特性」に優れた高強度ボルト用鋼を採用、「14.9」の高強度を誇る六角穴付ボルトです。 引張強度1400N/mm2 を誇りながら9%以上の伸びを実現。 航空宇宙用「MJねじ」の採用により耐疲労性を向上。 「超強度」がメンテナンスにおける問題を解決します。
頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分14.9
緩み防止六角穴付ボルト TRUSCO緩み防止六角穴付ボルトTRUSCO(1件のレビュー)
819税込901
1セット(60本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
特殊なねじ山形状でねじ山の反力を増大し、応力分散することで強い緩み止め効果を発揮します。
材質SCM435相当頭部形状六角穴付穴の形状六角強度区分12.92018年トラスコ掲載ページ2 0395
六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(細目(ステンレス/生地)大阪魂
499税込549
1パック(1個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト コノエ六角穴付ボルトコノエ
1,598税込1,758
1セット(200本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
ステンレス ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス ワンタッチフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
419税込461
1袋(10本)
当日出荷
錆に強いステンレス製。美しい外観を保ちます。 ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用材質SUS304
M 5x20mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 5x20mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M5長さ(mm)20材質スチールエスコ品番EA949LF-520
M 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x15mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(6個)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)15材質スチールエスコ品番EA949LF-415
M 4x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 4x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ(2件のレビュー)
395税込435
1袋(2個)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-410
SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-R・SCB-R/CE クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
179税込197
1個
翌日出荷から4日以内出荷
定尺寸(S45C(A)/生地) 大阪魂定尺寸(S45C(A)/生地)大阪魂
1,298税込1,428
1本
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質S45C(A)長さ(mm)285表面処理生地ねじ山種類メートル並目
寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱) 大阪魂寸切 荒先(鉄/ドブ)(小箱)大阪魂
159税込175
1箱(2本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ドブねじ山種類メートル並目
寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/生地)(小箱)大阪魂
369税込406
1箱(2本)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理生地ねじ山種類ウィット
寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ) 大阪魂寸切 荒先 ウィット(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
389税込428
1本
翌々日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理ユニクロねじ山種類ウィット
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂
419税込461
1パック(7個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理ドブ頭部形状六角ねじ山種類ウィット
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/三価ホワイト)大阪魂
499税込549特価
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種別全ねじ表面処理三価ホワイト頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス) 大阪魂鍛造蝶ボルト 1種(ステンレス)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス
ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクターボルトCタイプ 六角穴(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(3個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ1寸法B(mm)4寸法d1(Φmm)13寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2穴の形状六角穴
強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 細目(鉄/生地)(小箱)大阪魂
9,498税込10,448
1箱(45個)ほか
翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Aタイプ JCBーA 六角穴 (鉄/ニッケル)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじ径をM6に統一し、鬼目ナット類との互換性を追及しました。 首下径が太く、重量物等に適しています。
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理ニッケル寸法d1(mm)17寸法d2(mm)9寸法h(mm)2穴の形状六角穴
六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂六角穴付ボルト (SCM435)/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
2,198税込2,418
1箱(200個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ) 大阪魂六角穴付皿ボルト(新JIS (SCM435/ユニクロ)大阪魂
439税込483
1個ほか
翌々日出荷
材質SCM435表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック) 大阪魂六角穴付ボルト 小頭 (SCM435/3価ブラック)大阪魂(1件のレビュー)
459税込505
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理3価ブラック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト)) 大阪魂六角穴付ボタンボルト(JIS-B1174 (SCM435/三価ホワイト))大阪魂
399税込439
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質SCM435寸法r(mm)0.6表面処理三価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
フランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品) 日産ネジフランジボタンキャップ (鉄/三価ホワイト)(パック品)日産ネジ(6件のレビュー)
429税込472特価
1パック(8個)ほか
当日出荷から30日以内出荷
種別全ねじ材質表面処理三価ホワイト頭部形状フランジ付きボタンねじ山種類メートル並目
BJ746 スラストパッド付きボルト イマオコーポレーションBJ746 スラストパッド付きボルトイマオコーポレーション
549税込604特価
1個
当日出荷から14日以内出荷
RoHS指令適合製品です。
RoHS指令(10物質対応)対応
ピン・ボタン六角穴ボルト サイマコーポレーションピン・ボタン六角穴ボルトサイマコーポレーション(5件のレビュー)
699税込769
1パック(5本)ほか
3日以内出荷
六角穴の中央にピンが立っていて、通常の六角レンチが入りません。
材質ステンレスA2穴の形状ピン・ボタン六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付皿ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(3件のレビュー)
659税込725
1パック(17個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじの種類六角穴付ボルト頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
3カ-W 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂3カ-W 10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
M5六角フランジボルトセット bitstrongM5六角フランジボルトセットbitstrong
164税込180
1セット(6個)
当日出荷
内容物はM5x14mmフランジボルト6個となります。ボルトの頭部にフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ボルトのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。頭部は十字のネジ穴が付いており、レンチまたはドライバーなどの工具で取付けられます。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されております。BS-KANKANA-B2の取付用ネジセットになります。材質ステンレス長さ(mm)13高さ(mm)【ねじ頭】5質量(g)30ねじピッチ(mm)0.8頭部形状六角フランジ付きボルト数6二面幅(mm)10穴の形状十字穴ねじの呼びM5対角(mm)12フランジ径(Φmm)11
六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
500税込550
1パック(20本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別半ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
M16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM16x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,230税込1,353
1本
欠品中
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2アズワン品番64-7962-08
M10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM10x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
505税込556
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1.5アズワン品番64-7962-05
ボルト