絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

18ページ目: ボルト

6,092件中 681720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
セラミックボルト NBK(鍋屋バイテック会社)セラミックボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
2,698税込2,968
1個
翌日出荷から36日以内出荷
高純度アルミナ99.5%のセラミック製。 1500℃での連続使用が可能です。 [[SCX-C]]----六角穴付きボルト [[SCX-H]]----六角ボルト 耐熱性・耐薬品性・電気絶縁性にすぐれています。 セラミックねじの特性について
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント材質(本体)Al2O3(アルミナ99.5%)1袋入数(個)1ねじ規格並目
樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(POM / 蝶ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
329税込362
1個
当日出荷から3日以内出荷
金属製のねじと比べ、耐薬品性にすぐれています。 工具を使用せずに脱着が可能です。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途一般産業機械/食品機械/医療機器/音響設備1袋入数(個)10ねじ規格並目材質(本体)POM(ポリアセタール)
六角穴付き小頭ボルト(インチねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)六角穴付き小頭ボルト(インチねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
翌日出荷から6日以内出荷
頭部径の小さい六角穴付きボルト。通常の六角穴付きボルトよりザグリ穴径を小さくできます。 インチねじタイプ。 取りつけ・取りはずしには専用レンチ[[SKH(INCH)]]をご使用ください。
用途インチねじを使用する機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10材質(本体)SUSXM7(SUS304相当)、(強度区分)A2-70
MIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ) コノエMIC 六角穴付きボタンボルト (スチール/ユニクロ)コノエ
799税込879特価
1パック(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、丸みをおびた頭が特徴の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理ユニクロメッキ頭部形状ボタン穴の形状六角穴
低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ 大阪魂低頭六角穴付きボルト(構造用合金鋼/黒色酸化被膜)半ネジ大阪魂(1件のレビュー)
478税込526
1パック(12個)ほか
当日出荷
頭部高さが低くなっています。
用途狭い場所や相手部材に加工できない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。種別半ねじ材質構造用合金鋼表面処理黒色酸化皮膜頭部形状低頭穴の形状六角穴強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
M6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色) エスコM6x12mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色)エスコ
285税込314
1袋(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×12mm穴の形状六角穴
パイプボルトセット(10本入) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)パイプボルトセット(10本入)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3件のレビュー)
489税込538
1セット(10本)
当日出荷
ねじの呼びW1/4材質ボルト・六角ナット・ワッシャー:スチール・ユニクロメッキ、スポンジ:EVAセット内容六角ナット、ワッシャー、スポンジ外径(Φmm)(亀座)23ボルトねじ寸法1/4
六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト(全ねじ(左ねじ(鉄/生地)大阪魂
409税込450
1パック(1個)ほか
翌々日出荷
材質鉄(または標準)種別全ねじ表面処理生地(または標準)頭部形状六角ねじ山種類メートル並目(左)
ステンレス六角穴付ボルト コノエステンレス六角穴付ボルトコノエ
3,198税込3,518
1セット(500本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304相当材)を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS B1176規格品頭部形状六角穴付穴の形状六角穴強度区分A2-70相当
ステンレス六角ボルト コノエステンレス六角ボルトコノエ
1,498税込1,648
1セット(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
耐食性のあるステンレス(SUS304)の材質を使用しています。
種別全ねじ材質ステンレス(SUS304相当材)仕様JIS 1180規格品頭部形状六角強度区分A2-50相当
ポリカーボネイト ワンタッチフック ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカーボネイト ワンタッチフックダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
249税込274特価
1袋(10本)
当日出荷
ポリカーボネイト素材により、波板と一体化。美しい外観を保ちます。ワンタッチで取り付けが簡単。 カーポートやテラスの波板の取り付けに。
用途小波用
M 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個) エスコM 6x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(12個)エスコ
285税込314
1袋(12個)
翌日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-620ねじの呼びM6
M12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM12x120mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
310税込341
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2120ねじピッチ1.75ねじの呼びM12強度区分12.9
M10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコM10x 50mm [高強度・高張力]六角ボルトエスコ
395税込435
1パック(4個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1050ねじの呼びM10
M10x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM10x 20mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ
265税込292
1袋(4個)
当日出荷
種別全ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1020ねじの呼びM10
M8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM8x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
970税込1,067
1パック(5本)
翌日出荷
エスコ品番EA949HJ-83種別全ねじ
M 6x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM 6x10mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
330税込363
1個
当日出荷
ねじ径M6長さ(mm)10材質ステンレスエスコ品番EA949HF-610
M3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製) エスコM3・M4・M5 六角穴付ボルトセット(ステンレス製)エスコ
4,480税込4,928
1個
当日出荷
エスコ品番EA949AD-19セット内容サイズ(入数):M3×10(20)M3×12(20)M3×15(20)M3×20(20)M4×12(10)M4×15(10)M4×20(10)M5×15(10)M5×20(10)M5×25(10)材質ステンレスねじの呼びM8
六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ) TRUSCO六角ボルト(ユニクロム・半ねじタイプ)TRUSCO
799税込879
1パック(3本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
一般的な六角ボルトで幅広く使用されています。
材質低炭素鋼(SWCH)種別半ねじ規格JIS B1180規格品表面処理ユニクロムメッキ仕上げ頭部形状六角強度区分4.8
SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPS-C 樹脂ねじ(PPS/六角穴付きボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
999税込1,099
1パック(10個)ほか
翌日出荷から3日以内出荷
材質PPS穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SCB-F・SCBS-F クランピングボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SCB-F・SCBS-F クランピングボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
269税込296
1個
翌日出荷から4日以内出荷
Uボルト 管用(鉄/クロメート) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/クロメート)大阪魂
489税込538
1個
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメートねじ山種類メートル並目
六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/三価ブラック)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト(皿キャップスクリュー) SSS規格(鉄/三価ブラック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理三価ブラック頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可 大阪魂六角穴付ボルト ユニファイねじ並目(UNC) (ステンレス) 全ねじ/半ねじ指定不可大阪魂(1件のレビュー)
419税込461
1個ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂7マーク付フランジボルト セレート付 細目(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
6,598税込7,258
1箱(60個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質ねじピッチ1.25表面処理クロメート頭部形状フランジ付きねじ山種類メートル細目
六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角ボルト ユニファイねじ・細目G-5(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
559税込615
1パック(4個)ほか
当日出荷
種別-材質表面処理三価ホワイトねじ長1"頭部形状六角ねじ山種類ユニファイ細目(UNF)
六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト 細目 (SCM435/ユニクロ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM10材質SCM435ねじピッチ1.25種別全ねじ寸法t(mm)4.4寸法r(mm)0.4寸法S(mm)6表面処理ユニクロ寸法e(mm)7寸法C(mm)0.5頭部形状六角穴付き皿寸法K(mm)5.5寸法Z1(mm)1.5穴の形状六角穴寸法dk(mm)20寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト 細目 (SCM435/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
539税込593
1パック(2個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435ねじピッチ1.25寸法t(mm)5寸法r(mm)0.4寸法S(mm)8表面処理亜鉛黒寸法e(mm)9.15頭部形状六角穴付き寸法b(mm)32寸法K(mm)10寸法da(mm)11.2寸法v(mm)1穴の形状六角穴寸法dk(mm)16ねじの呼びM10寸法ds(mm)10ねじ山種類メートル細目
六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜) 大阪魂六角穴付ボタンボルト UNC (SCM435/黒色酸化皮膜)大阪魂(5件のレビュー)
429税込472
1個ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別-材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
オールプラグボルト(六角ボルトタイプ) TRUSCOオールプラグボルト(六角ボルトタイプ)TRUSCO(3件のレビュー)
1,378税込1,516
1パック(3本)ほか
当日出荷
ボルトの着脱が自在で、耐食性に優れています。 ボルト締め付けにより確実に施工できます。
用途コンクリート・ブロック用。適合材コンクリート・ブロック
ワンタッチフック WAKI(和気産業)ワンタッチフックWAKI(和気産業)(6件のレビュー)
499税込549
1パック(30個)
当日出荷
簡単に取付けられます。
用途波板用かさ釘寸法M22長さ(mm)21(ツマミ部分~フック部分)
Uボルトナット WAKI(和気産業)UボルトナットWAKI(和気産業)(2件のレビュー)
219税込241
1個
当日出荷から翌々日出荷
用途パイプ・角材の固定に。壁面・床面・地面への固定金具に。材質スチール(SS400)
ステンレス六角ボルト ナット付き ハイロジックステンレス六角ボルト ナット付きハイロジック
199税込219
1個
3日以内出荷
ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質ステンレス
六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ウィットねじ 全ねじ (鉄/ドブめっき)(パック品)OHSATO(大里)
519税込571
1袋(20本)
翌々日出荷
鉄にドブめっき(溶融亜鉛めっき)を施した六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ドブめっき頭部形状六角ねじ山種類ウイット(インチ)
ステン ヒルボルト 大阪魂ステン ヒルボルト大阪魂
845税込930
1個
翌々日出荷
材質ステンレス
SUS6カクBT(ゼン(B12 大阪魂SUS6カクBT(ゼン(B12大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1寸法s(mm)12寸法k(mm)5.5ねじの呼びdM7
六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック) 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 溶融亜鉛めっき (少量パック)八幡ねじ
220税込242
1パック(2本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
六角形状の頭部があり、呼び径の約2.5倍程ねじが切ってあります。呼び径、胴部長さとも豊富です。耐食性向上のため、溶融亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、構造物等の一般的な締付けに使用します。電気めっきに比べ耐食性に優れており特に屋外環境下で有効です。組み合わせ部品は溶融亜鉛めっきを使用してください。種別半ねじ表面処理溶融亜鉛メッキ頭部形状六角
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 全ネジYFS
338税込372
1パック(5本)ほか
5日以内出荷
種別全ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
450税込495
1パック(30本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (少量パック)八幡ねじ
270税込297
1パック(6本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト