絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

19ページ目: ボルト

6,092件中 721760
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック) 八幡ねじステンレス 六角穴付きボルト 全ねじ (中量パック)八幡ねじ
334税込367
1パック(20本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。ステンレスなので耐食性、耐熱性に優れています。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物への締付けに使用します。但し、塩素環境や海岸近く等の塩分環境下での使用には適しません。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 全ねじ ユニクロ (中量パック)八幡ねじ
300税込330
1パック(30本)ほか
翌々日出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。耐食性向上のため、ユニクロめっき(薄青っぽい色合い)がしてあります。
用途機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。生地に比べ耐食性があります。種別全ねじ材質合金鋼表面処理ユニクロ頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角穴付ボルト ステンレス(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
229税込252
1袋(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・六角レンチでしっかり締め付ける。 ・サビにくいステンレス製
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質SUS304
M10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM10x25mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ
309税込340特価
1本
当日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.5頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-13入数1ねじサイズM10×25
M8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本) エスコM8 x12mm 六角穴付ボルト(超低頭/ステンレス/1本)エスコ(1件のレビュー)
310税込341
1本
翌日出荷
材質ステンレスピッチ(mm)1.25頭部高さ(mm)1.5アズワン品番64-7964-04入数1ねじサイズM8×12
M 6x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM 6x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
310税込341
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)1アズワン品番64-7962-03
M 6x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製) エスコM 6x 285mm 全ねじボルト(鉄ユニクロ製)エスコ
200税込220
1本
欠品中
材質鉄(ユニクロメッキ)全長(mm)285ピッチ(mm)1アズワン品番64-7961-72
M10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本) エスコM10x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/8本)エスコ
725税込798
1パック(8本)
当日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.5仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)17入数8個ねじサイズM10×30
高強度ステンレス六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)高強度ステンレス六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
759税込835
1個
翌日出荷から3日以内出荷
高強度のステンレス製六角穴付きボルト。 引張強さ1000N/mm2、0.2%耐力800N/mm2 一般的なステンレス製の六角穴付きボルトに比べ約1.8倍の耐力があります。ねじ径のサイズダウンや本数削減による省スペース・軽量化が可能です。 SUS316L製。耐蝕性にすぐれています。 非磁性。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/機器・装置構造体/海洋機器/ 一般産業機械材質(本体)SUS316L1袋入数(個)10ねじ規格並目
樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)樹脂ねじ(PC / 寸切りボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
PC(ポリカーボネート)はエンジニアリングプラスティックのなかで最高の耐衝撃性を有しています。 使用可能温度(min./max.):-40℃/115℃ 吸水性が小さく耐候性にすぐれています。 樹脂ねじの特性および使用上の注意について
用途電気・電子機器/自動車材質(本体)PC(ポリカーボネート)(透明)寸法L(mm)3001袋入数(個)1ねじ規格並目
プラフック 若井産業プラフック若井産業
1,098税込1,208
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
ホワイト
M6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM6x15mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ
310税込341
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM6材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM6×15mm穴の形状六角穴
M5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本) エスコM5x8mm六角穴付皿ボルト(ステンレス/黒色/4本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(4本)
翌日出荷
アルカリ性黒染めのため、ススが全く発生せず、光沢部品類の黒染めに最適です。
ねじの呼びM5材質ステンレス(SSブラックメッキ)仕様並目ねじサイズM5×8mm穴の形状六角穴
M6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本 エスコM6x40mm[A2-100]六角穴付ボルト(ステンレス/4本エスコ
680税込748
1パック(4本)
翌日出荷
ねじの呼びM6材質ステンレス(SUS304CUN)仕様並目ねじサイズM6×40ねじ規格JISB0205引張強度(N/mm2)1000穴の形状六角穴強度A2-100
SUS310S 寸切り 両面取り M12 大阪魂SUS310S 寸切り 両面取り M12大阪魂
1,498税込1,648
1本
当日出荷から3日以内出荷
耐熱性に優れています。高温(約1000℃)で使用可能です。
種別全ねじねじの呼びM12材質310Sピッチ1.75仕様両平先
六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地) 大阪魂六角穴付きボルト(細目(ステンレス/生地)大阪魂
409税込450
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)穴の形状六角穴ねじ山種類メートル細目
M 4x20mm 蝶ボルト(スチール製/6個) エスコM 4x20mm 蝶ボルト(スチール製/6個)エスコ
285税込314
1袋(6個)
当日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20材質スチールエスコ品番EA949LF-420
W 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製) エスコW 3/8 x25mm 六角頭ボルト(ステンレス製)エスコ
375税込413
1袋(4本)
当日出荷
エスコ品番EA949LC-118A二面幅(mm)17
M 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個) エスコM 8x 50mm [高強度・高張力]六角ボルト(4個)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1袋(4個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-850ねじの呼びM8
M16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個) エスコM16x150mm [高強度・高張力]六角ボルト(1個)エスコ
550税込605
1個
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-3150ねじの呼びM16
M12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM12x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
420税込462
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-2100ねじの呼びM12
M10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個) エスコM10x100mm [高強度・高張力]六角ボルト(2個)エスコ
330税込363
1袋(2個)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1100ねじの呼びM10
M10x 90mm [高強度・高張力]六角ボルト エスコM10x 90mm [高強度・高張力]六角ボルトエスコ
310税込341
1パック(2本)
当日出荷
種別半ねじ頭部形状六角エスコ品番EA949JC-1090ピッチ1.5対辺(mm)17ねじの呼びM10
[焼入れ]全ねじボルト(スチール製) エスコ[焼入れ]全ねじボルト(スチール製)エスコ
1,260税込1,386
1本
翌日出荷
種別全ねじ
樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000ボルト 廣杉計器樹脂ネジ(ポリプロピレン ボルト) PPBT-0000ボルト廣杉計器
469税込516
1袋(10個)
8日以内出荷から11日以内出荷
材質PBTRoHS指令(10物質対応)対応
SUS304フックボルトセット(白小波) 大阪魂SUS304フックボルトセット(白小波)大阪魂(4件のレビュー)
10,980税込12,078
1箱(100セット)
当日出荷から翌々日出荷
フックボルト1個に亀座金1個・スポンジ1個付き。
用途波板を固定する金具ねじ径M6
SUS ウレタン付ストッパスクリュー NBK(鍋屋バイテック会社)SUS ウレタン付ストッパスクリューNBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791
1個
翌日出荷から4日以内出荷
SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト) NBK(鍋屋バイテック会社)SPP-H 樹脂ねじ(PP/六角ボルト)NBK(鍋屋バイテック会社)
719税込791特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質PP頭部形状六角
SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-FT 樹脂ねじ(PEEK/六角穴付きボルト全ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
789税込868特価
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質PEEK穴の形状六角穴頭部形状六角穴付き
SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNS-SD-EL 六角穴付き小頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)
1,598税込1,758
1パック(10個)
翌日出荷から4日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
SNSP りん青銅六角穴付きボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SNSP りん青銅六角穴付きボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,098税込1,208特価
1個
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質りん青銅頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
デンデンボルト(鉄/ユニクロ) 大阪魂デンデンボルト(鉄/ユニクロ)大阪魂(3件のレビュー)
449税込494特価
1個
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状デンデンボルトねじ山種類メートル並目
Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱) 大阪魂Uボルト 管用(鉄/生地)(小箱)大阪魂
409税込450
1箱(4個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 半ねじ(鉄/生地) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(鉄/生地)大阪魂
309税込340
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別半ねじ表面処理生地頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート) 大阪魂鋼強度区分10.9六角ボルト(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
689税込758
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)(鉄/アロック)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理アロック頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト) 大阪魂ローヘッドキャップ(鉄/三価ホワイト)大阪魂(2件のレビュー)
429税込472
1パック(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理三価ホワイト頭部形状ローヘッドねじ山種類メートル並目
ショルダーボルト ST(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト ST(鉄/生地)互省製作所
409税込450
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
ショルダーボルト SH(鉄/生地) 互省製作所ショルダーボルト SH(鉄/生地)互省製作所(3件のレビュー)
399税込439特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質表面処理生地頭部形状ショルダーボルトねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品) 大阪魂六角ボルト 全ねじ(ステンレス A2-70)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
当日出荷
材質ステンレス種別全ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ボルト