絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

20ページ目: ボルト

6,092件中 761800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート) 大阪魂六角ボルト 全ねじ ウィットねじ(鉄/クロメート)大阪魂(2件のレビュー)
319税込351
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理クロメート頭部形状六角ねじ山種類ウィット
強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品) 大阪魂強度区分8.8六角ボルト 全ねじ(鉄/3価ブラック)(パック品)大阪魂
589税込648
1パック(6個)
当日出荷
表面処理三価ブラックねじの呼びM8材質ねじピッチ1.25長さ(mm)20種別全ねじ寸法S(mm)13寸法e(mm)約15頭部形状六角寸法K(mm)5.5ねじ山種類メートル並目
(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス) 大阪魂(-)六角ボルト 全ねじ(ステンレス)大阪魂(1件のレビュー)
189税込208特価
1パック(5個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
穴の形状すりわり
六角ボルト 半ねじ(SUS316) 大阪魂六角ボルト 半ねじ(SUS316)大阪魂
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS316種別半ねじ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/ユニクロ) 大阪魂六角ボルト ユニファイ・並目G-5(鉄/ユニクロ)大阪魂
579税込637
1パック(2個)ほか
当日出荷
種別-ねじの呼び1/2材質山数13寸法H(mm)8表面処理ユニクロ寸法B(mm)19頭部形状六角寸法S(inch)1-3/8ねじ山種類ユニファイ並目(UNC)
8マーク 六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/クロメート)(パック品) 大阪魂8マーク 六角ボルト 全ねじ 細目・P-1.5(鉄/クロメート)(パック品)大阪魂
539税込593
1パック(2個)
当日出荷
ねじの呼びM12材質長さ(mm)25ねじピッチ1.5種別全ねじ寸法H(mm)8表面処理クロメート寸法B(mm)19頭部形状六角ねじ山種類メートル細目
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種別全ねじ表面処理ユニクロ頭部形状六角ねじ山種類メートル並目
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB(+-) (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱) 大阪魂ジョイントコネクターボルト Bタイプ JCBーB 六角穴 (鉄/茶ブロンズ)(小箱)大阪魂
3,298税込3,628
1箱(100個)ほか
翌々日出荷
ねじの呼びM6ねじピッチ(mm)1材質表面処理茶ブロンズ寸法d1(Φmm)16寸法d2(Φmm)5.2寸法h(mm)2
六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品) 大阪魂六角穴付皿ボルト (SCM435/クロメート)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(15個)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
材質SCM435表面処理クロメート頭部形状六角穴付き皿穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱) 大阪魂六角穴付ボタンボルト (SCM435/黒色酸化皮膜)(小箱)大阪魂(3件のレビュー)
1,998税込2,198特価
1箱(100個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
種別全ねじ材質SCM435表面処理黒色酸化皮膜頭部形状ボタン穴の形状六角穴ねじ山種類メートル並目
六角穴付ボルト三価白 TRUSCO六角穴付ボルト三価白TRUSCO
849税込934
1パック(7個)ほか
当日出荷
環境負荷の少ない三価クロメート品です。 全ねじタイプに比べて荷重のかかる首下部の強度が強くなっています。
種別半ねじ材質ねじ長さ(mm)5194表面処理三価白頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴強度区分10.9(最小引張強さ/耐力)
六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック) 八幡ねじ六角穴付きボルト 半ねじ (中量パック)八幡ねじ
375税込413
1パック(10本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
六角棒スパナで締付けるので、頭部を埋め込み式にしても使用できます。合金鋼に熱処理を施し強度を高くしてあります。めっきはしてありません。
用途金型、機械、車両等の一般的な締付けに用い、六角ボルトより強度が必要な締結に用います。常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種別半ねじ材質合金鋼頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス絶縁ボルトナット 昭和コーポレーションステンレス絶縁ボルトナット昭和コーポレーション
800税込880
1本
4日以内出荷
電気的に絶縁する事で、電蝕による腐食を防止します。ボルト、ナット、ワッシャー、絶縁スリーブ、絶縁ワッシャーのセット品となります。
用途異種金属のフランジ接続など、フランジとボルトナット間の絶縁にご使用ください。材質BTN、W:ステンレス材質(スリーブ)絶縁:PTFE材質(ワッシャー)絶縁:ガラスエポキシ樹脂
SUS304フックボルト 大阪魂SUS304フックボルト大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
呼び6
ユニクロハンガーボルト ハイロジックユニクロハンガーボルトハイロジック
90税込99
1個
3日以内出荷
ネジ、ビス、ボルトシリーズ
材質鉄(ユニクロ)
フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)フランジボルト2種 ミリねじ セレート無(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,840税込2,024
1袋(20本)ほか
翌々日出荷
円錐形のフランジが座面の役割を持ち、座金と一体化されたようなフランジ付き六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質ステンレス頭部形状フランジ付きRoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト ミリねじ 細目ピッチ 全ねじ (ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)
1,980税込2,178
1袋(20本)
翌々日出荷
ステンレス製の細目六角ボルトです。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上ステンレスSUS304頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル細目
8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品) OHSATO(大里)8.8T六角ボルト ミリねじ 半ねじ (鉄/生地)(パック品)OHSATO(大里)
659税込725
1袋(20本)ほか
翌々日出荷から3日以内出荷
強度区分8.8の六角ボルトです。
用途各種締結に。種別半ねじ材質/仕上鉄/生地頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応ねじ山種類メートル並目
六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品) OHSATO(大里)六角ボルト 全ねじ ウイットねじ(鉄/ユニクローム)(パック品)OHSATO(大里)
169税込186
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
鉄にユニクロめっきを施した六角ボルトです。ねじ部はウイット(インチ)ねじになっている少内容量ねじパック品です。
用途各種締結に。種別全ねじ材質/仕上鉄/ユニクロームめっき頭部形状六角頭ねじ山種類ウイット
8.8フランジBT(2シュ 大阪魂8.8フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
10.9フランジBT(ホソメ 大阪魂10.9フランジBT(ホソメ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
3カ-W レイカンWBT(OPG( D=26 大阪魂3カ-W レイカンWBT(OPG( D=26大阪魂
667税込734
1袋(12個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)13.8寸法A(mm)10寸法D(mm)26寸法C(mm)7.5寸法G(mm)4ねじの呼びM5
8TネカクBT(Bガタ 大阪魂8TネカクBT(Bガタ大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ステンBT(ゼン(B22(P1.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B22(P1.0大阪魂
2,760税込3,036
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法s(mm)22寸法k(mm)9ピッチP(mm)1ねじの呼びdM14
HSクボミ-ホソメP1.0P1.0 大阪魂HSクボミ-ホソメP1.0P1.0大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ピッチ(mm)1
ネジ変換ボルト 細目 ラクテムネジ変換ボルト 細目ラクテム(1件のレビュー)
959税込1,055
1本
当日出荷から5日以内出荷
外径並目ネジ、内径細目ネジ穴の変換用アダプタです。既存の並目ネジ穴にインサートすることで細目ネジ穴へ変換することが可能です。六角頭タイプなのでスパナ等で締め付けることができます。
用途ネジ穴のサイズ変換や補修などに。材質六角ボルト・座金:SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応関連資料寸法仕様一覧(0.11MB)ねじ山種類外径並目、内径細目
12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジ YFS12.9六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 全ネジYFS
200税込220
1パック(1本)ほか
4日以内出荷
高強度のボルト製造に特化した世界最大の生産量を誇る台湾ブランドです。大量生産をすることによってスケールメリットを活かしながら、同時に工場内IT化を進めて生産効率を向上させています。その生産量は月間最大5,000トンにもなります。(日本国内の総生産量は月間約3,000トン)加えて品質管理に妥協はなく、BMW社やマクラーレン社など欧州自動車メーカー向けに特殊な製品も製造・販売しています。高品質でありながら価格のバランスが優れている点が最も評価されている点です。
材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき
寸切(ウィット(荒先) 鉄 SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(ウィット(荒先) 鉄SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
75税込83
1本ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)六角ボルト ユニクロ ミリねじ(中容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
399税込439
1パック(20本)ほか
当日出荷から7日以内出荷
・六角頭 ・並目(ミリ)ねじ
用途建築・土木・機械・設備などの締結部材材質スチール表面処理ユニクロ
超低頭小ネジ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)超低頭小ネジダイドーハント(旧:大同製鋲所)
279税込307
1パック(10本)ほか
当日出荷
頭部の高さが低いため、取付面がフラットになります。薄い部材の留めつけでも、頭が飛び出しません。 加工の手間なく、見た目がすっきりです。
用途皿モミができないところやツライチにしたい箇所に。材質スチール、三価クロメート十字穴番号1ねじピッチ(mm)0.5寸法d(mm)3頭部厚(mm)0.8頭部径(Φmm)6
M20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製) エスコM20x 285mm 全ねじボルト(ステンレス製)エスコ
1,630税込1,793
1本
当日出荷
材質ステンレス(SUS304)全長(mm)285ピッチ(mm)2.5アズワン品番64-7962-10
M8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本) エスコM8x30mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/12本)エスコ
640税込704
1パック(12本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1.25仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)13入数12個ねじサイズM8×30
M6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x16mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
460税込506
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×16
M6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本) エスコM6x12mm[ISO-10.9]六角ボルト(ワッシャー付/16本)エスコ
440税込484
1パック(16本)
翌日出荷
種別半ねじ材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55Cピッチ(mm)1仕上黒色酸化被膜ねじ精度(JIS)6g頭部対辺(mm)10入数16個ねじサイズM6×12
極低頭六角ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)極低頭六角ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
1,398税込1,538
1個
当日出荷から28日以内出荷
頭部高さの低い六角ボルト。 機器・装置の省スペース化や上部スペースが限られた箇所に。
用途機器・装置の省スペース化1袋入数(個)10ねじ規格並目
MIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート) コノエMIC 六角穴付き皿ボルト (スチール/三価クロメート)コノエ
759税込835
1パック(11個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
上面に六角穴があり、平らで座面が円錐形状の六角穴付きボルトです。六角レンチで締め付け、狭い場所や高い締め付け力が必要な個所に。
材質SCM435表面処理三価クロメートメッキ頭部形状穴の形状六角穴
MIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ) コノエMIC 六角ボルト (鉄/ユニクロ)コノエ(3件のレビュー)
759税込835
1パック(9個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
六角頭のボルトです。機械や建築物等の締結に。
材質スチール表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角
ステンレス フックボルトセット 若井産業ステンレス フックボルトセット若井産業
4,998税込5,498
1箱(100本)
当日出荷から6日以内出荷
材質SUS304
高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト 由良産商高強度ステンレスファスナー SUS304CUN A2-100 六角ボルト由良産商
569税込626
1パック(4本)ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
オーステナイト系ステンレス(A2)でありながらA2-100の高強度を誇る次世代型の高強度ステンレスファスナーです。 高強度・高耐力による軽量化を実現。(一般規格品と比べ約70%の軽量化) 材料の成分を調整することにより、耐熱性の向上・機械的性質を改善。 材質は JIS B 1054 A2 に適合。
表面処理パシペート強度A2-100
ボルト