絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

37ページ目: ボルト

特価
本日3月9日(月)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6,092件中 1,4411,480
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本) エスコM10x100mm カットボルト(ステンレス製/5本)エスコ
1,590税込1,749
1パック(5本)
翌日出荷
種別全ねじエスコ品番EA949HJ-103
M 4x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個) エスコM 4x20mm 蝶ボルト(ステンレス製/2個)エスコ
420税込462
1袋(2個)
翌日出荷
ねじ径M4長さ(mm)20材質ステンレスエスコ品番EA949HF-420
M10x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個) エスコM10x15mm 蝶ボルト(ステンレス製/1個)エスコ
615税込677
1個
翌日出荷
ねじ径M10長さ(mm)15材質ステンレスエスコ品番EA949HF-1015
M24x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM24x 90mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
1,630税込1,793
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-2409頭部形状六角ねじの呼びM24
M16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 45mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
425税込468
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1604頭部形状六角ねじの呼びM16
M16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM16x 40mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
400税込440
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1603頭部形状六角ねじの呼びM16
M12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x110mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
490税込539
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1216頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 65mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
種別半ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1209頭部形状六角ねじの呼びM12
M12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本) エスコM12x 35mm [ISO-10.9]六角頭ボルト(2本)エスコ
200税込220
1パック(2本)
翌日出荷
種別全ねじ材質構造用炭素鋼(SCM435)エスコ品番EA949HD-1203頭部形状六角ねじの呼びM12
M 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本 エスコM 6x 16mm[高強度・高張力]六角穴付ボルト(2本エスコ
285税込314
1パック(2本)
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DN-616ねじの呼びM8
M4 x15 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM4 x15 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
365税込402
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-415ねじの呼びM8
M10 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコM10 x75 [高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ
465税込512
1個
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴エスコ品番EA949DJ-1075ねじの呼びM10
[高強度・高張力]六角穴付ボルト エスコ[高強度・高張力]六角穴付ボルトエスコ(1件のレビュー)
240税込264
1本ほか
翌日出荷
頭部形状六角穴付穴の形状六角穴
M6 x 38mm [焼入]クランプボルト エスコM6 x 38mm [焼入]クランプボルトエスコ
750税込825
1個
翌日出荷
材質スチール(SCM435)エスコ品番EA948E-21硬度HRC33~39寸法A(mm)38寸法D(mm)10寸法C(mm)27寸法GM6×1
M12x 40mm [焼入]スラストボルト エスコM12x 40mm [焼入]スラストボルトエスコ
945税込1,040
1個
翌日出荷
材質S45C表面処理焼入焼戻黒染め、高周波焼入(先端部)エスコ品番EA948DN-31寸法A(mm)50寸法D(mm)19寸法B(mm)40寸法EM12
六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276 RMSレアメタルスクリュー六角ボルト(全ネジ)RMS AlloyC276RMSレアメタルスクリュー
1,498税込1,648
1本
3日以内出荷から4日以内出荷
材質Alloy276(ハステロイC276相当品)種別全ネジ表面処理ニッケル頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応
テーパークランプボルト(ダイヤタイプ) イマオコーポレーションテーパークランプボルト(ダイヤタイプ)イマオコーポレーション
9,998税込10,998
1個
翌日出荷から6日以内出荷
クランプボルト イマオコーポレーションクランプボルトイマオコーポレーション
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
スイングボルト(SUS) ナベヤスイングボルト(SUS)ナベヤ
8,398税込9,238
1個
3日以内出荷
材質SUS316L表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
ピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス) TRUSCOピン付六角穴ボタンボルト(ステンレス)TRUSCO
789税込868
1セット(15本)ほか
当日出荷
六角穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。
頭部形状ボタン材質ステンレス(A2)穴の形状ピン付六角穴強度区分A2-50相当
6ロブ皿頭ボルト(ステンレス) TRUSCO6ロブ皿頭ボルト(ステンレス)TRUSCO
449税込494
1セット(8本)ほか
当日出荷から翌日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状材質ステンレス(A2)穴の形状6ロブ強度区分A2-50相当
6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付) TRUSCO6ロブナベ頭組込ねじ(三価クロメート・丸ワッシャー付)TRUSCO
379税込417
1セット(37本)ほか
当日出荷
6溝の星型穴の中央にピンが立っている形状のため、通常の工具での取り外しができません。 トルク伝達が良好でカムアウトが起こらず、作業性に優れます。
頭部形状ナベ材質鉄(三価クロメート)穴の形状6ロブ表面処理三価クロメート仕様スプリング、丸ワッシャー付強度区分4.8
金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト 廣杉計器金属ネジ(アルミ六角穴付ボルト) ACBT-0000R六角穴付ボルト廣杉計器
3,598税込3,958
1袋(10個)
8日以内出荷から9日以内出荷
穴の形状六角穴RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス六角穴付ボルト) RAC-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)廣杉計器
3,698税込4,068特価
1袋(2個)
当日出荷から96日以内出荷
材質セラミックス頭部形状六角穴付きRoHS指令(10物質対応)対応
樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000Nボルト (ガス抜用穴なし) 廣杉計器樹脂ネジ(セラミックス ボルト) RABT-0000Nボルト (ガス抜用穴なし)廣杉計器
3,698税込4,068
1袋(2個)
8日以内出荷から12日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-6 水本機械製作所ステンレス 豆Uボルト 捻子径M-6水本機械製作所
229税込252
1個
当日出荷
トラスコ品番849-3142材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ72mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ72mm水本機械製作所
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M8材質ステンレス質量(g)66寸法L(mm)80寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)72
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ62mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)95寸法L(mm)74ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)62
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ56mm水本機械製作所
599税込659
1個
当日出荷から4日以内出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)86寸法L(mm)68ねじ径M10ねじ長さ(mm)30寸法D(mm)8.9寸法T(mm)30寸法W(mm)56
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ52mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ52mm水本機械製作所
329税込362
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)30ねじ径M8材質ステンレス質量(g)51寸法L(mm)62寸法D(mm)7.1寸法T(mm)30寸法W(mm)52
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ50.5mm水本機械製作所
229税込252
1個
当日出荷から翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス質量(g)26寸法L(mm)57ねじ径M6ねじ長さ(mm)25寸法D(mm)5.3寸法T(mm)25寸法W(mm)50.5
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ34mm水本機械製作所
159税込175
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用材質ステンレス寸法W(mm)34
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ28mm水本機械製作所
399税込439
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)28ねじ径M10材質ステンレス質量(g)54寸法L(mm)43寸法D(mm)8.9寸法T(mm)28寸法W(mm)28
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ25mm水本機械製作所
139税込153
1個
当日出荷から翌々日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用ねじ長さ(mm)18ねじ径M6材質ステンレス質量(g)15寸法L(mm)33寸法D(mm)5.3寸法T(mm)18寸法W(mm)25
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ236mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ236mm水本機械製作所
5,998税込6,598
1個
翌日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3078材質ステンレス質量(g)859寸法L(mm)254ねじ径M16ねじ長さ(mm)60寸法D(mm)14.5寸法T(mm)60寸法W(mm)236
ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ232mm 水本機械製作所ステンレス 一般鋼管用Uボルト ピッチ232mm水本機械製作所
2,390税込2,629特価
1個
当日出荷
U字型金具の代表的な製品で、配管支持金具のスタンダード品です。 ステンレス製なので、錆びにくく美しいです。
用途配管用鋼管の固定、締め付けに使用トラスコ品番849-3070材質ステンレス質量(g)462寸法L(mm)252ねじ径M12ねじ長さ(mm)45寸法D(mm)10.72寸法T(mm)45寸法W(mm)232
ステンレス UボルトA型 内幅30mm 水本機械製作所ステンレス UボルトA型 内幅30mm水本機械製作所
1,898税込2,088
1個
当日出荷
トラスコ品番849-3038材質ステンレスRoHS指令(10物質対応)対応
ドブ漬け ボルトセット カメダデンキドブ漬け ボルトセットカメダデンキ(1件のレビュー)
399税込439
1袋(4セット)
当日出荷
セット内容W3/8×25ボルト×4個、W3/8六角ナット×4個、ワッシャー×8個厚さ(mm)【ボルト】7.5、【アイ】8、【ワッシャー】1.6内径(Φmm)【ワッシャー】10ねじ径W3/8ボルト長さ(mm)25外径(Φmm)【ワッシャー】22表面処理溶融亜鉛メッキ横幅(mm)【ボルト】14、【アイ】17関連資料図面(0.08MB)
六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」204(ユニクロ) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(7本)ほか
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤204ねじの呼びM5
六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置全塗布 LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)六角ボルト ロックタイト「プリコート」202(ユニクロ) 塗布位置全塗布LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
999税込1,099
1パック(6本)ほか
17日以内出荷
プリコーティング剤はねじ山にあらかじめコーティング加工をしたもので、組み付けることにより、ゆるみ止めやシール硬化を発揮します。
種別全ねじ材質頭部形状六角表面処理ユニクロ接着剤202
ボルト