絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

43ページ目: ボルト

6,092件中 1,6811,720
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
SUS Uボルト(コウカンヨウ 大阪魂SUS Uボルト(コウカンヨウ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
「一般鋼管」を固定するためのボルトになります ※鋼管には、一般鋼管の他に鋳鉄管や電線管厚鋼・ビニールパイプなど様々な種類がございますので、それぞれにあったUボルトをご利用ください (代用可能な寸法もございますので、詳しい内容はメーカー担当までお問い合わせください) サンコー社員の独り言1・・・ 寸法の最後にAが付くのは、使用する対象の鋼管の呼びの最後にAが付くので「〇〇A用」と言う意味合いから来ております UボルトのJIS規格は既に廃止になっており、現在JIS規格はございません 過去に存在していた、JIS F 3022「船用鋼管取付Uボルト」の規格の名残で現在も商品は生産されております そのため、現在一般市場にあるUボルトは、「JIS規格に準じたメーカー規格品」となります サンコー社員の独り言2・・・ 先述の「JIS F 3022 船用鋼管取付Uボルト」の規格上、呼び寸法(例:15A 80Aなど)で径が定まっていたため、今でも呼び寸法だけを問い合わせで言われることがございます。 (例:15AならM10 80AならM12など) ただ、規格が廃止になって以降は定まった径では無くても作る機会が出てきましたので、今では径と呼びの両方を言われる方が多くなってきました サンコー社員の独り言3・・・ 様々な寸法が作れるようになったので、鋼管用・船舶用でも同じ寸法が存在します。 違いとしては船舶用は胴太で生産されております (廃止されましたが、商品の市場性はまだあるため、胴太の管理は徹底されているようです) サンコーで取り扱いのある一般鋼管用は胴細です 同時に使用されることが多いUボルト用プレートも取り扱いございますので、是非検索してみて下さい ※「Uボルトプレート」で検索して頂くとスムーズに商品が探せます
3カ-W デンデンBT(ゼンネジ 大阪魂3カ-W デンデンBT(ゼンネジ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25 大阪魂3カ-W ネカクBT(A1K5(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
呼びM10寸法s(mm)10寸法k(mm)5寸法dk(mm)22寸法k1(mm)5ねじ部長さ(mm)全ねじ
ドブ ネカクBT(A-1 K=4 大阪魂ドブ ネカクBT(A-1 K=4大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷
A形1種呼びM8表面処理ドブ寸法b(mm)約22寸法s(mm)8寸法k(mm)4寸法dk(mm)18寸法k1(mm)4ねじ部長さ(mm)半ねじ
3カ-B ネカクBT(A-1 K=5 大阪魂3カ-B ネカクBT(A-1 K=5大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
首元の角の寸法にあった穴(四角穴や長穴など)に通して使うことで、頭部の回転を防止し、ナット側の固定・回転だけで締結が可能です 丸頭なので引っかかりがなく安全・安心です 締結後も化粧性がございます 十字穴なども無いため、いたずら防止の効果も期待できます 根角ボルトにはA形(1種・2種)とB形がございます サプライヤの在庫しているA形は1種になります B形は半ねじで在庫している分がございます 強度をお求めの場合、「8T根角ボルト」はいかがでしょうか? 8T相当・パーカー処理品・B形 で取り扱いがございます 検索の際には、「8T根角ボルト」 もしくは 「C0-00-0580」で検索して頂くと、スムーズに商品が探せます サンコー社員の独り言1・・・ 根角ボルトのJIS規格は「JIS B 1171:2015」が最新ですが、昔からの流動性などから旧規格の「旧JIS B 1171:1987(参考規格)」を採用されている傾向がございます(サプライヤ調べ) そのため、サプライヤが取扱いしている頭部・各寸法は旧規格を参考に管理しております。 サンコー社員の独り言2・・・ もし、「JIS B 1171:2015」でお問い合わせの場合は、受注生産見積となりますので、ロット・納期・金型代などの打ち合わせが必要になります サンコー社員の独り言3・・・ 根角ボルトのA形・B形がございますが、明確に区分けがあるわけでは無いようです (○ミリ~△ミリの径はA形でそれ以上はB形などは無いです) 六角ナットの1種・2種などがあるように、溝付きナットに高形・低形があるように、使う用途で種類があるだけだと思われます 製造方法で分かれているということもないので、歴史ある商品だけに真相はつかめておりません サンコー社員の独り言4・・・ JIS規格上での正式名称は「角根丸頭ボルト」です。 しかしながら、「根角ボルト」の呼び名の方が出回っている(サンコーだけかもしれませんが)ので、サンコーでは普段から「根角ボルト」の呼びで応対させて頂いております ※そのため、検索して頂く際にも「角根」で検索して頂いても根角ボルトがヒットするようにしております
ねじ部長さ(mm)全ねじ
SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ 大阪魂SUS フランジBT(2シュ(ユニュウ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
寸法e(mm)24.49寸法s(mm)22寸法c(mm)1.8寸法k(mm)15呼び径dM16寸法dk(mm)33
GBJCB(6カクコイン(ゼン A 大阪魂GBJCB(6カクコイン(ゼン A大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
頭部形状六角穴付ねじの呼びM8
ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A 大阪魂ニッケル JCBB(6カクアナ(D16 A大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷
寸法H(mm)2.2寸法D(Φmm)16寸法B(mm)4寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)5.2寸法D3(Φmm)4.3寸法h(mm)3
キャンディノブBTクロ 大阪魂キャンディノブBTクロ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
樹脂部 ASA ねじ部 三価クロムクロメート(ホワイト色)
ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂ユニクロ ネカクBT(A-1 K=6大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
A形1種表面処理ユニクロ寸法k(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
サラネカクBT 大阪魂サラネカクBT大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
SUS ネカクBT(A-1 K=6 大阪魂SUS ネカクBT(A-1 K=6大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
材質SUSA形1種寸法k(mm)6ねじ部長さ(mm)半ねじ
3カ-B 10.9フランジBT(2シュ 大阪魂3カ-B 10.9フランジBT(2シュ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ 大阪魂3カ-W プレスチョウBT(ミツボシ大阪魂
667税込734
1袋(21個)ほか
翌々日出荷
ジオメット 10.9 6カクボルト(ホソメ 大阪魂ジオメット 10.9 6カクボルト(ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)35ピッチ(mm)1.5寸法S(mm)24寸法K(mm)10呼び径dM16
ユニクロ8.8BT(ゼン(B24ホソメ 大阪魂ユニクロ8.8BT(ゼン(B24ホソメ大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
長さ(mm)45ピッチ(mm)1.5ねじの呼びdM16
ユニクロ 6カクBT(UNC(G-5 大阪魂ユニクロ 6カクBT(UNC(G-5大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
寸法H(mm)7.4山数14呼び7/16寸法B(mm)15.9スパナ5/8長さ(inch)3/4
ユニクロBT(ハン(B17(P1.25 大阪魂ユニクロBT(ハン(B17(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
長さ(mm)70タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)7ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM10
3-ステンコ BT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂3-ステンコ BT(ゼン(B27(P1.5大阪魂
1,267税込1,394
1個
翌々日出荷
長さ(mm)30タイプ細目寸法S(mm)27寸法K(mm)12ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM18
クロメ-トBT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂クロメ-トBT(ゼン(B22(P1.5大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
長さ(mm)40タイプ細目寸法S(mm)22寸法K(mm)9ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM14
3カ-W SS400 6カクBT(ハン 大阪魂3カ-W SS400 6カクBT(ハン大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.75寸法S(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12
ユニクロ8.8BT(ゼン(P1.25 大阪魂ユニクロ8.8BT(ゼン(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
タイプ細目ピッチ(mm)1.25寸法B(mm)17寸法k(mm)7ねじの呼びdM10
6カクBTゼン(ヒダリB12 大阪魂6カクBTゼン(ヒダリB12大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1ねじの呼びdM7
クロメ-トBT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂クロメ-トBT(ゼン(B27(P1.5大阪魂
685税込754
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)27寸法K(mm)12ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM18
BC6カクBT(ゼン 大阪魂BC6カクBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(2個)ほか
翌々日出荷
ステン B T 大阪魂ステン B T大阪魂
667税込734
1個
翌々日出荷
タイプ細目ピッチP(mm)1
ユニクロ8マ-クBT(ゼン 大阪魂ユニクロ8マ-クBT(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
コガタBT(ゼン(P1.25 大阪魂コガタBT(ゼン(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)17寸法K(mm)8ねじの呼びdM12×1.25
ユニクロコガタBT(ゼン(P1.25 大阪魂ユニクロコガタBT(ゼン(P1.25大阪魂
667税込734
1袋(8個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目
ステンBT(ゼン(B27(P1.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B27(P1.0大阪魂
4,478税込4,926
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法s(mm)27寸法k(mm)12ピッチP(mm)1ねじの呼びdM18
ジオメット 10.9 6カクボルト 大阪魂ジオメット 10.9 6カクボルト大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン 大阪魂クロメ-ト10.9 6カクボルト(ゼン大阪魂
667税込734
1袋(11個)ほか
翌々日出荷
BT(ゼン(B19(P1.5 大阪魂BT(ゼン(B19(P1.5大阪魂
667税込734
1袋(5個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法e(mm)21.9寸法s(mm)19寸法k(mm)8ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM12
ユニクロBT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂ユニクロBT(ゼン(B27(P1.5大阪魂
685税込754
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)27寸法K(mm)12ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM18
BT(ゼン(B22(P1.5 大阪魂BT(ゼン(B22(P1.5大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)22寸法K(mm)9ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM14
ステンBT(ゼン(B55(P2.0 大阪魂ステンBT(ゼン(B55(P2.0大阪魂
12,774税込14,051
1個
翌々日出荷
種別全ねじ材質ステンレスタイプ細目寸法e(mm)63.5寸法s(mm)55寸法k(mm)23ピッチP(mm)2ねじの呼びdM36ねじ山種類メートル細目
ステンBT(ゼン(B27(P1.5 大阪魂ステンBT(ゼン(B27(P1.5大阪魂
2,218税込2,440
1個
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)27寸法K(mm)12ピッチP(mm)1.5ねじの呼びdM18
ステンBT(ゼン(B10(P0.75 大阪魂ステンBT(ゼン(B10(P0.75大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
タイプ細目寸法S(mm)10寸法K(mm)4ピッチP(mm)0.75ねじの呼びdM6
10.9 BT(コガタゼンホソ 大阪魂10.9 BT(コガタゼンホソ大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.25寸法S(mm)14寸法K(mm)7ねじの呼びdM10
ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5 大阪魂ユニクロ 10.9 BT(ホソメ(1.5大阪魂
1,305税込1,436
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)1.5
ボルト