絞り込み
ブランド
ねじの呼び
長さ(mm)
材質
頭部形状
種別
その他・全ねじ・半ねじ
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.7(36山)・0.8・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・2・2.11(12山)・2.3(11山)・2.5・2.54(10山)・3・3.5・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
取付穴形状
すりわり・ピン5ロブ・ピン六角穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・三角穴・六角穴・十字穴
ねじ山種類
ウィット・ウィット(左)・メートル並目・メートル並目(左)・メートル細目・ユニファイ並目(UNC)・ユニファイ細目(UNF)
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・その他・カラー・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・四三酸化鉄皮膜(黒染め)・焼入焼戻黒染め・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

45ページ目: ボルト

6,092件中 1,7611,800
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
NSフランジプラグG 大阪魂NSフランジプラグG大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
ステンGOSHOプラグシスミGDL 大阪魂ステンGOSHOプラグシスミGDL大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
GDM型プラグは、Goshoが開発したレベルシールタイプ(面一型)のもので、プラグをNPTFめねじにねじ込んだ時、その大端面が取付面とほぼ同一面になる様、基準径が大端面近くに設けられているものです。
HSヒラサキ-ホソメP2.0 大阪魂HSヒラサキ-ホソメP2.0大阪魂
3,125税込3,438
1個
翌々日出荷
ピッチ(mm)2寸法t(mm)1欄:10、2欄:15寸法s(mm)12.212寸法dp(mm)18寸法df(mm)ほぼおねじの谷径ねじの呼びdM24
3カ-W サカムラ プラグ(4カク 大阪魂3カ-W サカムラ プラグ(4カク大阪魂
667税込734
1袋(13個)ほか
翌々日出荷
レンチ(アンブラコ 大阪魂レンチ(アンブラコ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク 大阪魂3カ-WTRXローヘッド(インタトルクTRXローヘッド(インタトルク大阪魂
667税込734
1袋(37個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
ユニクロHS(アンスコ(トガリ 大阪魂ユニクロHS(アンスコ(トガリ大阪魂
667税込734
1袋(3個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷径とほぼ同じ
SUSテイトウショルダーBT 大阪魂SUSテイトウショルダーBT大阪魂
1,374税込1,511
1個
翌々日出荷
HS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂HS(HOEI(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(128個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷の径
ステンHS(ウィット(クボミ 大阪魂ステンHS(ウィット(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(7個)ほか
翌々日出荷
クロームHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ 大阪魂クロームHS(アンスコ(クボミHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(28個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ 大阪魂3カ-B HS(ナガイ(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(69個)ほか
翌々日出荷
ステンHS(ヒラサキ 大阪魂ステンHS(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1個ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
ステンHS(HOEI(ヒラサキ 大阪魂ステンHS(HOEI(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(31個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)おねじの谷の径
HS(ナガイ(クボミ 大阪魂HS(ナガイ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(112個)ほか
翌々日出荷
寸法df(mm)ほぽおねじの谷径
BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ 大阪魂BKステンHS(アンスコ(クボミステンHS(アンスコ(クボミ大阪魂
667税込734
1袋(10個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
HS(TKS(ヒラサキ 大阪魂HS(TKS(ヒラサキ大阪魂
667税込734
1袋(4個)ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
寸法df(mm)ほぼおねじの谷の径
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-12001-SUSイマオコーポレーション
1,698税込1,868
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)75寸法A(mm)65寸法D(mm)6寸法B(mm)25寸法C(mm)13ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-10001-SUS イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-10001-SUSイマオコーポレーション
1,598税込1,758
1個
欠品中
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SUSXM7相当/パッド:SUS304質量(g)50寸法A(mm)64寸法D(mm)5寸法B(mm)20寸法C(mm)11ねじの呼びM10×1.5RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-16001イマオコーポレーション
1,798税込1,978
1個
3日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)170寸法A(mm)85寸法D(mm)8寸法B(mm)32寸法C(mm)15ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストパッド付きボルト BJ746 BJ746-08002イマオコーポレーション
719税込791
1個
翌々日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質ボルト:SCM435(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)/パッド:S45C(焼入焼戻・四三酸化鉄皮膜)質量(g)37寸法A(mm)63寸法D(mm)4寸法B(mm)16寸法C(mm)9ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-16065イマオコーポレーション
1,098税込1,208
1個
翌日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)125寸法A(mm)75寸法D(mm)24表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)65寸法C(mm)60寸法R(mm)35ねじの呼びM16×2RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-12060イマオコーポレーション
829税込912
1個
当日出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)65寸法A(mm)70寸法D(mm)19表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)60寸法C(mm)55寸法R(mm)30ねじの呼びM12×1.75RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08050 イマオコーポレーションボルト&ナット スラストボルト BJ732 BJ732-08050イマオコーポレーション
569税込626
1個
4日以内出荷
・RoHS指令適合製品です。
材質SCM435質量(g)22寸法A(mm)56寸法D(mm)13表面処理焼入焼戻/高周波焼入(先端球面部)・四三酸化鉄皮膜寸法B(mm)50寸法C(mm)47寸法R(mm)17.5ねじの呼びM8×1.25RoHS指令(10物質対応)対応
ユニクロ 六角ボルト OHSATO(大里)ユニクロ 六角ボルトOHSATO(大里)
1,098税込1,208
1個
翌々日出荷
ユニクロメッキを施した六角ボルトです。
トラスコ品番512-3878材質ねじピッチ(mm)1.75長さL(mm)40表面処理ユニクロメッキ頭部形状六角ねじの呼びM12
10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジ YFS10.9六角ボルト(SCM435/黒色酸化被膜) 全ネジYFS
1,000税込1,100
1箱(100本)
4日以内出荷
SCM435材クロームモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度のボルトです。強度区分:10.9耐摩耗性: 高強度と硬度により、摩耗に強く、長期間の使用でも性能が落ちにくいです。
用途幅広い用途: 機械構造物、自動車、建築構造など、幅広い分野での使用に最適です。種別全ネジ長さ(mm)20材質/仕上SCM435表面処理黒色酸化被膜頭部形状六角ねじの呼びM8強度区分10.9ねじ山種類メートル並目
全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本) エスコ全ねじボルト(鉄ユニクロ製/6本)エスコ
1,850税込2,035
1袋(6本)
翌日出荷
並目ねじ。
種別全ねじ材質全長(mm)1000ねじ径W3/8”表面処理ユニクロメッキねじ山種類並目
10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジ YFS10.9六角穴付ボルト(SCM435/三価黒) 半ネジYFS
372税込409
1パック(40本)ほか
5日以内出荷
種別半ネジ材質SCM435/SCM440(クロームモリブデン鋼)規格ミリねじ(ISO)/ミリねじ細目/ユニファイ規格(UNC)表面処理生地(黒染)/三価白/三価黒/ニッケルめっき頭部形状六角穴付きボルト穴の形状六角
ジョイントA+ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ジョイントA+ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
1,698税込1,868
1箱(2本×5袋)
翌日出荷から翌々日出荷
家具等の構造体を支え、組立てする為のジョイントボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール表面処理ブロンズ
六角ボルト 半ねじ 三価クロメート 八幡ねじ六角ボルト 半ねじ 三価クロメート八幡ねじ
232税込255
1パック(2個)
翌々日出荷
バイオマス袋に入った六角ボルトです。
用途設備など一般的な取付けに使用。種別半ねじ材質表面処理三価クロメート頭部形状六角RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm 水本機械製作所Uボルト ステンレス Uカン 線径8mm水本機械製作所
299税込329
1個
当日出荷
U字に曲げたステンレス丸棒です
用途カシメたり、溶接したりして様々の用途にトラスコ品番317-4459材質ステンレス(SUS304)寸法L(mm)38寸法L1(mm)30寸法D(mm)8寸法W(mm)20RoHS指令(10物質対応)対応
鋼管用Uボルト[ステンレス] エスコ鋼管用Uボルト[ステンレス]エスコ
1,340税込1,474
1個(2個)ほか
翌日出荷
ステンレス鋼管(厚肉管)用。SGP管に使用の場合は電蝕防止処理(防食テープなど)を行ってください。
材質ステンレス(SUS304)ねじ径W3/8”
[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス] エスコ[超低頭/小径]六角穴付ボルト[ステンレス]エスコ
680税込748
1袋(2本)ほか
翌日出荷
並目ねじ。全ねじ。
材質ステンレス(SUS304相当)
AAP膨張アンカー ブッシュ付属 豊和AAP膨張アンカー ブッシュ付属豊和
16,980税込18,678
1箱(20セット)
9日以内出荷
穿孔した孔の状態に追従し、膨張するため孔壁に均等に密着し、保持力を発揮します。穿孔→清掃→挿入→取付物締結の簡単施工による施工時間の短縮と専用工具が必要ありません。本体を打込み拡張させる必要がありませんので振動や打撃音の発生がなく、居ながら工事等に最適です施工後、ボルトの取り外しが可能な為、仮設工事等に使用でき、ボルト撤去等の後処理が不要ですので工程削減に繋がります。一つのサイズで様々な穿孔深さに対応できます。施工が容易な為、人為的ミスによる強度不足の心配がありません。必要強度に応じて自由に穿孔深さを設定できるため、高耐力の接着アンカーの代替として使用可能です。金属系では拡張が困難な超高強度コンクリートでも通常時と同様の性能を発揮できます。
用途法面・斜面補強に。足場等の仮設工事に。防舷材取付に。橋脚補強に。耐震補強に。外壁養生台固定部に。セット内容アンカー本体、ブッシュ材質亜鉛合金
寸切(荒先) 鉄(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) 鉄(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
5,598税込6,158
1箱(250本)ほか
3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)表面処理ユニクロメッキ
寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準) SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切(荒先) ステンレス 生地(または標準)SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
279税込307
1本ほか
3日以内出荷から5日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。
材質鉄(または標準)
寸切ボルト SUS316L SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]寸切ボルト SUS316LSUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]
2,398税込2,638
1本
当日出荷から3日以内出荷
頭がなく全長がネジ部のボルトです。現場で必要に応じた長さに切断して使用することができます。「長ネジ」、「全ネジ」と呼ばれることもあります。SUS304より優れた耐食性・耐酸化性があります。
長さ(mm)1000RoHS指令(10物質対応)対応
強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 半ねじ BT-109-H-12シリーズコノエ
4,298税込4,728
1本(50本)ほか
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズ コノエ強度区分10.9 六角ボルト 全ねじ BT-109-F-10シリーズコノエ
3,398税込3,738
1本(50本)ほか
4日以内出荷
SCM435材のクロムモリブデン鋼(クロモリ)を使用した高強度の六角ボルトです。10.9の10は引張強さを表し、1平方ミリメートルに対して1000Nの引張強さがあるという意味です。10.9の9は耐力を表し、引張り強さに対して90%の荷重が掛かると永久伸びが発生し伸び切ったままになるという意味です。一般の六角ボルトは強度区分が4.8です。強度を必要とする箇所に。
六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入り TRUSCO六角穴付ボルト(ステンレス・全ねじタイプ) ヘキサゴンパック入りTRUSCO
1,498税込1,648
1缶(90本)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
六角レンチにて締付可能なボルトです。機械や電子部品に幅広く使用されます。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールタイプ全ねじ強度区分A2-70相当RoHS指令(10物質対応)対応
ボルト