ボルト :「gネジ」の検索結果
ボルトは、部分と部分を締め付け固定するのに使うねじの一種です。ねじの中でも、ナットとワンセットで使用するものをボルトと呼びます。ボルトにもナットにも、締め付けを強くするための溝がそれぞれ彫り込まれています。ボルトに彫り込まれた溝は、棒状の外側にあります。ねじ山が外面に刻まれたものを「おねじ」と呼び、ナットのように、ねじ山が内側に刻まれたものを「めねじ」と呼びます。ねじは小さな部品にも使われますが、ボルトは大きな部品と部品を固定する、建築現場でも活躍します。
関連キーワード
従来の強度区分4.8/5.8を大きく上回る強度区分8.8相当を極低頭形状で実現!
JIS規格の製品と比べて大幅な軽量化!
クリアランスがない箇所やデザイン的に十字穴を使用したくない箇所にも最適!
材質高強度ボルト用鋼
強度8.8相当
硬度HRC40
ねじ精度(JIS)6g
表面処理黒色酸化被膜
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×30
1袋
¥635
税込¥699
当日出荷
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×20
1袋
¥570
税込¥627
欠品中
種別半ねじ
材質ねじ:構造用合金鋼(SCM)、平座金:S55C
ピッチ(mm)1.5
仕上黒色酸化被膜
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)17
入数8個
ねじサイズM10×40
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金を組み込んでありばね座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
JIS B1057 「非鉄金属製ねじ部品の機械的性質」の「AL6」規格を満たしながら、(株)神戸製鋼所開発の自動車用高強度アルミ合金「D7K50」の採用と、硬度な成形技術を持つ日産ネジ(株)による冷間圧造加工及び応力腐食割れに対応した特殊熱処理の実施により「引張6000N/mm2・耐力500N/mm2」を実現した高強度アルミ合金ボルトです。
仕様時効処理:ARK用特殊熱処理
表面処理白色アルマイト
ねじ規格JIS B0205
ねじ精度(JIS)6g
強度JIS B1057 AL6
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×50
1袋
¥885
税込¥974
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×40
1袋
¥820
税込¥902
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×30
1袋
¥725
税込¥798
翌日出荷
種別全ねじ
材質高強度アルミ(D7K50)
ピッチ(mm)1.5
表面処理白色アルマイト
ねじ精度(JIS)6g
頭部対辺(mm)16
引張強度(N/mm2)600
強度JIS B1057 AL6
入数1個
ねじサイズM10×20
1袋
¥680
税込¥748
翌日出荷
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品に、三価クロメート処理を施しました。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質構造用合金鋼(SCM)
種別全ねじ
表面処理三価クロメート
頭部形状六角
強度区分10.9
ねじ精度(JIS)6g(ボルト)
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ボルト の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。