絞り込み
ブランド
ねじの呼び
頭部形状
頭部形状
六角穴付き(236)
頭部形状
六角穴付きフランジ(26)
頭部形状
六角穴付き皿(1)
頭部形状
四角(7)
頭部形状
(77)
頭部形状
極低頭(69)
頭部形状
(1,896)
頭部形状
超極低頭(29)
長さ(mm)
材質
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ポジドライブ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

16ページ目: ねじ

19,186件中 601640
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
イエロービス プラケース入 ウイングイエロービス プラケース入ウイング
779税込857
1パック(80本)
当日出荷
石膏ボードにシッカリ効くネジ径5.5mmの極太仕様。極太使用のためその他強度が必要な場面でお使いいただけます。使い易い少量パック。
用途石膏ボード(21mm)の2枚張り工法に。その他造作作業に。材質ねじ長さ(mm)全ネジ頭径(Φmm)8表面処理クロメートねじ径×長さ(mm)5.5×38穴の形状十字穴2番
ステンレス コーススレッド ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーススレッド ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(60本)ほか
当日出荷
ネジ山の間隔が長く(粗目)ネジの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビス。ラッパ頭は、木に埋まった時の接地面が大きいため木材同士を強力に固定し、頭が埋没しにくい。さびにくい、オーステナイト系のステンレス(SUSXM7)ですので、屋外や水周りに最適。
用途木工用材質ステンレス(SUS-XM7)表面処理パシペート適合ドライバープラス#2
木割れ防止ビス 若井産業木割れ防止ビス若井産業(1件のレビュー)
698税込768
1パック(110本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
端部打ち込みに自信有り! 特殊先端形状が、木割れを軽減
材質
M3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x 5mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ(1件のレビュー)
175税込193
1パック(24本)
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-305
M4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ(6件のレビュー)
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-412
M2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本) エスコM2 x 5mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/18本)エスコ
250税込275
1組(18本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)5頭部形状皿頭材質ステンレスエスコ品番EA949NB-205
六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) くぼみ先(鉄/アロック)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(10個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質表面処理アロック先端形状くぼみ先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品) 大阪魂(+)トラス小ねじ (アルミ)(パック品)大阪魂(25件のレビュー)
299税込329特価
1パック(7個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質アルミ頭部形状トラス穴の形状十字穴
パネリードⅡ 日本パワーファスニングパネリードⅡ日本パワーファスニング(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1袋(100本)
当日出荷
外断熱工法用ビス、パネル工法用ビス 外壁材の垂れ下が不安を解消。類似品より格段に太い材料が外壁材・屋根材をしっかりと支えます。特殊先端加工が木割れを防止。パネリードIIは木割れを防止して、外壁材をがっちり支えます!
用途外壁材の垂れ下がり不安を解消、特殊先端加工が木割れを防止ねじの呼びM6寸法d(mm)6材質表面処理クロメート
ボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭小ネジ(三価クロメート)TRUSCO
679税込747
1パック(136個)ほか
当日出荷
用途十字穴付小ネジの代表的なもの頭部形状ナベ材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴表面処理3価クロメート
ステンレス 十字穴付なべ小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付なべ小ねじ八幡ねじ
146税込161
1パック(6個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状なべ穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ 皿頭(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(10本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
ステンレス コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1件のレビュー)
79税込87
1本ほか
当日出荷から翌々日出荷
サビにくいSUS304ステンレス製頭部形状が六角頭で、電動工具・レンチ・スパナ等を使用して締め付けて下さい。
用途木用ビスではものたりない強度が必要な場所にご使用下さい。
ステンレス木が割れにくいビス OHSATO(大里)ステンレス木が割れにくいビスOHSATO(大里)(1件のレビュー)
989税込1,088
1箱(180本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
木が割れにくいのに、引き抜き強度が抜群で、特殊先端で位置決めも楽々です。優れた性能はそのまま。ステンレスの耐久性をプラス。
用途木部への締結に。材質ステンレス(SUS410)頭部形状皿頭先端サイズ(#)2番仕様首下:特殊フレキ付RoHS指令(10物質対応)対応
軽天ビス ラッパ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軽天ビス ラッパダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2件のレビュー)
399税込439
1袋(177本)ほか
当日出荷から翌日出荷
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
ステンレス 化粧ビス TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 化粧ビスTAKIGEN(タキゲン)
13税込14
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス鋼棒(SUS304)
M4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 8mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
220税込242
1パック(18本)
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-408
M4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3) エスコM4x10mm 鍋頭セムス小ねじ(ステンレス/P=3)エスコ
200税込220
1袋(12本)
当日出荷
材質ステンレスエスコ品番EA949AT-43長さ(mm)10ねじ径M4頭部形状鍋頭
M3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色) エスコM3x10mm 皿頭タッピングビス(ステンレス/黒色)エスコ(3件のレビュー)
285税込314
1パック(50本)
当日出荷
エスコ品番EA949AS-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状皿頭
サイディング用ビス プラケース入 ウイングサイディング用ビス プラケース入ウイング(2件のレビュー)
999税込1,099
1箱(100本)
当日出荷
サイディング施工の新革命! 釘での施工に比べて作業の手間・時間を大幅に短縮!専用ビスなのでサイディングの浮きをしっかり押さえることができ、仕上がりもキレイ。フレキなしサラ頭。ペイントしやすい梨地頭。
材質ステンレスSUS410ねじ長さ(mm)26頭径(Φmm)6表面処理パシペートねじ径×長さ(mm)3.3×40穴の形状十字穴2番
金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(ステンレス サラ小ネジ) UF-0000サラ小ネジ廣杉計器(2件のレビュー)
539税込593特価
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス頭部形状サラRoHS指令(10物質対応)対応
SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ) NBK(鍋屋バイテック会社)SPE-F 樹脂ねじ(PEEK/十字穴付き皿小ねじ)NBK(鍋屋バイテック会社)
859税込945
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。
用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/ 金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ ケミカルポンプ材質(本体)PEEK(ポリエーテルエーテルケトン)(うす茶)耐熱温度(℃)180頭部形状穴の形状十字穴
Pレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱) サンコーテクノPレスアンカー皿 PFVタイプ(鉄/ラスパートシルバー)(小箱)サンコーテクノ(2件のレビュー)
749税込824
1箱(200個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質表面処理ラスパートシルバー
六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ(ホーローセット) とがり先(鉄/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
309税込340
1パック(7個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質表面処理亜鉛黒先端形状とがり先頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴寸法df(Φmm)おねじの谷径
(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂(+)軽天ビスシンワッシャー(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,798税込4,178
1箱(300個)ほか
当日出荷
ねじの呼びM4.2寸法d(mm)4.2材質寸法S(mm)全ねじ寸法D(mm)10.5表面処理ユニクロ
FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品) 大阪魂FRXシンワッシャー (SUS410)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
539税込593
1パック(17個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SUS410種類FRXシンワッシャー適合板厚(mm)1.5~3.2
(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 2種溝なしB-0形 (ステンレス/ブラック)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
539税込593
1パック(25個)ほか
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴表面処理ブラック十字穴番号2
(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品) 大阪魂(+)ナベタッピンねじ 1種A形 (SUS410)(パック品)大阪魂(3件のレビュー)
159税込175特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
材質SUS410十字穴番号2頭部形状ナベ穴の形状十字穴
ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品) 大阪魂ヘックスローブ穴付ボタンボルト (SCM435/3価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(10個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
表面処理3価ホワイト頭部形状ボタン穴の形状ヘックスローブ穴
ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー 若井産業ダンバ(ドリルネジ)シンワッシャー若井産業(3件のレビュー)
2,598税込2,858
1箱(250本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨適合板厚(mm)1.2~3.2
ボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白) TRUSCOボルトンパック トラス頭小ネジ(三価クロメート・白)TRUSCO(1件のレビュー)
679税込747
1パック(48個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
用途頭部径が大きいので大きなねじ穴の場合に適する。頭部が低いので、すわり部や十字穴の首下がやや弱くなる。頭部形状トラス材質/仕上鉄(SWCH)/三価クロメート(白)穴の形状十字穴
ドリルねじラッパ(石膏ボード用) TRUSCOドリルねじラッパ(石膏ボード用)TRUSCO
719税込791
1パック(56本)ほか
当日出荷
ラッパドリルねじは、首下の曲面がプラスターボードにしっくりなじむように収まっていきます。
用途石膏ボード+鉄骨寸法D(Φmm)8.0最大適合板厚(mm)2.3材質(本体)鉄(SWCH18A)表面処理ユニクローム適合ドライバー(+)No.2
(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品) OHSATO(大里)(+)六角アプセットボルト P=3(ステンレス)(パック品)OHSATO(大里)(1件のレビュー)
169税込186
1パック(2本)ほか
翌々日出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。少内容量のねじパック商品です。
用途各種締結に。材質ステンレス種類P=3(SW,W付)頭部形状六角アプセット組込穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 十字穴付皿小ねじ 八幡ねじステンレス 十字穴付皿小ねじ八幡ねじ
144税込158
1パック(6個)ほか
翌々日出荷から6日以内出荷
バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。材質SUS304相当頭部形状穴の形状十字穴付RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
下穴あけ治具 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)下穴あけ治具ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
829税込912
1個
当日出荷
波板の形状にピッタリフィットします。作業中に落とす心配のないスナップ穴付きです。透明な素材で、下穴箇所をピンポイントでキャッチします。
用途波板に下穴をあける際に。トラスコ品番243-8892材質ポリカーボネイト下穴径(Φmm)2.5mm(傘釘用)、2.5/5.5/6.5用縦(mm)125横(mm)35
ステンレスタッピング OHSATO(大里)ステンレスタッピングOHSATO(大里)(1件のレビュー)
379税込417
1袋(100本)
当日出荷から翌々日出荷
頭部のみ白色塗装しているステンレスタッピングです。
用途鉄部・木部への締結に。白塗装(頭部)先端サイズ(#)No2RoHS指令(10物質対応)対応
コンフィット 東日本パワーファスニングコンフィット東日本パワーファスニング(3件のレビュー)
389税込428
1パック(50本)ほか
当日出荷
合板と下地の締付効果は一般ビスの約8倍。今後起こり得る木痩せにも対応。首下ネジでしっかり固定します。
材質表面処理プロイズRoHS指令(10物質対応)対応
コンクリートビス(なべ)NP 八幡ねじコンクリートビス(なべ)NP八幡ねじ(1件のレビュー)
578税込636
1パック(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
オリジナルパック品 【買いやすい価格に合わせた量に詰め替えています。】
材質表面処理ラスパート
ステンレス ドリスク サラ KNフジニッテイステンレス ドリスク サラKNフジニッテイ(2件のレビュー)
3,198税込3,518
1箱(500本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
角波鋼板等の板材を下穴なしで鋼製下地へ接合できます。
材質ステンレス種類ドリスク皿寸法H(mm)2.4ドリル径(Φmm)3.1適合板厚(mm)3.2まで寸法S(mm)全ねじ寸法D(Φmm)7.5頭部形状サラ寸法d(Φmm)3.9ねじの呼びM3.9RoHS指令(10物質対応)対応
カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
458税込504
1袋(60個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部形状トラス表面処理ユニクロ
ねじ