絞り込み
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ポジドライブ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・その他・カラー・クロメート・クローム・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ユニクロ・ラスパート・亜鉛メッキ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

23ページ目: ねじ

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
掘り出し物セール お宝アイテムが大放出!お買い得商品勢揃い!1/31(土)まで
19,068件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
板金パッキンビス 若井産業板金パッキンビス若井産業(2件のレビュー)
1,698税込1,868
1パック(100本)
当日出荷から翌々日出荷
板金役物+木下地 パッキン付きでしっかり防水
ねじの呼びM4.3長さ(mm)27材質呼び径(mm)4.3
ステンレス板金ビス 若井産業ステンレス板金ビス若井産業(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1パック(90本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
雨樋・薄鋼板止め等 板金施工全般に
呼び径(mm)4.2
化粧ナット(貫通・黒(Kー4(鉄/三価ホワイト) 大阪魂化粧ナット(貫通・黒(Kー4(鉄/三価ホワイト)大阪魂
509税込560
1パック(8個)
当日出荷
ねじの呼びM6(K-4)材質鉄(または標準)表面処理三価ホワイト
M4x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ(1件のレビュー)
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-415頭部形状皿頭
M3x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本) エスコM3x15mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/24本)エスコ
220税込242
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949TF-315頭部形状皿頭
M4x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x25mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
240税込264
1パック(12本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-425頭部形状ナベ頭
M4x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本) エスコM4x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/16本)エスコ
220税込242
1パック(16本)
当日出荷
エスコ品番EA949TE-410頭部形状ナベ頭
M3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本) エスコM3 x10mm 鍋頭小ねじ(ステンレス製/24本)エスコ
250税込275
1パック(24本)
当日出荷
エスコ品番EA949NF-310材質ステンレス長さ(mm)10ねじ径M3頭部形状鍋頭
M2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本) エスコM2 x 8mm 鍋頭小ねじ(ユニクロメッキ/77本)エスコ
250税込275
1パック(77本)
当日出荷
ねじ径M2長さ(mm)8頭部形状鍋頭表面処理ユニクロメッキエスコ品番EA949NE-208関連資料仕様(0.14MB)
M2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本) エスコM2 x30mm 皿頭小ねじ(ステンレス製/9本)エスコ
250税込275
1パック(9本)
当日出荷
エスコ品番EA949NB-230材質ステンレス長さ(mm)30ねじ径M2頭部形状皿頭
M3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本) エスコM3.5x16mm 皿頭木ねじ(鉄クロメート/30本)エスコ(1件のレビュー)
285税込314
1パック(30本)
当日出荷
ねじの呼びM3.5材質表面処理クロメートエスコ品番EA949EJ-216
M3 x 12mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本) エスコM3 x 12mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/45本)エスコ
395税込435
1パック(45本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-212材質ステンレス長さ(mm)12ねじ径M3頭部形状皿頭
M2 x  4mm  皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本) エスコM2 x 4mm 皿頭タッピングビス(ステンレス製/40本)エスコ(1件のレビュー)
395税込435
1パック(40本)
当日出荷
エスコ品番EA949AL-201材質ステンレス長さ(mm)4ねじ径M2頭部形状皿頭
HC 四角穴コース #2ビット付 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HC 四角穴コース #2ビット付ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(6件のレビュー)
739税込813
1箱(100本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
●首下・胴部の補強改善により破損率の低下・トルク伝達能力がアップ●ビットが抜けにく、ネジ頭が潰れにくい
材質スチール表面処理ユニクロメッキ
錐込隊長(SUS410)(小箱) アムハード小西錐込隊長(SUS410)(小箱)アムハード小西(3件のレビュー)
5,898税込6,488
1箱(200本)ほか
当日出荷
材質SUS410
金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付) 廣杉計器金属ネジ(ステンレス セットナベ小ネジ) U-0000-S2大セットナベ小ネジ(SW・PW付)廣杉計器
799税込879
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質ステンレス頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ 廣杉計器金属ネジ(鉄ナベ小ネジ) F-0000-Eナベ小ネジ廣杉計器
529税込582特価
1袋(50個)
当日出荷から10日以内出荷
材質表面処理クロメート頭部形状ナベRoHS指令(10物質対応)対応
ノンヘッドコース ヤマヒロノンヘッドコースヤマヒロ(5件のレビュー)
2,898税込3,188
1箱(500個)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼びM4.8ねじ径d4.8ねじピッチp(mm)3.2仕様クロムフリー仕上三価ユニクロ頭径D(Φmm)8.5RoHS指令(10物質対応)対応頭高さH(mm)0.9
カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ) 大阪魂カラータッピングトラス ブロンズ(ユニクロ)大阪魂(2件のレビュー)
458税込504
1袋(45個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
頭部形状トラス表面処理ユニクロ
ダンバ 木下地用TM(ステンレス) 若井産業ダンバ 木下地用TM(ステンレス)若井産業(1件のレビュー)
4,298税込4,728
1箱(200本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ねじの呼び5材質ステンレスSUS410表面処理パシペート頭部径(Φmm)10
SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SSTS ヘクサロビュラ穴付き極低頭ボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(10個)
翌日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ
SFB フランジ付きボタンボルト NBK(鍋屋バイテック会社)SFB フランジ付きボタンボルトNBK(鍋屋バイテック会社)(1件のレビュー)
539税込593
1パック(20個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種別全ねじ材質SCM435頭部形状フランジ付きボタン
ALCビス トラス マーベルALCビス トラスマーベル
799税込879
1箱(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS430表面処理サスガードSG頭部形状トラス
六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルト(キャップスクリュー)I=3(SW+ISOW組込)(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂
339税込373
1パック(13個)ほか
当日出荷から3日以内出荷
種類I=3(SW+ISO W組込)表面処理ユニクロ穴の形状六角穴
TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂TRX皿タッピンねじ 3種溝付C-1形(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,598税込6,158
1箱(120個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部形状材質穴の形状TRX表面処理ユニクロ
(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂(+)ナベP=4(SW+JIS小形W組込)(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
3,698税込4,068
1箱(400個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
頭部形状ナベ組込材質穴の形状十字穴表面処理3価ホワイト種類P=4(SW+JIS小形W組込)
(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品) 大阪魂(+)トラス 小頭タッピンねじ 1種A形 (ステンレス)(パック品)大阪魂(4件のレビュー)
159税込175特価
1パック(12個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ねじの呼びM4材質ステンレス十字穴番号2寸法d(mm)(最大)4.15/(最小)4頭部形状トラス小頭寸法k(mm)2.2寸法m(mm)3.9穴の形状十字穴寸法dk(mm)8.1
(+)皿小ねじ (黄銅)(小箱) 大阪魂(+)皿小ねじ (黄銅)(小箱)大阪魂
6,398税込7,038
1箱(200個)ほか
当日出荷から72日以内出荷
材質黄銅頭部形状穴の形状十字穴
六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品) 大阪魂六角穴付止めねじ くぼみ先 (SCM440/亜鉛黒)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
429税込472特価
1パック(25個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM440表面処理亜鉛黒穴の形状六角穴寸法df(mm)ほぼおねじの谷径
六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂六角穴付ボルトP=4(SW+JIS小形W組込 (SCM435/三価ホワイト)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
539税込593
1パック(9個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質SCM435種類P=4(SW+JIS小形W組込)表面処理三価ホワイト頭部形状六角穴付き穴の形状六角穴
ボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス) TRUSCOボルトンパック ナベ頭タッピングネジ(ステンレス)TRUSCO(1件のレビュー)
939税込1,033
1パック(120個)ほか
当日出荷
用途金属素材用頭部形状ナベ材質/仕上ステンレス(SUS305J1、XM7)穴の形状十字穴JIS規格JIS B 1122規格品
ボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート) TRUSCOボルトンパック ナベ頭組込ネジP-3(クロメート)TRUSCO(1件のレビュー)
749税込824
1パック(55個)ほか
当日出荷
スプリングワッシャー、丸ワッシャー付き
頭部形状ナベ組込材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート穴の形状十字穴種類P=3(SW+JIS W組込)JIS規格JIS-B1188規格品
M4x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス] エスコM4x20mm ナベ頭小ネジ[ステンレス]エスコ(1件のレビュー)
615税込677
1個
当日出荷
頭部形状ナベ材質ステンレス穴の形状十字穴エスコ品番EA949SJ-43
4x30mm タッピングビス エスコ4x30mm タッピングビスエスコ
770税込847
1パック(80本)
当日出荷
呼び径(mm)4頭部形状(+)皿頭材質鉄(ユニクロメッキ)穴の形状十字穴表面処理ユニクロエスコ品番EA949ET-430全長(mm)30質量(g)169
ステンレス万能ビス ブラック プラケース入 ウイングステンレス万能ビス ブラック プラケース入ウイング
980税込1,078
1パック(80本)ほか
翌々日出荷から7日以内出荷
強度に優れた太軸のステンレスSUS410を採用。硬い材料にスムーズにネジを切る高い山低い山の2条ネジ。施工性に優れ、木割れを防止する先端先割カット付。頭がしっかり沈み止まりの良いフレキ付大頭。優れた防錆力のブラックラスパート処理で内装にも外装にも安心して使用できます。頭部は十字穴2番。
用途焼杉板・ウッドフェンス・ウッドデッキ等外装施工に。ダーク色基調の内装施工に。材質ステンレスSUS410表面処理ブラックラスパート穴の形状十字穴2番
(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック) 八幡ねじ(+)六角アプセット 三価クロメート (少量パック)八幡ねじ
159税込175
1パック(4本)ほか
翌々日出荷
十字穴付きの六角頭ボルトです。締付け工具はメガネレンチ、十字ドライバーが適切です。スパナでの締付けはヘタリやすいので不適です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。材質表面処理三価クロメート頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴RoHS指令(10物質対応)対応
タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングねじ 皿頭 黒(少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
169税込186
1パック(10本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:皿頭 ・色:黒(ブラック)
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。材質スチール(黒色クロメート)
ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ タッピングねじ トラス頭 (少容量パック)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
129税込142
1パック(4本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
・頭形状:トラス頭 ・ユニクロメッキ
用途薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。
木工ビス〈箱入〉 ウイング木工ビス〈箱入〉ウイング
1,398税込1,538
1箱(355本)ほか
当日出荷から3日以内出荷
強度・作業性に優れる日本製コーススレッド
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
ダイヤモンドカットビス黒 化粧箱 ファスリンクダイヤモンドカットビス黒 化粧箱ファスリンク(1件のレビュー)
619税込681
1箱(150本)ほか
当日出荷から5日以内出荷
黒色焼付塗装により表しや意匠性に優れています。独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 めっき+焼付黒色塗装による優れた耐食性です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY表面処理めっき+焼付塗装形態小箱
ねじ