絞り込み
取付穴形状
LH・すりわり・ツーホール・トライウイング・ピン3ロブ・ピン5ロブ・ピン6ロブ・ピン六角穴・ピン十字穴・プラスマイナス・ヘクサロビュラ・ポジドライブ・ワンサイド・六角穴・十字穴・四角穴
表面処理
3価クロメート・3価ステンコート・3価ブラック・3価ホワイト・3価ユニクロ・カラー・クロメート・クローム・ステンコート・ゼロクローム・ニッケル・ノンクローム・パシペート・ブラック・ユニクロ・ラスパート・亜鉛黒・生地・茶ブロンズ・黒染め・表面処理をもっと見る
ねじピッチ(mm)/山数
0.4・0.45(56山)・0.5・0.6・0.63(40山)・0.7(36山)・0.79(32山)・0.8・0.9(28山)・1・1.05(24山)・1.25・1.27(20山)・1.41(18山)・1.5・1.58(16山)・1.75・1.81(14山)・2.11(12山)・2.54(10山)・ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
ねじ穴寸法
IT6・IT8・No.0・No.1・No.2・No.3・No.4・T4・T5・T6・T8・T10・T20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・ねじ穴寸法をもっと見る
エコロジープロダクト
FSC認証・RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

35ページ目: ねじ

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
19,055件中 1,3611,400
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビックス ミニビス(鉄/ニッケル) 天野製作所ビックス ミニビス(鉄/ニッケル)天野製作所
1,798税込1,978
1パック(400本)ほか
3日以内出荷
倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど材質鉄(焼き入れ品)表面処理ニッケル頭部径(Φmm)3.8適合ドライバープラスNo.1ねじ径(Φmm)2.1RoHS指令(10物質対応)対応
コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱 若井産業コーススレッド ラッパ 徳用箱 赤箱若井産業
8,600税込9,460
1ケース(400本×6箱)ほか
当日出荷から5日以内出荷
用途木材仕様ユニクロ材質
翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジ ウイング翼コーススレッド〈小箱入〉半ネジウイング
599税込659
1箱(240本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質表面処理ユニクロ穴の形状十字穴2番
極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Abox ダンドリビス極細ビス 極細37頭小十字穴ビット無 Aboxダンドリビス
699税込769
1箱(140本)
当日出荷
呼び径Φ2.6の極細タイプビスです。 細工施工の決定版です。
用途材料の取付に。 フロアー取付に。トラスコ品番423-5503材質本体:鉄、表面処理:クロメート全長(mm)37寸法d(mm)2.6頭部径dk(mm)4.2ねじ部長さ(mm)20
コンクリートビス 皿頭 2Fシリーズ BEAVER(ビーバー)コンクリートビス 皿頭 2FシリーズBEAVER(ビーバー)
199税込219
1パック(6個)ほか
当日出荷から10日以内出荷
建築金物シリーズのビスです。
ヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレス TRUSCOヘックスローブ超極低頭ねじ ステンレスTRUSCO
1,198税込1,318
1パック(20本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
頭部が非常に薄く、軽さにも優れています。ヘックスローブ穴は、ドライバーとねじ穴が面で接触することでトルクが中心にかかるため、トルクの伝達性に優れます。それにより作業中のカムアウト(ドライバーがねじから外れる)を防ぎ、作業性が良好です。皿ザグリ・皿もみ加工が出来ない薄板に出っ張りを無くすことができます。
用途軽量化が必要な機器類、ロボット、ドローン、自転車、バイクなどに皿ザグリ加工・皿もみ加工ができない場所に1gでも軽くしたい場合に作業時はそれぞれのサイズに合ったヘックスローブドライバー(トルクスドライバー)を使用してください。材質ステンレス、素地強度区分A2-50相当RoHS指令(10物質対応)対応
皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パック TRUSCO皿頭小ねじ ステンレス 全ネジ 少量パックTRUSCO
339税込373
1袋(10本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
皿頭は穴にザグリ加工を施してから使用します。頭を埋め込む形になるため、ねじを表面から出っ張らせたくない場合に最適です。少しだけ必要な時に便利な少量パックシリーズです。
材質ステンレス
ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】 若井産業ダンバ シンワッシャー【コンパクトボックス】若井産業
1,498税込1,648
1箱(220本)ほか
6日以内出荷
用途薄鋼板+鉄骨材質表面処理三価ユニクロ呼び径(Φmm)4頭径(Φmm)10.6適合板厚(mm)1.2~3.2
ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込) OHSATO(大里)ステンレス(+)アプセット六角ボルトP=3 (SW+JIS W組込)OHSATO(大里)
279税込307
1パック(5本)ほか
当日出荷
平座金とばね座金が組み込まれた十字穴付きのボルトです。座金類を別途組み込む必要がないので作業性に優れています。六角ナットがセットになっています。パッケージ上部が切り離せて、チャック付き袋なので工具箱等への保存に便利なパッケージです。
用途各種締結に使用。ねじの呼びM6材質ステンレスねじピッチ(mm)1十字穴番号3頭部形状六角ねじ寸法(mm)6平径(mm)スパナ:10穴の形状十字穴
スレンダー赤箱 徳用 若井産業スレンダー赤箱 徳用若井産業
1,798税込1,978
1箱(1400本)ほか
当日出荷から6日以内出荷
先端カットとフレキ頭の軸細ねじ、スレンダースレッドの徳用箱
材質表面処理クロメート
ドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペート Live Proドリルねじ 小頭皿 細目 D=6 SUS410 パシペートLive Pro
4,798税込5,278
1箱(500本)ほか
当日出荷から10日以内出荷
抜群の切れ味で横滑りを防止します。強固な引抜き力で安心と安全を提供します。アルミサッシの締結に最適です。
用途アルミサッシの取付用材質ステンレス(SUS410)タイプ全ねじ表面処理パシペート頭部形状呼び寸法d(mm)4
ユニクロ コーチスクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ コーチスクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
67税込74
1本ほか
翌日出荷から9日以内出荷
素材を突き抜けたくないが、ボルトの太さが欲しい場合などに最適です。 頭部形状が六角頭になっていますので、レンチやスパナを使用して締め付け可能です。
用途木用ビスではものたりない強度の必要な箇所に材質/仕上スチール/ユニクロメッキ
4  x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4 x 30mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
320税込352
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×30頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-04入数20本
4  x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本) エスコ4 x 16mm トラス頭タッピングビス(ユニクロ/20本)エスコ
250税込275
1パック(20本)
翌日出荷
材質鉄(ユニクロメッキ)寸法(mm)4×16頭部形状(+)トラス頭アズワン品番64-7959-01入数20本
MIC (+)皿小ねじ (ステンレス) コノエMIC (+)皿小ねじ (ステンレス)コノエ
989税込1,088
1パック(65個)ほか
3日以内出荷から10日以内出荷
十字穴付きの一般的な小ねじです。部材にザグり加工を施すことで締結後は部材とフラットになるため頭部が出っ張りません。
材質ステンレス頭部形状
YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋 ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA JIS ドリルねじ ユニクロ 鍋ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1パック(50本)ほか
当日出荷から9日以内出荷
JIS(B 1124)認証工場 製造品! JIS規格に基づいた設計による安心品質、抜群の施工性、優れた締結力! 下穴なしで鉄板にねじ込める。(適応板厚内) ナベ頭の特徴:なべ底形の頭部で、冷間成形性がよく、十字穴付。 ドリルねじでは最も一般的。
用途薄鉄板とC形鋼の接合などに十字穴番号No.2穴の形状十字穴ビットNoH型(十字No.2)
折板用ダンバ 中間用 若井産業折板用ダンバ 中間用若井産業(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1箱(100本)
当日出荷から4日以内出荷
適合板厚(mm)0.6~0.8(上記の2枚重ね)ねじの呼びM7サイズ(d×L1)(mm)7×35ワッシャー外径(mm)座金:30
ダンバ鉄板小波 若井産業ダンバ鉄板小波若井産業
3,598税込3,958
1箱(100本)
当日出荷から17日以内出荷
材質(パッキン)EPDMねじ径(Φmm)5
小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M3 x 10mm 八幡ねじ小ねじ 八幡ねじ なべ形 鋼 M3 x 10mm八幡ねじ(1件のレビュー)
439税込483特価
1袋(100個)
取扱停止中
仕様長さ = 10mmねじサイズ(メートル法) = M3ヘッド形状 = なべ形材料 = 鋼ドライブタイプ = プラスJIS B1111. スチール製十字なべ頭ねじ. 小型十字穴ねじ、ユニクロめっき
波板工具 波板下穴あけ ダイドーハント(旧:大同製鋲所)波板工具 波板下穴あけダイドーハント(旧:大同製鋲所)
839税込923
1個
当日出荷
材質高速度鋼
ガルバ波板専用 連結傘釘スクリュー ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ガルバ波板専用 連結傘釘スクリューダイドーハント(旧:大同製鋲所)
569税込626
1セット(90本)
当日出荷
ねじの呼びM2.45長さ(mm)41材質スチール、溶融亜鉛メッキ付属品スポンジトラスコ品番114-2652質量(kg)0.26番手13入数90(9本×10連)太さ(mm)2.45
ポリカ連結波板ビス ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ポリカ連結波板ビスダイドーハント(旧:大同製鋲所)
699税込769
1セット(24本)ほか
当日出荷から翌日出荷
ねじの呼びM4.2長さ(mm)35材質ビス:スチール・ラスパート、座金:ポリカーボネート、パッキン:EPDM付属品スポンジねじ寸法(mm)4.2×35
無溶接用イモムシビス キシデンテクノ(キシデン工業)無溶接用イモムシビスキシデンテクノ(キシデン工業)(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1箱(1000本)
当日出荷
薄い軽天下地を得意とし、ネジ頭部が下地にフィットするので下貼りなどに使われる事が多い
ピッチ(mm)0.7適合板厚(mm)1.4以下頭径(Φmm)6頭高さH(mm)1.6
薄板専用ドリルねじナベ バリスター MIYAGAWA薄板専用ドリルねじナベ バリスターMIYAGAWA
1,098税込1,208
1セット(33本)
当日出荷
SUS304系製品と同等の高い耐食性で、しかも十分な靭性・硬度があるので高い耐食性と作業性を両立した画期的なドリルねじです。薄板(鉄・アルミ)に対してミヤガワ独自技術(バーリング効果)により、強い保持力が得られます。
用途とがり先では、安定した貫通が難しい薄鋼板の取付に。トラスコ品番856-1642質量(g)44.7頭部径(Φmm)8.0頭部高さ(mm)3.0適合ドライバープラスNo.2最大適合板厚(mm)アルミ板(0.8~2.0)・鉄板(0.8~1.2)2018年トラスコ掲載ページ2 0471
アース端子 ホシモトアース端子ホシモト
289税込318
1個
7日以内出荷から12日以内出荷
用途配電盤・分電盤・その他各種BOX
(+)A皿(鉄/ユニクロ) 大阪魂(+)A皿(鉄/ユニクロ)大阪魂(1件のレビュー)
249税込274
1箱(100個)
当日出荷から翌日出荷
頭部形状材質鉄(または標準)表面処理ユニクロ
接地端子(2-M8) TAKIGEN(タキゲン)接地端子(2-M8)TAKIGEN(タキゲン)
532税込585
1個
当日出荷から4日以内出荷
用途配分電盤・キュービクル材質冷間圧延鋼板(SPCC)、接続部は銅ブスバー(C1100BB)表面仕上げ銅めっき
ALCビス プラケース入 ウイングALCビス プラケース入ウイング(1件のレビュー)
999税込1,099
1パック(50本)ほか
当日出荷から翌々日出荷
ALC下地+木材の取付に最適!先端特殊形状ネジ採用。ALCに効く!引抜強度に優れ、空回りしない。ALCと胴縁を隙間なくピッタリ締める。木材にシッカリと頭を沈める、特殊セレーション付サラ頭。防錆力に優れたシルバーコート処理。
用途ALC下地+木材取付に。材質表面処理シルバーコート穴の形状十字穴2番
M5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM5x 6mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ(1件のレビュー)
230税込253
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-506
M4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x20mm トラス頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(2件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
頭部形状トラス頭エスコ品番EA949TG-420
M6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本) エスコM6x20mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/8本)エスコ
320税込352
1個
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-620
M5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x12mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(2件のレビュー)
270税込297
1個
当日出荷
エスコ品番EA949TF-512頭部形状皿頭
M4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM4x25mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
頭部形状皿頭エスコ品番EA949TF-425
M4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本) エスコM4x 6mm 皿頭小ねじ(ステンレス/黒色/18本)エスコ
230税込253
1個
当日出荷
エスコ品番EA949TF-406頭部形状皿頭
M5x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本) エスコM5x10mm ナベ頭小ねじ(ステンレス/黒色/12本)エスコ(1件のレビュー)
250税込275
1個
当日出荷
頭部形状ナベ頭エスコ品番EA949TE-510
M2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本) エスコM2.6x 8mm 鍋頭小ねじ(真鍮/60本)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-263材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)8ねじ径M2.6頭部形状ナベ
M2.3x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本) エスコM2.3x 4mm 鍋頭小ねじ(真鍮/85本)エスコ
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-230材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)4ねじ径M2.3頭部形状ナベ
M2  x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本) エスコM2 x 6mm 鍋頭小ねじ(真鍮/110本)エスコ(1件のレビュー)
885税込974
1個
当日出荷
エスコ品番EA949NT-202材質真鍮(ニッケルメッキ)長さ(mm)6ねじ径M2頭部形状ナベ
M3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本) エスコM3 x40mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/6本)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)40頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-340
M3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本) エスコM3 x25mm トラス頭小ねじ(ステンレス製/10本)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
ねじ径M3長さ(mm)25頭部形状トラス頭材質ステンレスエスコ品番EA949NH-325
ねじ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら