19,055件中 1,481~1,520件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
パネリードXは構造材同士の接合で特に強度に特化した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で強度が必要な箇所に。 種別全ねじ 材質 表面処理クロメート
1箱(50本)ほか
13,060 税込14,366
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

パネリードSは構造材同士の接合を目的に高い強度を実現した製品です。接合金物・ボルトと同様にも使える新しい接合部材です。
用途中大規模木造建築の構造用途で引き寄せ効果が必要な箇所に。 材質 表面処理クロムメート 頭部径(Φmm)18 ビットヘクスローブビット T-40 ねじの呼び8mm
1箱(50本)
8,510 税込9,361
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

1袋(49個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

1袋(42個)ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (25種類の商品があります)

1袋(2個)ほか
667 税込734
翌日出荷から71日以内出荷
バリエーション一覧へ (48種類の商品があります)

粗めの造作用ビスです。ねじピッチが粗いので比較的、低トルクでの施工ができる木工用ビスです。
用途木部への締結に。 材質 表面処理ユニクロめっき
1袋(90本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

木材に金具などを固定するのに使用します。
用途各種木部への固定に。 材質 表面処理クロメートめっき 頭部形状皿頭 ねじの呼び2.1
1袋(195本)ほか
809 税込890
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

平座金とばね座金が組み込まれたステンレス製のナベ頭小ねじです。
用途各種締結に。 材質ステンレス 十字穴番号2番 種類P=3(SW+JIS W組込) 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
299 税込329
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

頭部高さが薄い低頭タッピンねじ1種です。
用途出っ張りが少ない施工に。 材質ステンレス 十字穴番号2 頭部形状極低頭 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(13本)ほか
629 税込692
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

材質は鉄で三価クロメートめっき。十字穴付きのなべ頭タッピンねじで先端が切り刃になっています。この切り刃で鉄板に下穴をあけ、連動してタップ立て、締付けまでがドリルねじ一本で出来ます。
用途相手部材が鋼板でも下穴が不要ですので便利です。現場で位置決めしながら直接締結できます。適応板厚 1.2~3.6mm。 呼び径4 働き長さ(mm)5 首下長(mm)13 頭径(mm)8.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2パック×50本)
719 税込791
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)半ねじ コーススレッド ラッパ頭
ねじ山の間隔が広く高いので、引き抜き強度の強いねじです。一般的なコーススレッドです。
用途木工用。 材質 表面処理ユニクロ
1箱(68本)ほか
487 税込536
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ステンレス タッピングねじ トラス頭
薄鋼板、木材、後施工プラグなど幅広く使用できます。頭部径が大きいため押さえる力が大きいです。
材質SUS-XM7
1箱(11本×4パック)ほか
3,468 税込3,815
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

1袋(123個)ほか
667 税込734
翌日出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (161種類の商品があります)

鉄製波板施工に最適な波板専用ビスです。
1箱(100本)
3,037 税込3,341
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個ほか
667 税込734
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

十字穴付きのなべ頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。耐食性向上のため、三価ブラックめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。また、黒色ですので相手部材との色合わせに便利です。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

内容物はM3x10mm皿頭小ネジ3個、M4x10mm皿頭小ネジ3個、 M3x8mm皿頭小ネジ3個、M4ナット3個、M3ナット3個、M6ナット1個となります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANMD-GO80の取付用ネジセットになります。 仕様●M3ナット:二面幅:5.5mm、対角距離:6mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M3皿頭小ネジの本数(本):3●M4ナット:面幅:7mm、対角距離:8mm●M4皿頭小ネジ:ねじ頭高さ:2mm●M4皿頭小ネジの本数(本):3●M6ナット:二面幅:10mm、対角距離:11mm 材質ステンレス 質量(g)8 ねじピッチ(mm)0.5/0.7 頭部形状 ねじの呼びM3/4/6
1セット(2袋)
205 税込226
当日出荷

内容物はM10x35mm六角ボルト1個、M4x18mmアプセット小ネジ4個、M4ナット4個、M4平ワッシャー8個となります。小ネジにはフランジ(円形のつば)が付いており、ワッシャーなどを使用する必要がありません。フランジによって、ネジのゆるみ防止と荷重を分散する効果があります。
用途家庭、DIY、設備、建設などでの組立てや固定に幅広く使用されています。BS-KANKANA-B6の取付用ネジセットになります。 仕様●M10六角ボルト:ねじの呼び:M10、ネジピッチ:1.5mm、二面幅:14mm、対角距離:16mm●M4アプセット小ネジ:ねじの呼び:M4、ねじピッチ:0.7mm、ねじ頭高さ:2mm●M4ナット:ねじの呼び:M4、二面幅:7mm、対角距離:8mm●M4平ワッシャー:内径:4mm、外径:12mm、高さ:1mm 材質ステンレス 質量(g)30 ねじの呼びM4/10
1セット
330 税込363
7日以内出荷

NEWステンヘクスビス ユニーズパック 六角/SUS410 ユニーズ 動画あり
NEWステンヘクスビス5mm/6mm SUS・厚鉄板対応。ステンレスにも鉄にも下穴なし!ソケットでも四角でもOK!。SUS製品への金具の取り付けが簡単に!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。
用途ステンレス材・H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質SUS410 頭部形状六角
1パック
4,410 税込4,851
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック 皿/ユニクロメッキ ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質 頭部形状 仕上ユニクロメッキ
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質 タイプ全ねじ 表面処理三価ユニクロ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(100本)ほか
402 税込442
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 半ネジ パック
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ半ネジ 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1パック(70本)ほか
429 税込472
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)ユニクロ皿小ネジ
スチール・表面処理:ユニクロメッキの皿小ねじです。
材質スチール ねじの種類全ネジ 表面処理ユニクロ
1パック(20本)ほか
159 税込175
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (54種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)コーススレッドEX 半ネジ 袋
ねじ部のスリット効果で切削が向上し木くずを排出します。WAX効果で摩擦抵抗が小さく、軽い力で打ち込めます。改善の相乗効果により電動工具のバッテリー充電回数が減ります。
タイプ半ネジ 表面処理ユニクロ ねじ部長さ(mm)59
1袋(10本)ほか
299 税込329
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
1箱(6本×5パック)ほか
699 税込769
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きの皿頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
136 税込150
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (80種類の商品があります)

従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×35mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:30本 アズワン品番67-0418-17
1個(30本)
1,598 税込1,758
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ブロンズ 木ネジ 皿
木材を締結するのに使用されるネジです。一般的な皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(20本)ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 石膏ボードビス
ラスパート処理で耐食性に優れています。
材質スチール(ラスパート処理) 寸法d(mm)3.9 頭部径(Φmm)8.2
1パック(30本)ほか
169 税込186
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ユニクロ タッピング トラス
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が鍋頭より大きいため、押さえ力が大きいです。購入しやすい少量パックです。
1パック(10本)ほか
129 税込142
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

倒れにくい形状でカムアウトしにくくビットの嵌合性抜群です。木割れ防止で焼き入れも入っています。細いですが結合力抜群です。
用途内装・住宅設備・家具・DIYなど 材質鉄(焼き入れ品) 表面処理クロメート 頭部径(Φmm)3.8 適合ドライバープラスNo.1 ねじ径(Φmm)2.1
1パック(350本)ほか
1,798 税込1,978
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

用途木材 仕様ユニクロ 材質
1箱(200本)ほか
1,709 税込1,880
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高耐食イオニスコートを表面処理に採用したドリルねじです。塩水噴霧試験にてステンレスSUS410を凌ぐ耐食性を得ています。
用途錆びが気になる箇所に使用。 材質 適合板厚(mm)1.6~3.2 表面処理イオニスコート ねじの呼びM4 頭部皿頭 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
319 税込351
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

プラグ不要のコンクリート用ビス。防錆力に優れるステンレスSUS410。
材質ステンレスSUS410 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番 下穴ドリル径(mm)3.4~3.5
1箱(50本)ほか
849 税込934
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1番ビットの極細仕様。 建具・家具、化粧枠、フロアー材など割れやすい場所に、目立たせたくない場所に最適。極細仕様なのでチーク材やタモ材などにも割れずにねじ込み可能。錆に強いブロンズラスパート処理。
材質 表面処理ブロンズラスパート 穴の形状十字穴1番
1箱(100本)ほか
599 税込659
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

高品質・信頼のコーススレッド 保持力釘の5倍強。定番コーススレッドに安心の高品質を。
材質 表面処理ユニクロ 穴の形状十字穴2番
1箱(225本)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

大きなトルクを確実に伝える十字穴付きの六角頭(ソケット径8mm)。 先端細かな2条ネジに先割カットをプラス。素早い食いつきに軽い打ち込み。 摩擦抵抗を減らす軸部ローレット付で長いビスでも最後まで軽くスムーズな打ち込みを実現。(50mm~90mmはローレットはついておりません)。
材質 ねじ長さ(mm)50 頭径(Φmm)11.5 表面処理ユニクロ ソケット径(Φmm)8
1箱(100本)
1,998 税込2,198
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

独自の先端切刃で抵抗を抑え、堅木にもスムーズ! 特許の先端ダイヤモンドカットで木割れも抑制。スピード施工でバッテリーが長持ちします。 6価クロムを使用しない表面処理で環境と耐食性に配慮した表面処理です。 ハイロー構造による保持力と板浮きを抑えます。 25~120mmまで内装、外装、屋根まで幅広く対応したサイズを揃えています。 蓋を開けてもサイズが分かる、混入防止ラベル付き(※小箱)。
用途内装、外装、造作、コーススレッド、DIY 表面処理三価ユニクロ
1個(150本)ほか
449 税込494
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

ロック機構が付いたローレットボルトです。 鍵を持つ人だけが取り外しできます。
用途配電盤、公共施設、展示品などの防犯対策、いたずら防止に。 材質ロック部:真鍮・鉄等複合品、クロームメッキ仕上げ、本体部:アルミ、表面処理アルマイト仕上げ、ボルト部:鉄、三価亜鉛処理 頭部径(Φmm)外径16 頭部長(mm)28
1個
4,598 税込5,058
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)5 呼び寸法D(mm)5
1パック(50本)ほか
599 税込659
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)