19,055件中 1,681~1,720件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
Panasonic(パナソニック)端子ねじ
端子ねじM6×16 適合規格主幹75A以下用、送り端子用
1個
65 税込72
当日出荷

用途軽鉄下地用 ねじの呼びM3.5 頭径D(Φmm)8 材質ステンレス(SUS410) 径(Φmm)3.5
1箱(1000本)
6,398 税込7,038
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

外壁や屋根、断熱工事などの金属サイディングに多用途に使用できるのがヘックス。高トルクに耐えるヘックスは、厚鋼板をラクラク貫通する鋭い切れ味と強度を誇っています。
用途金属サイディング用。 材質(本体)ステンレス 適合ドライバー(+)No.2
1パック(19本)ほか
719 税込791
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エスコ品番EA949SJ-55 材質ステンレス 頭部形状ナベ 穴の形状十字穴
1個
455 税込501
翌日出荷

呼び径(mm)4 頭部形状(+)皿頭 材質鉄(ユニクロメッキ) 穴の形状十字穴 表面処理ユニクロ エスコ品番EA949ET-450 全長(mm)50 質量(g)168
1パック(50本)
340 税込374
当日出荷

1個
2,980 税込3,278
当日出荷

材質/仕上鉄/クロメート 十字穴番号#2 種類P=3(SW+JIS W組込) 種別2平座金・バネ座金付き 種別1ナベ頭組込み 表面処理クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状十字穴
1パック(150個)ほか
479 税込527
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

今注目されている低頭タイプのドリルねじ。不陸を最大限に抑えた超低頭(0.9mm)
用途不陸がないように施工したい箇所。美観重視。水切り(外壁) 材質 表面処理三価クロメート RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(300本)ほか
1,700 税込1,870
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

あえて専用ビスに!。ビスとキャップをセットで使用する専用のビスです。吊戸棚・家具・クローゼット・収納等の内装仕上げに最適。ビス10本、キャップ10個のセット品。
材質 頭径(Φmm)10 表面処理三価クロメート 穴の形状十字穴2番
1箱(10本)
270 税込297
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

板厚1.0mmまでの軽天下地材接合用ビスです。
用途軽天下地接合用に。 材質 表面処理ユニクロめっき 頭部形状ラッパ頭
1袋(100本)ほか
189 税込208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

根強い人気がある真鍮無垢のマイナスビス。その歴史は古くアンティーク家具や伝統建築に多く採用されています。真鍮の為、経年変化により鈍いゴールドに変色し、アンティーク感が増していきます。今ではプラスネジが一般的となりましたが、マイナスネジはゴミが詰まりにくく、ネジ穴が潰れにくいという利点があり、今でも水回りや人の手が届きづらい場所、汚れやすい場所で利用されています。ギャラップオリジナルの真鍮金物シリーズ【BRASS PRODUCTS(ブラスプロダクツ)】の替えや、アンティーク家具の補修、クラシカルなデザインの家具・什器製作にお使いください。
用途【皿頭 ネジ径 2.6×長さ29.5】アンティークな雰囲気の真鍮製マイナスネジ。サイズ(mm):約 ネジ径2.6×長さ29.5×頭の直径5.3 材質真鍮 長さ(mm)30 ねじ径M3 頭部形状 穴の形状マイナス
1パック
859 税込945
当日出荷

+-穴付きのなべ小ねじにばね座金と小型平座金が組込まれており,脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため,三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW+JIS W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状ナベ組込 穴の形状プラスマイナス RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,085 税込1,194
翌日出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

十字穴付きの皿頭小ねじです。部材に頭部を出さない為の座ぐり加工が必要です。めっきはしてありません。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。頭部が出ては支障がある締結に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

十字穴付きのバインド頭小ねじです。頭部が出ても差し支えない所に使われます。座面が大きいので、座面陥没を防止する効果があります。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。なべ頭に比べ頭部が大きいので、締付け部材の取付け穴を隠すのに便利です。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 十字穴番号2 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(8本)ほか
160 税込176
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

楽に鋼板を貫通できるセルフドリルネジです。ステンレス板に下穴なしで貫くことができます。ステンレス鋼板 3.0mmまで貫くことができます。
材質ステンレス(SUS410) 寸法d(mm)4 頭部径(Φmm)10.6 適合ドライバープラスNo2 最大適合板厚(mm)ステンレス板3
1パック(55本)ほか
1,198 税込1,318
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

マルチドリルビス ユニーズパック ナベ/ユニクロメッキ ユニーズ 動画あり
マルチドリルビス5mm。厚鉄板対応(2.3mm~9.0mmまで)。四角ビット対応でガッチリホールド!。H鋼を下穴なしでぶち抜く!。下穴なしで鉄板にねじ込め作業性が大幅に削減できます。刃先を特殊形状にしているためドリリングスピードがアップし作業時間が大幅に短縮できます。インパクトドライバーで作業可能(12V以上推奨)。四角ビットNo.2とプラスピットNo.2対応の為四角ビットを使用して頂くことにより頭がなめ難くビスが落ちにくい。ビスの外径は5mmですが4mmの穴にほぼ通ります。
用途H鋼・アングル(全て焼きなし)等への機器や器具、サドル、ボックス、板などの取り付けに。 付属品SQ2PH2ビット110mm 材質 頭部形状ナベ 仕上ユニクロメッキ
1パック
2,388 税込2,627
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

超極薄頭(0.9mm)のため、ビスを打ち込んだ上からさらに別部材を締結しても不陸の発生がほとんどありません。板金工事の水切り取り付けや、屋根材等の後施工でも使用できるステンレス製ドリルねじです。
用途部材重ね部に最適です。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.8 適合板厚(mm)3.2まで 頭部径(Φmm)10 頭部高さ(mm)0.9 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
832 税込915
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質ステンレス/SUS410 長さ(mm)12 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)2.2 頭径(mm)11 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
834 税込917
翌々日出荷

薄鉄板をワンタッチ締結できるねじです。
用途けらば包みや桟鼻面戸などの取り付けに最適です。 材質 タイプ全ねじ ねじ径(mm)3.9 適合板厚(mm)(ステンレス板)合計板厚0.8まで、(薄鉄板)合計板板厚1.4まで 表面処理三価ユニクロ 頭部形状トラス 頭部高さ(mm)1.6 頭径(mm)8 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)
310 税込341
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、モドトラス<シンワッシャー>のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ ねじ径(mm)4.2 適合板厚(mm)2.3まで 頭部形状モドトラス 頭部径(Φmm)10.5 頭部高さ(mm)3 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
562 税込618
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

下穴なしで鋼板に穴あけ、タップ、ねじ締めがワンタッチでできるステンレス製ドリルねじです。頭部形状が、ナベ頭のドリルねじです。
用途鉄部への締結に。 材質ステンレス/SUS410 タイプ全ねじ 頭部形状なべ RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(50本)ほか
454 税込499
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)軸細コーススレッド+ 全ネジ 小箱
木割れやサビを防止する最適なビスです。
用途内装・店舗デザインからDIYまで、軽くて薄い木材に最適です。 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.3 表面処理亜鉛ニッケル合金+化成処理+トップコート
1箱(450本)ほか
1,098 税込1,208
翌日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)YAIBA(刃)ユニクロ ドリルねじ 平頭
抜群の施工性、優れた締結力です。適応板厚(a):1.6~2.3mm厚まで下穴なしで鉄板にねじ込めます。
材質 寸法d(mm)4 表面処理三価ユニクロ 頭部形状平頭 頭部厚(mm)1 頭部径(Φmm)8.8 頭部高さ(mm)1 最大適合板厚(mm)1.6~2.3 入数(本)50
1パック(50本)
599 税込659
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

日本パワーファスニングステンレス MBテクス PAN
ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
1箱
5,298 税込5,828
翌日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

バイオマス袋に入った十字穴付きのなべ頭小ねじです。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。 材質 表面処理三価クロメート 頭部形状なべ 穴の形状十字穴付 RoHS指令(10物質対応)対応 バイオマスマーク認定 バイオマスマーク認定番号190012 バイオマス配合率(%)10
1パック(6個)ほか
136 税込150
翌々日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (76種類の商品があります)

ナイロン製の化粧ネジ、先端に真鍮パッドを付けた製品です。締め込んだ際、相手物を傷つけることなく保持、固定ができます。先端パッド部は樹脂素材もラインナップがございます。用途や相手物の材質に応じて選択が可能です。ナイロン部も白・黒の2色より選択が可能です。
用途工作機械、事務機器、OA機器、各種産業機械、治工具等の保持、固定に。 材質先端パッド:C3604 材質(ねじ部)SUS304相当(SUSXM-7) 材質(ノブ)ナイロン+BSBM RoHS指令(10物質対応)対応 ねじ山種類メートル並目
1個
212 税込233
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (24種類の商品があります)

従来のナベ頭の十字穴よりも高いトルクで確実に施工可能。M8ソケットビットが使用可能。ネジ部は、ハイローの2条ネジ(スリット付)。
仕様●タイプ:6角頭●サイズ:Φ6×45mm●下穴ドリル径:Φ5.0~5.2mm●入数:25本 アズワン品番67-0418-18
1個(25本)
1,698 税込1,868
当日出荷

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ミニビス ブロンズ
購入しやすい少量パックです。
用途短く小さい為、細かい箇所に向いています。 材質スチール(ブロンズメッキ)
1パック(12本)ほか
159 税込175
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP ステンレス タッピング 皿
下穴だけで締結が出来る薄板鋼板用のねじです。頭部が埋め込まれる皿頭です。購入しやすい少量パックです。
材質XM-7
1パック(8本)ほか
189 税込208
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (35種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)タッピングビス2×4専用
2×4サポート専用タッピングビス。金具表面がフラットに納まります。
用途木材の接合に最適な接合金具です。 頭白 呼称(mm)ねじ:4
1袋(28本)ほか
269 税込296
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(旧:大同製鋲所)HP 精密ねじ
一般的な小ネジです。購入しやすい少量パックです。
1パック(4本)ほか
389 税込428
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質(波座)ステンレスSUS304 材質(ねじ部)SUS410 太さ(mm)5 パッキンEPDM黒
1袋(50セット)
5,500 税込6,050
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

用途木材 仕様ユニクロ 材質
1箱(200本)ほか
1,045 税込1,150
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

変則ねじピッチで・・・。ググッ!と引寄せ。ガッチリ!締結。空回り減少!。反った木材のねじ留めにW引寄せビスが効果を発揮!
用途木材 仕様クロメート 材質
1箱(100本)ほか
1,339 税込1,473
5日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

保持力釘の5倍強!サビに強いステンレスSUS304を使用しているので、水周りや外回りなどへの施工にも安心。堅木に使用される場合は下穴を空けることをお勧めします。
材質ステンレスSUS XM-7 表面処理パシペート 穴の形状十字穴2番
1箱(45本)ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

八幡ねじPEEKナベ小ねじ
RoHS
十字穴が付いたナベ頭形状の小ねじです。ドライバーで締め付け可能です。耐熱性、耐薬品性、機械的強度が優れています。
用途小さな部品の締結に使用。半導体、自動車、電子機器、医療機器などの分野で使用。 材質PEEK 頭部形状ナベ RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(50個)
2,298 税込2,528
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (22種類の商品があります)

ドリル刃の付いた下穴不要の鉄板テクスビスです。
頭部径(Φmm)4 呼び寸法D(mm)4
1パック(70本)ほか
469 税込516
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

日本パワーファスニングJPF MBテクス PAN 三価ユニクロ
RoHS
相手部材に下穴無しで施工できます。
1パック(100本)ほか
359 税込395
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

建築金物シリーズのコーススレッドです。
1パック(35個)ほか
139 税込153
6日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)