- 工具の通販モノタロウ
- ねじ・ボルト・釘/素材
- ねじ・ボルト・釘
- ねじ
- 48ページ目
48ページ目: ねじ
締付後の頭部出っ張りがありません。
クオビットとの食い付きが良く、トルク伝達も良好です。
抜け勾配がない為カムアウトしません。
市販の十字ビットも使用可能です。
頭部形状超極低頭
材質鉄
表面処理三価クロメート5μm以上
表面硬度HV400min
穴の形状十字クオ
材質/処理鉄/三価クロメート5μm以上
RoHS指令(10物質対応)対応
材質SCM435
表面処理三価ホワイト
先端形状棒先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
表面処理3価ホワイト
先端形状くぼみ先
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
寸法df(Φmm)おねじの谷径
材質鉄
色黒
種類P=2(SW組込)
表面処理3価ブラック
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
材質鉄
種類P=1(JIS W組込)
表面処理ユニクロ
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
ねじの呼びM4.2
材質鉄
寸法H(mm)2.5
寸法D(mm)10.5
表面処理ユニクロ
ねじの呼びM5
ねじピッチ(mm)0.8
長さ(mm)25
材質鉄
表面処理ブロンズ
1箱(250個)
¥9,898
税込¥10,888
当日出荷
十字穴番号#2
適合板厚(mm)0.8~3.2
寸法d(Φmm)4.2
寸法I(mm)全ねじ
寸法d3(mm)2.9
寸法h(mm)1.7
寸法y(mm)3.7
寸法dk(Φmm)6
1箱(1000個)
¥4,698
税込¥5,168
当日出荷
ねじの呼びM6
材質鉄
穴の形状プラスマイナス
表面処理3価ホワイト
ねじの呼びM6
ねじピッチ(mm)1
材質鉄
種類SP=3(SPAK+JISW組込)
寸法a(mm)6.9
寸法t(mm)1
寸法S(mm)10
表面処理クロメート
寸法e(mm)(最小)11.05
寸法D1(mm)13
頭部形状六角アプセット組込
寸法d1(mm)約10.8
寸法K(mm)4
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理クロメート
種類I=3(SW+ISOW組込)
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
長さ(mm)8
材質ステンレス
十字穴番号2
寸法t(mm)1.4
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.6
寸法m(mm)4.2
穴の形状プラスマイナス
寸法dk(Φmm)7
十字穴深さ(mm)(最大)2.03/(最小)1.45
1パック(25個)
¥539
税込¥593
当日出荷
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。