ねじ :「六角形」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
13件中 1~13件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ダイドーハント(大同製鋲所)アプセット六角ボルト(アプセットタイプ)
凹みと十字穴を持った六角形の頭部のボルトです。購入しやすい少量パックです。
材質スチール(クロメート)
1袋(6本)ほか
169 税込186
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

ねじの呼びM5 ねじピッチ(mm)0.8 材質 十字穴番号2 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 寸法d(mm)(最大)5.2/(最小)5 寸法S(mm)8 寸法e(mm)(最小)8.7 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 寸法K(mm)3 寸法m(mm)4.5 穴の形状十字穴
1箱(300個)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理亜鉛黒 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
5,098 税込5,608
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理三価ホワイト 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,698 税込5,168
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理3価ブラック 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
5,498 税込6,048
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理ノンクロームホワイト 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
4,998 税込5,498
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

材質 種類1種A形PD=1(PWΦ16×1.0組込) 表面処理ノンクロームブラック 寸法D1(Φmm)16 寸法T(mm)1 頭部形状六角組込 穴の形状十字穴
1箱(200個)ほか
6,598 税込7,258
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (75種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金が組込まれており、脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=2(SW組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (34種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価黒亜鉛めっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 種類P=3(SW、W付) 表面処理三価黒亜鉛めっき 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
199 税込219
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

六角アプセットボルトにばね座金と小型平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。 材質 十字穴番号2 種類P=4(SW+JIS小形W組込) 表面処理三価クロメート 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴 RoHS指令(10物質対応)対応
1パック(4本)ほか
179 税込197
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

頭部が皿頭で、ねじの形がおむすび型のタッピングねじです。ねじ込みトルクが低く締め込み時に切粉がでないです。保持力が高く緩みにくいです。ヘキサゴンパック入りです。
材質ステンレス(SUS410)、容器材質:ダンボール 適合ドライバープラス No.2 RoHS指令(10物質対応)対応
1缶(210本)ほか
3,398 税込3,738
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

締め付けると適正トルクで六角形状の頭部がちぎれ取れる仕組み
長さ(mm)16 材質ステンレス 寸法S(mm)最小7.78、(最大)8 寸法e(mm)8.63 頭部形状丸皿 寸法K1(mm)5
1個
539 税込593
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)