ねじ :「木用」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
長さ(mm)45
ねじの呼びM3.8
材質鉄(または標準)
表面処理ユニクロ
十字穴番号2
寸法d(mm)3.8
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)4.6
寸法dk(mm)7.6
寸法k+f(mm)3.05
1箱(600本)
¥6,298
税込¥6,928
翌々日出荷
長さ(mm)16
ねじの呼びM2.7
材質ステンレス(303、304、XM7等)
表面処理塗装ホワイト
十字穴番号1
寸法d(mm)2.7
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)3.1
寸法dk(mm)5.4
寸法k+f(mm)2.25
1箱(200本)
¥1,598
税込¥1,758
翌々日出荷
ねじの呼びM3.5
寸法d(mm)3.5
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理つや消し黒
頭部形状丸皿
寸法m(mm)(最大)4.3
寸法dk(mm)7
寸法k+f(mm)2.8
1箱(200個)
¥2,298
税込¥2,528
翌日出荷
長さ(mm)20
材質ステンレス
十字穴番号2
表面処理頭部ブラック(頭部のみ塗装)
頭部形状丸皿
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。