ねじ :「w3 16 ネジ」の検索結果
ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
材質/仕上ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
材質/仕上鉄/三価ホワイト
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理ユニクロ
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
十字穴付きのなべ小ねじにばね座金と平座金が組込まれており、脱落しません。組込み式なので作業効率が向上します。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途ボルトに比べ小さな部材の一般的な締結に使用します。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理三価クロメート
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理クロメート
種類PD=3(SW+大W16×1.6組込)
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
種別2平座金・バネ座金付き
種別1アプセット組込み
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
六角アプセットボルトにばね座金と平座金が組込まれており脱落しません。組込み式のため作業効率が向上します。締付け工具はボックスレンチ、メガネレンチ、十字ドライバーが適切です。耐食性向上のため、三価クロメートめっきがしてあります。
用途機械、建築、車両等の一般的な締付けに用い、二種類の工具で脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生脱着できるので便利です。自動車に多く使用されています。生地に比べ耐食性があります。RoHSなど環境規制対応品です。
材質鉄
種類P=3(SW、W付)
表面処理三価クロメート
頭部形状六角アプセット
穴の形状十字穴
RoHS指令(10物質対応)対応
材質/仕上ステンレス(SUSXM7)
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角穴付き
穴の形状六角穴
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
仕様平座金・バネ座金付き
種別アプセット組込み
材質/仕上鉄/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ワッシャー、スプリングワッシャーをセットする手間が省けます。
材質/仕上鉄(SWCH)/クロメート
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
JIS規格JIS-B1111規格品
穴の形状十字穴
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
種類I=3(SW+ISOW組込)
頭部形状六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ブラック
色黒
種類I=3(SW+ISO W組込)
ねじの呼びM10
頭部形状小形六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ホワイト
種類P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)10
寸法e(mm)16.2
ねじ山種類メートル細目
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
表面処理SC-3
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
表面処理SC-3
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW、W付)
頭部形状六角アプセット組込
穴の形状十字穴
ねじの呼びM10
頭部形状小形六角トリーマ組込
材質鉄
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=3(SW+JISW組込)
寸法a(mm)10
寸法e(mm)16.2
ねじ山種類メートル細目
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
表面処理ユニクロ
穴の形状六角穴
頭部形状六角トリーマ組込
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
強度区分10.9の六角ボルトにばね座金・丸座金を組み込んだ製品。
SCM製六角ボルトに硬さ40~50HRCのばね座金、及びS55Cの丸座金を組み込んでありばね座金・丸座金を組み込む手間の低減や組込み忘れの防止、従来の鉄製品では強度不足な個所への使用に最適な製品です。
材質(ボルト)構造用合金鋼(SCM)
ねじの種類全ねじ
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質SCM435
種類P=3(SW+JIS W組込)
座金外径×厚さ(mm)18×1.6
寸法t(mm)4
寸法S(mm)6
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角穴付き
寸法d1(mm)14.5
寸法K(mm)8
穴の形状六角穴
寸法dk(mm)13
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
頭部形状ナベ組込
穴の形状十字穴
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
材質ステンレス
種類I=3(SW+ISO W組込)
頭部形状六角トリーマ組込
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=1(JIS W組込)
六角ボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状六角
材質ステンレス
種類P=3(SW+JIS W組込)
穴の形状六角穴
十字アプセットボルトにばね座金と平座金が組み込まれています。あらかじめ座金がボルトから外れないように組み込んでいるため作業効率が上げたいときに。
材質スチール
表面処理三価クロメートメッキ
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
頭部形状ナベ組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ブラック
色黒
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
頭部形状六角アプセット組込
材質鉄
穴の形状十字穴
表面処理3価ホワイト
種類I=4(SW+ISO小形W組込)
材質鉄
種類P=4(SW+JIS小形W組込)
表面処理3価ホワイト
頭部形状六角トリーマ組込
1
2
3
4
次へ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
ねじ の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。