絞り込み
刃長(mm)
  • 180(7)
  • 210(5)
  • 240(5)
  • 270(5)
  • 300(3)
  • 330(1)
ブランド
  • TKG
  • 正広(25)
  • EBM(江部松商事)(23)
  • 貝印(21)
  • ミソノ刃物(17)
  • 関兼常(16)
  • cotta(15)
  • 實光(14)
  • 片岡製作所(12)
  • ZWILLING/HENCKELS(ツヴィリングJ.A.ヘンケルス)(10)
  • 青木刃物製作所(9)
  • ベストコ(8)
  • WUSTHOF(ヴォストフ)(8)
  • 正本(8)
  • 三木刃物製作所(8)
  • 関孫六(8)
  • ビクトリノックス(7)
  • 河村刃物(7)
  • 下村工業(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃長(mm)から絞り込む
180(7)
210(5)
240(5)
270(5)
300(3)
330(1)
  • TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀 TKG

    TKG-NEO(ネオ)カラー 牛刀

    TKG(1件のレビュー)
    4,298税込4,728
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルは抗菌加工が施され、衛生管理に最適。 。現場の声にもとずいた握りやすく、疲れない、滑りにくい耐久性抜群のハンドル。ハンドルカラーを6色用意。食材別に使用でき衛生管理ができます。熱湯殺菌(100℃ 20分)にも対応。インサート成型により口元からの水、雑菌の浸入を防ぎます。
    耐熱温度(℃)115材質(刃)モリブデンバナジウム鋼材質(ハンドル)エラストマー樹脂(ノバロン銀系無機抗菌剤配合)
  • SA佐文(全鋼) 牛刀 TKG

    SA佐文(全鋼) 牛刀

    TKG(7件のレビュー)
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    本格派の技法を心にこめた、丹念な鋭い刃先が特長です。伝統の技を今に伝える切味は、時代を超越したプロの為の本職用包丁です。
    種別牛刀材質(柄部)材質(刃)日新製鋼製NKS-52 炭素工具鋼
  • TKG PRO(プロ) 牛刀 TKG

    TKG PRO(プロ) 牛刀

    TKG
    8,298税込9,128
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。
    材質モリブデンバナジウムステンレス
  • TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃) TKG

    TKG-NEO(ネオ)牛刀(両刃)

    TKG
    21,980税込24,178
    1本
    当日出荷
    刀身とハンドルが一体化、ハンドルが抜けたり腐ったりしません。 TGK-NEOシリーズは、近代化学が生んだクラフト技術を駆使し、刀鋼(3枚複合)はスウェーデン鋼海綿鉄をベースにモリブデン・バナジウム・クロームを添加して、耐摩耗性に優れ、プロ用に設計された包丁です。 スウェーデンで産出した高純度の鉄鉱石をヘガネス法と呼ばれる低温ガス還元法で不純物を取り除き、精錬・製鋼された特殊なステンレス合金鋼です。 耐食性・耐摩耗性に大変優れており、末永くご使用いただけます。また、DP加工により折れる心配が無く、安全で研ぎ易く仕上げております。
    材質DPスウェーデン鋼背厚(mm)2.5
  • TKG PRO 抗菌カラー牛刀 TKG

    TKG PRO 抗菌カラー牛刀

    TKG
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。
    材質モリブデンバナジウム鋼
  • SA SABUN ステンレス鋼 牛刀 TKG

    SA SABUN ステンレス鋼 牛刀

    TKG
    8,298税込9,128
    1個
    翌々日出荷
    SA SABUN(サブン)ステンレス鋼 黒合板 HIGH CARBON STAINLESS STEEL高い信頼性と実績を持った大同特殊鋼ハイカーボンステンレスIK-8材(クローム・モリブデン・バナジウムを含有した特殊鋼)と熟練した職人の技術によって作り出されたプロの為の高級庖丁です。
    材質大同特殊鋼 1-K6 ハイカーボンステンレス鋼
  • TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀 TKG

    TKG-NEO(ネオ)DP口金付 牛刀

    TKG
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    13クロームステンレス鋼とコバルト合金鋼を複合する事により、業務用の切れ味とお手入れの手軽さを両立しました。 複合材の採用により従来の全鋼包丁に比べ抗張性に優れ、折れにくく仕上がっています。 ハンドルはアウトドアナイフなどに使用される積層強化材を採用しています。経年変化に強く、ハンドルがやせにくく、長期間の使用に抜群の耐久性を誇ります。
    材質(刀身)DPコバルト合金鋼複合材(心材:コバルト合金鋼)、(ハンドル)積層強化材
  • SABUNステンレス鋼 牛刀 左利き用 TKG

    SABUNステンレス鋼 牛刀 左利き用

    TKG
    9,998税込10,998
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    SABUN(サブン)ステンレス鋼黒合板左利き用シリーズ。
  • スペシャルグレード 牛刀 TKG

    スペシャルグレード 牛刀

    TKG
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ヴォストフ スペシャルグレードシリーズ超本刃付の為、最高級の切れ味です。軽量化を図り、長時間にぎっていても疲れず、又アゴの部分がカットされていて研ぎやすい。
    材質クロームモリブデンバナジウム鋼
  • SAパウダープロ100 牛刀 TKG

    SAパウダープロ100 牛刀

    TKG
    24,980税込27,478
    1個
    翌々日出荷
    SA POWDER PRP100最新の技術と伝統的な職人の技術が融合したプロの要求に応えるプロの為のシリーズです。溶鋼を噴霧して製造した粉末を特殊な焼結法で緊密に固めた特 殊合金です。 金属組織が繊細で均一な為、素晴らしい切れ味を実現、しかも 長切れします。
    材質パウダーハイス三層鋼
牛刀包丁