絞り込み
刃長(mm)
- 175
- 16(1)
- 105(2)
- 120(3)
- 130(4)
- 135(2)
- 140(16)
- 143(1)
- 145(17)
- 150(14)
- 155(1)
- 160(16)
- 165(92)
- 170(29)
- 172(1)
- 178(2)
- 180(70)
- 195(1)
- 210(4)
- 240(2)
- 刃長(mm)をもっと見る
ブランド
- TKG(2)
- エスコ(2)
- 佐竹産業(1)
- 正広(11)
- 河村刃物(1)
- 源兼正(1)
- 片岡製作所(1)
刃部加工

ディンプル加工(1)
三徳包丁とは包丁の種類のひとつ。万能包丁、文化包丁とも呼ばれています。?三徳”は野菜・魚・肉の三つの食材を切れるという意味。三徳包丁の長所は、切っ先がとがっているので細かい調理がしやすいところです。一方で、刃先に水平な部分が多くとられているため、野菜などを押し切りするのにも使い勝手が良くなっています。刃の材質はステンレスやセラミック、鉄などです。普通は木やプラスチックなどでできた柄がついていますが、より衛生面で優れている、刃と柄の部分に継ぎ目のないタイプの三徳包丁もあります。
「刃長(mm)」から絞り込む
130(4)
140(16)
145(17)
150(14)
160(16)
165(92)
170(29)
175
180(70)
210(4)
刃長(mm)をもっと見る

濃州正宗作 粉末ハイス鋼割込 三徳包丁
佐竹産業¥27,980税込¥30,7781本5日以内出荷他の刃物鋼と比べて非常に硬く、靭性を兼ね備えた最高級の性能を誇ります。また、研ぎ易さという点においても、細かな粒子構造のため優れています。材質刃:粉末ハイス鋼割込材(クラッド材) 柄:黒色積層強化木全長(mm)300質量(g)約190刃渡り(mm)175
TKG PRO 抗菌カラー三徳庖丁
TKG¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷ハンドルのカラーは6色あり、肉類、魚貝類、野菜、果実、パン類、加工済食品など食品別に利用できるので衛生管理に最適です。 。御註文の際は、色を御指定ください。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼 ハンドル18-8ステンレス抗菌焼付塗装。HACCP対応工場に最適HACCPとは、集団食中毒のような食品による事故を防ぐために考えられた衛生管理法です。それぞれの現場で作成したHACCPプランという科学的なマニュアルに沿って日常の衛生管理を行い、食中毒などを予防します。材質モリブデンバナジウム鋼全長(mm)316質量(g)170刃長(cm)17.5背厚(mm)2
TKG PRO(プロ) 三徳庖丁
TKG¥8,398税込¥9,2381個欠品中TKG-PRO(プロ)業務用 料理庖丁刀身にモリブデンバナジウム鋼を使用しハイレベルでの技術を駆使した理想の庖丁です。耐蝕性、耐磨耗性、耐熱・耐寒性に優れ、切れ味の持続性など品質を徹底追求して、高度な機能を実現しました。ハンドルは、握りやすく手にフィットし、使い易さを取り入れた庖丁です。材質:刀身モリブデンバナジウム鋼(ゼロクリア加工) ハンドル18-8ステンレス、フロスティー仕上〈フロスティー仕上の特長〉。光沢のある、独特なサテン仕上ハンドル 一旦、鏡面のようなミラー仕上をしたあと、高圧でガラス粉を吹きつけ、 表面に細かい凸凹をつける事により独特な光沢のあるサテン仕上に なります。指紋が目立ちにくく、品のある落ち着いたイメージの演出を かもし出してくれます。材質モリブデンバナジウムステンレス全長(mm)316質量(g)170刃長(cm)17.5背厚(mm)2TKG品番9-0330-0801TKG品番(2017)6-0304-0801![[2本組]包 丁 セット エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50412714-170331-02.jpg)
[2本組]包 丁 セット
エスコ¥28,000税込¥30,8001個翌日出荷抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能。用途和洋の料理に対応のバランス刀身エスコ品番EA912JC-2Bセット内容三徳包丁、ペティナイフ×各1全長(mm)三徳包丁:300、ペティナイフ:265刃長(mm)三徳包丁:175、ペティナイフ:150材質(刃)特殊ステンレスMV鋼材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂
175mm 三徳包丁
エスコ¥16,500税込¥18,1501個翌日出荷抗菌剤入り、樹脂ハンドル仕様で食器洗浄機の使用可能 使用後は、水気を取って保管して下さい。用途和洋の料理に対応のバランス刀身エスコ品番EA912JB-2A全長(mm)300刃長(mm)175材質(刃)特殊ステンレスMV鋼材質(ハンドル)アセタール・コポリマー樹脂
正広作MV黒合板三徳型
正広¥6,398税込¥7,0381個翌々日出荷口金なし、リーズナブル。 錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 一丁ごとに確かな品質、使うほどに手に馴染む本格仕上げ。種別三徳型刃長(mm)175
正広作MV-S 三徳型
正広¥16,980税込¥18,6781個翌日出荷ステンレス柄使用、衛生的。 MVシリーズに抗菌ステンレスハンドルを装着したシリーズ。 刃身は錆に強く、切れ味の持続性に優れたモリブデン・バナジウム鋼を使用。 抗菌効果のあるハンドルは、耐久性もプラスした理想的な設計です。種別三徳型刃長(mm)175
ステンレス包丁 MSC MS-600 三徳型
正広¥8,998税込¥9,8981個3日以内出荷MSCシリーズは、発売以来約40年を誇る超ロングセラーのシリーズ最新版。正広の技術の粋を集めた、家庭用ステンレス洋包丁の名作。メーカーオリジナルのステンレス特殊鋼で切れ味良くさびにくい。仕様サブゼロ処理:有り 母材厚:2.0mm材質刀身:ステンレス 正広 オリジナル材 MRS-30(1.05% カーボン 13% クロム モリブデン バナジウム鋼) ハンドル:積層強化木 抗菌剤入質量(g)160口金なし刃渡り(mm)175中子形状本通し
本職用日本鋼 三徳型
正広¥10,980税込¥12,0781個翌々日出荷材料の化学成分、不純物量にまでこだわりを持ち、オリジナルの最高級ハガネを開発しました。職人によって、昔ながらの方法で一丁一丁焼き入れを行っています。切れ味の持続性に優れた、使うほどに手に馴染む、本格仕上げの庖丁です。種別三徳型全長(mm)296質量(g)161材質(柄部)強化木材質(刃)日本鋼刃長(cm)17.5背厚(mm)2TKG品番9-0318-0701TKG品番(2017)6-0290-0701
MV鋼本焼 三徳型(両刃)
正広¥13,980税込¥15,3781個翌々日出荷材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)300質量(g)140刃長(cm)17.5背厚(mm)2TKG品番9-0317-1801TKG品番(2017)6-0289-1801
MV-H ディンプル三徳型(プラ柄)
正広¥17,980税込¥19,7781個翌々日出荷正広 MV-H鋼シリーズ材質:刃部/特殊ステンレス鋼 柄部/アセタール・コポリマー樹脂(抗菌剤入)。三段階に渡る本焼き入れにより、高い焼き入れ硬度と金属 結晶粒子の極細化が、切れ味の持続性と研ぎ易さを一段と 向上させています。材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)300質量(g)142刃長(cm)17.5背厚(mm)2TKG品番9-0317-0701TKG品番(2017)6-0289-0701刃部加工ディンプル加工
MV-H 三徳型 (プラ柄)
正広¥16,980税込¥18,6781個翌々日出荷正広 MV-H鋼シリーズ材質:刃部/特殊ステンレス鋼 柄部/アセタール・コポリマー樹脂(抗菌剤入)。三段階に渡る本焼き入れにより、高い焼き入れ硬度と金属 結晶粒子の極細化が、切れ味の持続性と研ぎ易さを一段と 向上させています。材質刀身:特殊ステンレス刃物鋼、柄:アセタール・コポリマー樹脂全長(mm)300質量(g)143刃長(cm)17.5背厚(mm)2TKG品番9-0317-0601TKG品番(2017)6-0289-0601
堺菊守SKKバナジウム鋼 三徳
河村刃物¥15,980税込¥17,5781個翌々日出荷堺 菊守SKKバナジウム鋼(口金付) ハイカーボン特殊ステンレス鋼(モリブデン、バナジウム含有)を使用。 適度なしなりとシャープな切れ味。材質ハイカーボン特殊ステンレス鋼全長(mm)295質量(g)160刃長(cm)17.5背厚(mm)1.9TKG品番9-0314-1101TKG品番(2017)6-0284-1401









![[2本組]包 丁 セット エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50412714-170331-02.jpg)