絞り込み
刃長(mm)
  • 95
  • 70(5)
  • 80(3)
  • 90(13)
  • 92(3)
  • 96(2)
  • 100(13)
  • 102(1)
  • 105(2)
  • 110(3)
  • 115(3)
  • 120(103)
  • 125(16)
  • 130(33)
  • 135(12)
  • 140(6)
  • 145(4)
  • 150(104)
  • 165(5)
  • 180(14)
ブランド
  • パール金属(1)
  • サンクラフト(1)
  • インテックカネキ(1)
  • 三光商会(1)
  • oxtos(1)
  • G.SAKAI(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ペティナイフとは、食材を切るために使われる小さなサイズの器具で、一般家庭のキッチンはもちろん、飲食店の厨房で使用されます。オールステンレス製のペティナイフは切れ味抜群で手入れも簡単、研ぎ直しもできることが特長。果物の皮むきなどに適しています。刀身とハンドルが一体化したペティナイフは、ハンドルが抜けることがなく、また腐ることもない、耐摩耗性に優れたプロ用のナイフです。アウトドアには、サヤ付きのコンパクトなサイズのフルーツナイフが便利でしょう。
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
木鞘付フルーツナイフ サンクラフト木鞘付フルーツナイフサンクラフト
1,698税込1,868
1個
翌々日出荷から3日以内出荷
刃渡り(mm)95材質刃部:ステンレス鋼、柄:天然木、サヤ:天然木、口金:ABS樹脂
ベジライブ サヤ付フルーツナイフ パール金属ベジライブ サヤ付フルーツナイフパール金属
599税込659
1本
当日出荷
手にフィットして握りやすい、衛生的なステンレス製、サヤ付
刃渡り(mm)95材質刀身:ステンレス鋼 ハンドル・サヤ:ABS樹脂サイズ質量(g)42全長×全幅W(mm)190×25
G.SAKAI サビナイフ12 MARE G.SAKAIG.SAKAI サビナイフ12 MAREG.SAKAI
8,898税込9,788
1本
4日以内出荷から5日以内出荷
全長(mm)203質量(g)60刃長(mm)95刃厚(mm)2.5
サビナイフ12 MARE oxtosサビナイフ12 MAREoxtos
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
ブレードの鋼材は錆に強いローカーボンステンレスを使用!その他ネジなどに使用している素材も18-8ステンレス材を仕様していますので錆に非常に強いです(ブレード材よりは錆に弱いです)。 ケースは軽くて衝撃に強いグラスファイバー強化ナイロン製。ベルトに取り付けた時ケースの角度が自由に調整でき、ワンタッチで取り外しができるコア社のロックベルトクリップが標準装備されています。 ケースの角度が自由に調整できるクリップです。角度調整は、ベルトホルダーをつまんで開いて、センターネジをプラスドライバーでゆるめ、クリップを回して角度を調整してください。角度が決定したら緩めたネジをしっかり締めて固定してください。また、ベルトの位置もケースの4個の穴を利用して調整してください。ベルトの幅は38mmまで使用可能です。
用途MAREとはラテン語で海を意味します。 果物ナイフとしての用途から捌きまで使用できます。握りやすいハンドルで大変使いやすいサビナイフです。付属品グラスファイバー強化ナイロンケース付(コアブロックベルトグリップ付属:ベルト幅38mmまで使用可能)全長(mm)203質量(g)60刃長(mm)95材質(ねじ部)18-8ステンレス刃厚(mm)2.5材質(ハンドル)FRN(ガラス繊維強化ナイロン)材質(ブレード)ローカーボンステンレス(錆にとても強い新鋼材)
ストッパー付フルーツナイフ インテックカネキストッパー付フルーツナイフインテックカネキ
999税込1,099
1本
翌々日出荷から3日以内出荷
仕様木製サヤ付(ストッパー付)材質ステンレススチール
ストッパー100 桜鞘フルーツナイフ(ステンレス製) 三光商会ストッパー100 桜鞘フルーツナイフ(ステンレス製)三光商会
899税込989
1個
3日以内出荷
サヤが抜きやすいストッパー付です。
用途サヤがヌキやすいストッパー付刃渡り(mm)95アズワン品番64-3249-76
ペティナイフ