絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
食付
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・37・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・プロトティップ・グーリング・TDT(田野井)・イスカル・NACHI(不二越)・ワルター・カーメックス・タンガロイ・TRUSCO・SKC・ライト精機・大西工業・JEFCOM(ジェフコム)・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
652件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    超高速用スチール用ロースパイラルタップ HFISP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
  • スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ Ni基超耐熱合金用 (メートルねじ用) NI-SFT

    OSG(オーエスジー)
    1,998税込2,198
    1本
    翌日出荷から4日以内出荷
    航空機や宇宙産業、化学工業などで、固溶化熱処理後、時効をした40~45HRCのNi基超耐熱合金(インコネル718など)に優れた威力を発揮します。
    用途調質鋼(35~45HRC):○、Ni基合金:◎ねじの種類M精度表記STD
  • スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT OSG(オーエスジー)

    スパイラルタップ アルミ用 高速シンクロタップ HS-AL-SFT

    OSG(オーエスジー)
    1,898税込2,088
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    完全リード送り機構付機械専用でアルミニウム、アルミニウム合金の高速・高精度めねじ加工が行えます。
    用途アルミ圧延材(AL):◎、アルミ合金鋳物(AC・ADC):◎、マグネシウム合金鋳物(MC):○、亜鉛合金鋳物(ZDC):◎、熱可塑性プラスチック:〇ねじの種類Mシャンク精度h7精度表記STD突き出しセンタ有無
  • 7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ グーリング

    7777_スパイラルタップ メートル並目ねじ

    グーリング
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    止まり穴加工用のTiCNコーティング付き汎用スパイラルタップです。
    用途一般鋼、ステンレス鋼用。材質HSS-E表面処理TiCNコーティング
  • A/スパイラルタップ OSG(オーエスジー)

    A/スパイラルタップ

    OSG(オーエスジー)
    4,998税込5,498
    1個
    3日以内出荷
    高能率・多機能な性能を誇るAタップシリーズです。_x000D_。安定した切りくず排出性を持ったインサートねじ用のスパイラルタップです。
    材質粉末ハイス(CPM)被削材低炭素鋼(C~0.25%)○/中炭素鋼(C0.25%~0.45%)◎/高炭素鋼(C0.45%~)◎/合金鋼○/調質鋼(25~35HRC)◎/ステンレス鋼(~35HRC)○/工具鋼○/鋳鋼○/ダクタイル鋳鉄○/銅○/黄銅○/黄銅鋳物○/青銅○/アルミニウム圧延材○/アルミニウム合金鋳物○/亜鉛合金鋳物○/マグネシウム合金鋳物○表面処理Vコーティングねじれ角(°)45
  • スパイラルタップ イシハシ精工

    スパイラルタップ

    イシハシ精工
    4,198税込4,618
    1本
    5日以内出荷
    有効径が標準より0.3mm太くなっています。
    用途溶融亜鉛めっき処理前のめねじ加工に。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級+0.3表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記0.3
  • J形 スパイラルタップ イシハシ精工

    J形 スパイラルタップ

    イシハシ精工
    979税込1,077
    1本
    5日以内出荷
    ネジ部が長いため使い勝手が良いです。切削性が良く切り屑はカール状に上へ巻き上がります。
    用途浅い貫通穴に有効です。被削材:一般鋼、低・中炭素鋼、合金鋼。材質高速度工具鋼(HSS-E)山数食付:2.5精度JIS2級表面処理ホモ処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記H2
  • 8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング

    8084_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    8083_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    19,980税込21,978
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー グーリング

    8081_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ショートチャンファー

    グーリング
    4,198税込4,618
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ グーリング

    8080_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ

    グーリング
    3,798税込4,178
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6578_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー グーリング

    6578_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き ショートチャンファー

    グーリング
    37,980税込41,778
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き グーリング

    6577 アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ アキシャルクーラント穴付き

    グーリング
    37,980税込41,778
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー グーリング

    6568_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ショートチャンファー

    グーリング
    6,198税込6,818
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク グーリング

    6566_アルミ用スパイラルタップ メ-トル細目ねじ ロングシャンク

    グーリング
    16,980税込18,678
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク グーリング

    6565_アルミ用スパイラルタップ メ-トル並目ねじ ロングシャンク

    グーリング
    9,998税込10,998
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ グーリング

    6560_アルミ用スパイラルタップ メ-トルねじ

    グーリング
    5,398税込5,938
    1本
    23日以内出荷
    Carbo+コーティングが構成刃先を防ぎ、優れた耐久性と高いプロセス安定性を実現します。
    用途アルミニウム、アルミニウム合金、非鉄金属用。材質HSS-E表面処理Carbo+コーティング精度表記6HX
  • 6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用 グーリング

    6120_切削タップ メ-トルねじ モジュラタップヘッド止まり穴用

    グーリング
    39,980税込43,978
    1個
    23日以内出荷
    止まり穴用のヘッド交換式切削タップです。
    用途鋳鉄、アルミ、アルミ合金、非鉄金属用。材質超硬表面処理FIREコート精度表記6HX
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,898税込3,188
    1本
    5日以内出荷
    独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)40溝数2シャンク長(mm)27食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理シャンク径(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)2.5加工ねじメートルねじシャンク四角部長さ(mm)5精度表記P級
  • Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO コーティングスパイラルタップ VUSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    5,698税込6,268
    1本
    5日以内出荷
    高級粉末ハイスと特殊コーティングで耐久力が向上しています。独自の刃形状により切りくずの排出向上と切削抵抗を低減し、良好なめねじと工具寿命を実現しています。適正な工具突出し量を確保し、切りくずのホルダへの干渉を回避できます。水溶性切削油剤加工に最適です。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、強靭鋳鉄、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物に。材質高速度工具鋼:粉末ハイス(HSS-P)溝数3精度P3食付き部の山数2.5山表面処理TiCNコーティングRoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • スパイラルタップ (軟鋼・深穴・ホモ処理) エスコ

    スパイラルタップ (軟鋼・深穴・ホモ処理)

    エスコ
    6,580税込7,238
    1本
    翌日出荷
    ホモ処理(表面加工)。被削材:低炭素鋼、鋳鋼、中炭素鋼、合金鋼、熱可塑性プラスチック。
    用途止り穴で切り屑詰まりによるタップの損傷及び、雌ネジのかじり等が発生し易い場合に最適材質高バナジウムハイス(HSSE)長さ(mm)13幅(mm)10全長(mm)95溝数3ねじ長さ(mm)20呼びM16×2首下長(mm)52食付2.5Pシャンク径(mm)12.5
  • タップ TS-M-DCCM タンガロイ

    タップ TS-M-DCCM

    タンガロイ
    13,980税込15,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応CSPTRUE
  • タップ TS-M-DNCM タンガロイ

    タップ TS-M-DNCM

    タンガロイ
    5,798税込6,378
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TS-M-DNCY タンガロイ

    タップ TS-M-DNCY

    タンガロイ
    5,998税込6,598
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ S-MF-DNCM タンガロイ

    タップ S-MF-DNCM

    タンガロイ
    6,498税込7,148
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス鋼用スパイラルタップセット TRUSCO

    ステンレス鋼用スパイラルタップセット

    TRUSCO
    25,553税込28,108
    1セット(14本)
    当日出荷
    ステンレス鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
    用途被削材:ステンレス鋼、粘性の高い鋼。トラスコ品番699-5251セット内容ステンレス鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • スパイラルタップセット TRUSCO

    スパイラルタップセット

    TRUSCO
    23,483税込25,831
    1セット(14本)
    当日出荷
    一般鋼向けのスチールケース付スパイラルタップセットです。
    用途被削材:一般鋼、低中炭素鋼、合金鋼。トラスコ品番699-5253セット内容一般鋼用スパイラルタップ(M3、M4、M5、M6、M8、M10、M12の並目ピッチ各2本)材質高速度工具鋼(HSS-E)精度JIS2級
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。トラスコ品番699-1962材質高速度工具鋼(HSS)全長(mm)56呼び寸法No.4溝数2下穴径(Φmm)2.33山数40シャンク長(mm)32ねじ長さ(mm)5精度P2食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理首下長(mm)17シャンク径(mm)4RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)3.2加工ねじユニファイねじシャンク四角部長さ(mm)6精度表記P級
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ロングメートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷
    独自の溝形状と刃物角を採用し、切りくずの排出性を向上させています。ねじ奥の切りくずを的確に切断し切りくず残りを無くすため、ヒールカット性能を向上させています。切りくず残りが無いため、逆転時に発生しやすい食付き部の刃欠けトラブルが大幅に減少します。ねじ部の特殊形状により、完全山の刃欠け防止、タッピングトルクと摩擦抵抗の軽減、ねじガイド性の維持に効果を発揮します。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、調質鋼(25~35HRC)、ステンレス鋼、鋳鋼用に。材質高速度工具鋼(HSS)食付き部の山数2.5山表面処理酸化処理RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記P級
  • メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリング

    メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    7日以内出荷
    塑性変形によりねじを形成するため切りくずが出ません。高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。仕様突き出しセンタ:有材質HSS-E全長(mm)36シャンク径(mm)3シャンク四角部(mm)2.5精度表記RH4
  • メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート グーリング

    メートル並目ねじ用タップ レギュラTiNコート

    グーリング
    3,798税込4,178
    1本
    7日以内出荷
    高品質・コストパフォーマンスに優れたタップ加工が可能です。材質が高級バナジウム系ハイス(HSS-E)のため広い範囲の被削材に適用できます。
    用途一般鋼、合金鋼、快削鋼などに。材質HSS-E精度表記OH2
  • スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF グーリング

    スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル細目ねじ MF

    グーリング
    4,398税込4,838
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
  • スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M グーリング

    スパイラルタップ 高能率用 Pionex メートル並目ねじ M

    グーリング
    3,298税込3,628
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く3xDまでの高能率の加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTiAlNコーティングの組合せにより、高能率加工が可能です。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
  • スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート グーリング

    スパイラルタップ 深穴用 メートル細目ねじ MF ノンコート

    グーリング
    2,598税込2,858
    1本
    4日以内出荷
    コストパフォーマンスに優れ、3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)の使用により、広い範囲の被削材に適用できます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
  • スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート グーリング

    スパイラルタップ 深穴用 メートル並目ねじ M TiNコート

    グーリング
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    被削材の加工レンジが広く3xDまでの加工が可能です。高級バナジウム系ハイス(HSS-E)とTilNコーティングの組合せにより、広い範囲の被削材に適用できます。
    用途一般鋼、合金鋼、ステンレス鋼などその他止まり穴用 VAR45材質ハイス
  • タップ S-MF-DNCM タンガロイ

    タップ S-MF-DNCM

    タンガロイ
    9,198税込10,118
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TS-M-DNCH タンガロイ

    タップ TS-M-DNCH

    タンガロイ
    7,698税込8,468
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応容量(GB)GB070
  • タップ TS-M-DNCM タンガロイ

    タップ TS-M-DNCM

    タンガロイ
    5,398税込5,938
    1本
    3日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • タップ TS-M-DNCS タンガロイ

    タップ TS-M-DNCS

    タンガロイ
    6,298税込6,928
    1本
    3日以内出荷
    その他【DCONMS】6、【DRVS】4.9、【LU】30、【NOF】3、【OAL】80、【Pre-hole】5、【Standard】DIN 371、【TDZ】M6、【THL】12、【TP】1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用) YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    酸化処理スパイラルタップ(メートルねじ用)

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    9,798税込10,778
    1本
    4日以内出荷
    ねじ部の表面に溶着防止の酸化処理を施した止り穴加工用スパイラルタップです。低炭素等軟らかく溶着し易いスチール材のねじ加工に適しています。
    用途止り穴加工用。被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼に。
スパイラルタップ