絞り込み
ねじの呼び
全長(mm)
食付
シャンク径(mm)
表面処理
CrN系コーティング・TiAlN系コーティング・TiCN系コーティング・TiN系コーティング・その他コーティング・ノンコーティング・ホモ処理・多層コーティング・窒化処理(NI)・酸化処理(OX)
ねじ長さ(mm)
7・8・9・10・11・12・13・14・15・16・18・19・20・22・24・26・29・30・32・37・ねじ長さ(mm)をもっと見る
ブランド
モノタロウ・YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)・サンドビック・OSG(オーエスジー)・エスコ・イシハシ精工・プロトティップ・グーリング・TDT(田野井)・イスカル・NACHI(不二越)・ワルター・カーメックス・タンガロイ・TRUSCO・SKC・ライト精機・大西工業・JEFCOM(ジェフコム)・PROCHI(プロチ)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

11ページ目: スパイラルタップ

652件中 401~440件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「ねじの呼び」から絞り込む
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ウイットねじ) HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類W:ウイットねじ食付C(2.5P)
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(ユニファイねじ用) HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類U:ユニファイねじ食付C(2.5P)
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(メートルねじ用) HVSP

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,598~税込¥1,758~
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類M:メートルねじ食付C(2.5P)
  • Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ  PMSP OX RC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO 管用テーパねじ用高硬度鋼用スパイラルタップ PMSP OX RC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    4日以内出荷
    材質HSS-P形状下穴:通り|止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OXめねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ食付C(2.5P)
  • Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    Z-PRO スチール用ハイブリッドバリュースパイラルタップ(左ねじ) HVSP LH

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥1,498~税込¥1,648~
    1本
    4日以内出荷から5日以内出荷
    材質HSS形状下穴:止り規格JISタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理OX食付C(2.5P)
  • 自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥8,798税込¥9,678
    1本
    5日以内出荷
    自転車ねじ用
    仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
  • 自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)

    自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC

    YAMAWA(ヤマワ/彌満和製作所)
    ¥11,980税込¥13,178
    1本
    5日以内出荷
    自転車ねじ 左ねじ用
    仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC LH:自転車ねじ 左ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10
  • Tスパイラルタップ TSP TDT(田野井)

    Tスパイラルタップ TSP

    TDT(田野井)
    ¥1,498税込¥1,648
    1本
    翌々日出荷
    メートルねじ用です。
    用途止まり穴加工用。トラスコ品番560-1475材質HSSV全長(mm)52ピッチ(mm)0.5呼び寸法M4シャンク径(Φmm)5下穴径(Φmm)3.5ねじ長さ(mm)7精度GT6食付き部の山数2.5シャンク四角部(mm)7精度表記GT
  • ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    ステンレス鋼用スパイラルタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥1,998税込¥2,198
    1本
    当日出荷
    止まり穴ねじ立て用に最適です。
    用途止まり穴加工用。被削材:ステンレス鋼等トラスコ品番201-3495材質高速度鋼(HSS-E)全長(mm)75ピッチ(mm)1.25呼び寸法M10シャンク径(Φmm)7下穴径(Φmm)8.75ねじ長さ(mm)18精度OH3表面処理ホモ処理食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)5.5加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • 一般用ホモ処理スパイラルタップ(メートルねじ用) OSG(オーエスジー)

    一般用ホモ処理スパイラルタップ(メートルねじ用)

    OSG(オーエスジー)
    ¥989~税込¥1,088~
    1本
    当日出荷
    溶着防止効果があり、加工性に優れます。溶着しやすい被削材に適します。
    用途止まり穴加工用。被削材:低・中炭素鋼、鋳鋼、熱可塑性プラスチック。材質高速度鋼(HSS-E)表面処理ホモ処理食付2.5山RoHS指令(10物質対応)対応加工ねじメートルねじ精度表記STD
  • FACOM(ファコム) コバルトタップ M7-1.00(2pc.) | 227S7x100T2 FACOM

    FACOM(ファコム) コバルトタップ M7-1.00(2pc.) | 227S7x100T2

    FACOM
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    73日以内出荷
    セット内容タップ2個セット(テーパー・ボトミング)幅(mm)5.6全長(mm)66サイズM7質量(g)45規格NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857
  • FACOM(ファコム) コバルトタップ M10-1.50(3pc.) | 227S10x150T3 FACOM

    FACOM(ファコム) コバルトタップ M10-1.50(3pc.) | 227S10x150T3

    FACOM
    ¥28,980税込¥31,878
    1個
    73日以内出荷
    セット内容タップ3個セット(テーパー、セカンド、ボトミング)幅(mm)7.1全長(mm)80サイズM10質量(g)140規格NF ISO 529、NFEN 22857、ISO 529、ISO 2857
  • 低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N イスカル

    低合金鋼加工用スパイラルタップ TPS M-N

    イスカル
    ¥3,500~税込¥3,850~
    1本
    4日以内出荷
    ISOメートルねじ(並目)用 40°スパイラルタップです。
    用途低合金鋼加工用。材種HESTRoHS指令(10物質対応)対応
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS UNC

    イスカル
    ¥2,998~税込¥3,298~
    1個ほか
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(並目)用スパイラルタップです。
    用途ねじ切り加工用。材種HE
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS M イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS M

    イスカル
    ¥3,198~税込¥3,518~
    1本ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS MF イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS MF

    イスカル
    ¥8,698~税込¥9,568~
    1個ほか
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • ワンタップ スパイラルタップ TPS UNF イスカル

    ワンタップ スパイラルタップ TPS UNF

    イスカル
    ¥6,798~税込¥7,478~
    1個ほか
    4日以内出荷
    ユニファイねじ(細目)用スパイラルタップです。
    用途ねじ切り加工用。
  • タップ イスカル

    タップ

    イスカル
    ¥5,798~税込¥6,378~
    1本
    4日以内出荷から19日以内出荷
    幅広い被削材に対応可能なタップです。
  • ストレート溝タップ TPS M-G イスカル

    ストレート溝タップ TPS M-G

    イスカル
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個ほか
    4日以内出荷
    ねずみ鋳鉄用です。
    用途ねじ切り加工用。材種HENI
  • ストレート溝タップ TPS MF-G イスカル

    ストレート溝タップ TPS MF-G

    イスカル
    ¥6,598~税込¥7,258~
    1本
    4日以内出荷
    ねずみ鋳鉄用です。
    用途ねじ切り加工用。材種HENIRoHS指令(10物質対応)対応
  • 一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1170580 OSG(オーエスジー)

    一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1170580

    OSG(オーエスジー)
    ¥6,898税込¥7,588
    1本
    翌日出荷
    特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
    仕様●精度表記:STD●呼び寸法:M16X2●ピッチ(mm):2●ねじ長さ(mm):32●全長(mm):95●シャンク径(mm):12.5●シャンク四角部(mm):10●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M16●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3684アズワン品番67-5579-21
  • 一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1168080 OSG(オーエスジー)

    一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1168080

    OSG(オーエスジー)
    ¥5,198税込¥5,718
    1本
    翌々日出荷
    特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
    仕様●精度表記:STD●呼び寸法:M14X2●ピッチ(mm):2●ねじ長さ(mm):30●全長(mm):88●シャンク径(mm):10.5●シャンク四角部(mm):8●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M14●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3685アズワン品番67-5579-20
  • 一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1165080 OSG(オーエスジー)

    一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1165080

    OSG(オーエスジー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1本
    翌々日出荷
    特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
    仕様●精度表記:STD●呼び寸法:M12X1.75●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):82●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M12●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3688アズワン品番67-5579-19
  • 一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1162180 OSG(オーエスジー)

    一般用高耐久型スパイラルタップ EXZ-SFT 1162180

    OSG(オーエスジー)
    ¥2,898税込¥3,188
    1本
    翌々日出荷
    特殊表面処理のNZコーティングで耐久を高め、刃欠けを防ぎます。 全サイズねじ側突出しセンタ除去品となります。 止り穴加工用。 被削材:低炭素鋼、中炭素鋼、高炭素鋼、軟鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック。
    仕様●精度:OH3●精度表記:STD●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):75●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●食い付山数:2.5P●表面処理:NZ処理●タップ寸法:M10●表面処理:NZコーティング●加工ねじ:メートルねじ●食い付山数:2.5山●材質/仕上:ハイス(HSS-E)●原産国:日本●コード番号:338-3689アズワン品番67-5579-18
  • A-スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT 8326261 OSG(オーエスジー)

    A-スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT 8326261

    OSG(オーエスジー)
    ¥9,898税込¥10,888
    1本
    翌日出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。 止まり穴加工用 低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物用。
    仕様●精度:OH4●精度表記:STD●呼び寸法:M12●ピッチ(mm):1.75●ねじ長さ(mm):21●全長(mm):150●シャンク径(mm):8.5●シャンク四角部(mm):6.5●下穴径(mm):10.25●食い付山数:2.5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-1218アズワン品番67-5562-82
  • A-スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT 8326247 OSG(オーエスジー)

    A-スパイラルタップ ロングシャンク A-LT-SFT 8326247

    OSG(オーエスジー)
    ¥8,498税込¥9,348
    1本
    8日以内出荷
    安定した切りくず排出性を持ち、さらに幅広い被削材や機械に対応できる画期的な商品です。 止まり穴加工用 低・中・高炭素鋼、アルミ合金鋳物、合金鋼、ステンレス鋼、工具鋼、鋳鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物用。
    仕様●精度:OH3●精度表記:STD●呼び寸法:M10●ピッチ(mm):1.5●ねじ長さ(mm):18●全長(mm):150●シャンク径(mm):7●シャンク四角部(mm):5.5●下穴径(mm):8.5●食い付山数:2.5P●加工ねじ:メートルねじ●表面処理:Vコーティング●タップ等級:OH級●材質/仕上:粉末ハイス(CPM)●原産国:日本●コード番号:118-2810アズワン品番67-5562-81
  • マシンタップ プロトティップ

    マシンタップ

    プロトティップ
    ¥6,998税込¥7,698
    1個
    当日出荷
    非鉄金属材加工用タップです。
    用途被削材:非鉄金属、難削材、その他。ねじ切り加工。仕様ノンコートトラスコ品番802-8771材質HSS-E全長(mm)90呼び寸法EGUNF1/4下穴径(Φmm)6.6山数28ねじ長さ(mm)12精度3Bシャンク径(mm)8RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部(mm)6.2
  • ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(EX-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥2,280~税込¥2,508~
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。標準のスパイラルタップではねじ部の突出し長さが不足するような場合に使用します。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、銅、可塑性プラスチックなど精度STD食付2.5P
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥8,870~税込¥9,757~
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーティング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)150溝数3精度STD食付2.5P
  • ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ) エスコ

    ロングスパイラルタップ(TIN-LT-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥7,620税込¥8,382
    1本
    翌日出荷
    ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。TiNコーテイング。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)8幅(mm)5全長(mm)150溝数3ねじ長さ(mm)8.5呼びM8×1.25精度STD食付2.5Pシャンク径(mm)6.2
  • ハンド・スパイラルタップセット エスコ

    ハンド・スパイラルタップセット

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1セット
    翌日出荷
    ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
    材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:511被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼
  • ハンド・スパイラルタップセット(細目) エスコ

    ハンド・スパイラルタップセット(細目)

    エスコ
    ¥21,400税込¥23,540
    1セット
    翌日出荷
    ハンド中タップ(主にねじ修正用)・スパイラルタップ(主にねじ立て用)のセット。カーメンテナンス用の細目入り(スパイラルタップM10×1.25・M12×1.25)。スパイラルタップでタッピング加工を行いハンドタップで既存のネジ山修正用ができるセットです。中/スパイラルタップ(喰付5P/2.5P)。
    材質SKS_2/HSSE(高バナジウムハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.25・M12×1.25(各サイズ(中、スパイラル)1本入)質量(g)総質量:514被削材【対応】ハンドタップ:構造用鋼、低炭素鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金 スパイラルタップ:構造用鋼、低炭素鋼、合金鋼食付5P
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,770~税込¥1,947~
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
  • スパイラルパイプタップ エスコ

    スパイラルパイプタップ

    エスコ
    ¥27,100税込¥29,810
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
    材質HSS(ハイス)長さ(mm)20幅(mm)17全長(mm)85質量(g)228ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物ねじ長さ(mm)35呼び3/4”×14シャンク径(mm)23
  • スパイラルパイプタップ エスコ

    スパイラルパイプタップ

    エスコ
    ¥4,470~税込¥4,917~
    1本
    翌日出荷
    JIS2級。管用テーパーめねじを加工するのに用いますが、止り穴や切りくずづまりを起こしやすい加工条件に適しています。
    材質HSS(ハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、鋳鋼、マグネシウム合金鋳物
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]

    エスコ
    ¥6,560税込¥7,216
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)長さ(mm)11幅(mm)8全長(mm)90質量(g)70ピッチ喰い付き:2.5P溝数3被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)30呼び9/16”×18首下長(mm)48シャンク径(mm)10.5
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥1,560~税込¥1,716~
    1本
    翌日出荷
    ノンコート。止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)精度STD
  • スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(左ねじ用)(EX-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥12,500税込¥13,750
    1本
    翌日出荷
    材質HSSE(高バナジウムハイス)全長(mm)100質量(g)113ピッチ喰い付き:2.5P溝数4被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチックねじ長さ(mm)37呼びM18×1.5首下長(mm)55シャンク径(mm)14
  • スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ) エスコ

    スパイラルタップ(TIN-SFTシリーズ)

    エスコ
    ¥3,230~税込¥3,553~
    1本
    翌日出荷
    TiNコーティング。ねじ立て長さが2D以下の加工で、水溶性切削油剤を使用してタッピングする低・中炭素鋼、ステンレス鋼に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)被削材対応:炭素鋼、ステンレス鋼、銅など精度STD食付2.5P
  • スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF] エスコ

    スパイラルタップ(EX-SFTシリーズ)[UNF]

    エスコ
    ¥1,640~税込¥1,804~
    1本
    翌日出荷
    止り穴に用い、炭素鋼、合金鋼および非鉄金属において切りくずがコイル状に連続する被削材に適しています。
    材質HSSE(高バナジウムハイス)ピッチ喰い付き:2.5P被削材対応:中炭素鋼、合金鋼、ダクタイル鋳鉄、銅、黄銅、黄銅鋳物、青銅、アルミ圧延材、アルミ合金鋳物、マグネシウム合金鋳物、亜鉛合金鋳物、熱可塑性プラスチック
スパイラルタップ