テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
商品豆知識
持ち運びに便利なハードケース一体型
文字高さ17.5mmのハッキリと見やすいLCD採用
コンデンサ容量測定機能付
ボディカバーが本体の保護やスタンドになります。
内側には角チョップ固定抵抗器の測定を補助する設計
付属品取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5~100k
全長(m)約0.7(テストリード長)
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)176×104×46
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz
電池寿命(時間)DCVにて約500(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3(数値部)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
使用環境5~40℃ 31℃までの温度に対する最大相対湿度が80%で30℃以上40℃では相対湿度80%~50%へ線形に低下する
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/1.5kA Φ5×20mm セラミック管
デューティー比20~80%
許容差保証温湿度範囲23±5℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック10~120Ω以下でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
特性4000カウント 0.7%最高確度 コンデンサ容量測定※漏れ電流の大きいコンデンサ容量測定は不可 周波数測定(正弦波交流のみ)データホールド/レンジホールド リラティブ機能(相対値表示) オートパワーオフ(約30分) 解除可 導通レンジは印加電圧0.4Vローパワーオーム 本体の保護やスタンドになるボディカバー付 カバー内側には角チップ固定抵抗器測定補助機能付
関連資料単品カタログ(0.41MB)
ピン長さ(mm)19
コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
仕様テストリード長:約47cm
付属品テストリード×1セット、収納ケース×1個
トラスコ品番245-3246
質量(g)100
電源(V)コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
電源コイン型リチウム電池(CR2032)×1個(別売)
長さ(cm)テストリード:約47
交流電圧(V)600
抵抗(Ω)40M
直流電圧(V)600
連続使用時間約200時間
連続使用時間(時間)約200時間
最大表示3999カウント
使用温湿度範囲0~40℃、80%RH以下(ただし結露の無い事)
主な用途工場現場での電流、電圧等のチェックに。電気工作での電気特性等のチェックに。学校(教育現場)での技術実習等のチェックに。
交流電流400mA
検波方式平均値整流(MEAN)
直流電流(mA)400
RoHS指令(10物質対応)対応
特性コンパクトスリムなボディーに電圧(直流、交流)、電流(直流、交流)、抵抗、周波数、静電容量、導通チェック機能(ブザー、LED)、ダイオード、1.5V電池電圧チェック機能を持たせた多機能計測デジタルマルチメーターです。テストリードは脱着可能です。プローブ先端は金メッキ処理加工をしています。専用アウターケース一体型収納です。製品本体はケースから取り外し可能です。プローブキャップ紛失防止の為、専用収納スペースを確保できます。オートパワーオフ、データホールド機能を搭載しています。導通チェック時はブザーとLEDが点灯します。
本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)81×114×15.5
1台
¥4,598
税込¥5,058
当日出荷
コンパクトに持ち運べるポケットサイズ。ソフトケース付
用途電気製品や部品のチェック、各種測定が1台でOK
付属品テスト用電池LR44×2個(本体内蔵)・ソフトケース
周波数(Hz)10/100/1k/10k/100k
測定項目直流電圧、交流電圧、抵抗、直流電流、交流電流、周波数、静電容量、ダイオード測定、導通測定
表示4000カウント液晶表示
消費電流(mA)約1.4
レンジ切替オートレンジ
直流電流40mA/200mA
電池寿命(連続時間)約100
交流電流40mA/200mA
ダイオードテスト開放端子間電圧約0.4V
静電容量4n/40n/400n/4μ/40μ/100μF
オートパワーオフ約15分
寸法(幅W×長さL×厚さ)(mm)70×120×18
導通テスト約50Ω以下でブザー音
測定周期(回/秒)2~3
直流電圧(DCV)400m/4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
1個
¥3,500
税込¥3,850
当日出荷
コンデンサ容量、周波数も測れます。
本体外周部は衝撃に強いエラストマー採用/オートパワーオフ機能(約30分)
用途研究開発・設備メンテナンス
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、取扱説明書
種別デジタルマルチメータ
周波数(Hz)5/50/500/5k/50k/100k
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)166×82×44
表示数値部4000
周波数特性40~400Hz(正弦波)
電池寿命(時間)DCVにて連続約400(マンガン電池)
サンプルレート(回/s)3
交流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
直流電流(A)400μ/4000μ/40m/400m
使用環境5~40℃ 湿度は下記のとおりで結露のないこと、5~31℃で80%RH(最大)、31℃以上40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
ダイオードテスト開放電圧:約1.5V
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1.5kA Φ5×20mm セラミック管
許容差保証温湿度範囲23±5 ℃ 湿度:80%R.H.以下(結露のないこと)、電源電圧2.4V以上
安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ600V/CAT.Ⅱ1000V
コンデンサ容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ
導通チェック0~85Ω(±45Ω)でブザー音 開放電圧:約0.4V
RoHS指令(10物質対応)対応
関連資料単品カタログ(0.36MB)
測定機能は、直流/交流電圧、直流/交流電流、抵抗、ダイオードチェック、導通チェック、周波数、DUTY、コンデンサチェック、検電、等の各機能を有しています。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載しています。
バックライト付きで、暗い所でも安心です。
テストリード本体収納タイプでも、 約12.5mmの薄型サイズ 。
テストリードは金メッキ処理されており接触不良が起きにくくなっています。
表示3.5桁LCD表示、最大3999カウント
レンジ切替オート
動作原理二重積分法式
直流電圧(DCV)4/40/400/600
交流電圧(ACV)4/40/400/600
薄型で手のひらサイズのデジタルマルチメータ
テストリードの交換ができる脱着式
携帯に便利な収納ケース付き
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能を搭載
用途工業現場での電圧等のチェック、電気工作での電圧等のチェック、学校での技術実習等のチェック
付属品取扱説明書、収納ケース、テストリード、CR2032リチウム電池 × 1個
適合規格IEC61010-1準拠、CAT Ⅱ 600V、CAT Ⅲ 300V
使用温度(℃)0~40
表示3999カウント
機能ダイオードチェック、導通チェック(ブザー、LED)、周波数
交流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ
直流電流(A)400μ/40m/400m 3レンジ
RoHS指令(10物質対応)対応
静電容量(F)50n/500n/5μ/50μ/100μ 5レンジ
1個
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
3999カウント表示 デジタルマルチメーター
非接触電圧検知機能(NCV機能)付き
製品上部を8mm以内に近づけると、NCV表示灯が点灯し、近くに交流電圧源があることをお知らせ
オートレンジ機能、表示ホールド機能、スリープ機能、導通チェック機能、デューティ比測定機能、周波数測定機能、ダイオードテスト機能、コンデンサ容量測定機能、バックライト機能付き
保護カバーの裏面に、テストリードを収納するテストリード スロット付き
用途電気工事士、電気設計開発者、工作/ホビー、ビルメンテナンス
仕様【非接触電圧検知機能(NCV機能)】交流電圧源100V/50-60Hz を検知 (本体上部から8mm以内の交流電圧源)
付属品取扱説明書、電池(モニタ用)
コンデンサ容量(μF)レンジ: 50n/500n/5μ/50μ/100 、 精度:±(3%rdg+15dgts)(最高確度)
周波数レンジ:5/50/500/5k/50k/500k 、 精度:±(0.1%rdg+5dgts)(最高確度)
電池寿命(時間)約150(アルカリ電池使用時)
直流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(1.8%rdg+5dgts)(最高確度)
交流電流レンジ:400μ/4000μ/40m/400mA 、 精度:±(2.0%rdg+8dgts)(最高確度)
デューティー比レンジ: 0.1~99.9%
導通テスト約10Ω以下でアラーム(ブザー)音が鳴動
RoHS指令(10物質対応)対応
取扱説明書(1.1MB)
1台
¥3,798
税込¥4,178
当日出荷
背面の内蔵マグネットで本体を固定できます。
ディスプレイホールド機能。
電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能。
本体横にテストリード収納可能。
仕様ダイオードテスト、リラティブ測定(相対比較)
交流電流(A)40m/400m
直流電流(A)40m/400m
交流/直流電圧4/40/400/600V
交流/直流電流400mA/40m
静電容量50n/500n/5μ/50μ/100μF
導通テスト約50Ω以下でブザー
1個
¥5,032
税込¥5,535
当日出荷
直流/交流電圧:4/40/400/600V。直流/交流電流:400μ/40m/400mA。抵抗:400/4k/40k/400k/4M/40MΩ。導通試験:約50Ω以下でブザー。ダイオードテスト。周波数:5/50/500/5k/50k/100kHz。1.5V乾電池電圧チェック。静電容量:50n/500n/5μ/50μ/100μF。付属品:CR2032コイン電池 1個(テスト用 内蔵)、テストリード 1組、ハードケース、取扱説明書
用途脱着式でテストリード交換可能。 ※交換には別売のテストリード(メーカー型番ETL-50)が対応しています。収納したまま液晶が見えるハードケース付。導通チェック時にブザーとランプでお知らせ。ディスプレイホールド機能。電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能
交流電圧(V)4/40/400/600
直流電圧(V)4/40/400/600
直流電流400μ/40m/400mA
交流電流400μ/40m/400mA
1個
¥6,198
税込¥6,818
3日以内出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
テスタ(マルチメータ) の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。