テスタ(マルチメータ) :「圧力計 デジタル」の検索結果
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
関連キーワード
商品豆知識
高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
1セット
¥69,000
税込¥75,900
翌日出荷
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。