商品豆知識

1,978件中 1,961~1,978件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スリムタイプ。真の実効値式。テストリード、携帯ケース、ホルスタ付。安全性が高く、かつコンパクトで軽量設計。抵抗レンジ、静電容量測定、ダイオードテスト搭載でより便利です。1mの落下に耐える堅牢設計。テストリードを本体に巻き付けられるので、毎日の仕事に重宝します。DC V基本確度±0.5%、AC Vのf特40~1kHzの標準タイプ。ローパスフィルタで高調波カット (インバータの基本波成分測定)。表示バックライト。CAT IV 300 V, CAT III 600 V。
1セット
20,600 税込22,660
翌日出荷

高性能タイプ。真の実効値式。デシベル換算、PEAK 測定、導通チェック、ダイオードテスト、最小・最大値表示、オートパワーセーブ、フィルタ機能 (高調波ノイズ除去, AC600 V/1000 Vレンジ限定)、表示値ホールド、オートホールド、リラティブ (相対値)表示、サンプリング設定、 測定値の内部メモリ (400データ)、誤挿入防止シャッター、4-20mA パーセント換算。テストリード、携帯ケース付。クランプセンサー(-26~-28)を接続するには変換アダプター(-29)が必要です。研究開発での使用を考え多彩な測定項目を搭載したデジタルマルチメーター。PEAK値測定と直流+交流電圧測定を使用すれば、直流信号に重畳したリップル電圧を測定する事ができます。トランスデューサーなどによって変換した温度、圧力、流量などの計装信号4-20mA/0-20mAを%に換算して表示できます。
1セット
69,000 税込75,900
翌日出荷

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。金(Au)は接触抵抗が低いことに利点があり、主に研究開発用途に需要があります。
1個
1,650 税込1,815
翌日出荷
バリエーション一覧へ (29種類の商品があります)

MULTILAM付(ばね形状の多面接触子付)。ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
1個
1,550 税込1,705
翌日出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ニッケル(Ni)はコストが安く、挿抜耐久性が高い利点があり、主に保守メンテナンス用途等に需要があります。
1個
1,380 税込1,518
翌日出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

1個
1,290 税込1,419
翌日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)


タイプ自動車バックプローブピン コネクタサイズバナナジャック
1個
14,980 税込16,478
5日以内出荷

自動放電機能
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 仕様(外部磁場除去率)40dB 機能スパンチェック、電流シミュレートモード 最大測定導体径(Φmm)127
1個
24,980 税込27,478
24日以内出荷

漏れ電流測定
用途狭いところも測定できるクランプ・プローブ 仕様(外部磁場除去率)40dB 最大測定導体径(Φmm)71
1個
特価
19,980 税込21,978
当日出荷から18日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

フルーク(FLUKE)汎用プローブ 80PK-9
汎用プローブ
ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
1個
特価
17,980 税込19,778
当日出荷から24日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

汎用プローブ
ケーブル長(m)1 耐熱温度(℃)(ケーブル)105まで 確度±2.2℃(-40℃~0℃)、±1.1℃(0℃~260℃)
1個
19,980 税込21,978
24日以内出荷

1本
2,798 税込3,078
3日以内出荷

計装機器の日常点検からトラブルシュート用途の機能を1台に集約
1台ほか
86,980 税込95,678
5日以内出荷から40日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

測温抵抗体シミュレートに特化した高性能モデル 14種類の測温抵抗体規格に対応 サブディスプレイに発生抵抗値(Ω)を表示 2・3・4線式に対応。RTDシミュレートを高精度に実現 RTD出力を測温抵抗体温度計として計測が可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 応答時間5ms 電池寿命(時間)50 確度(℃)0.3 ディスプレイセグメントLCD 抵抗体【発生部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14type)、【測定部】PT1000/Cu10/ExtraRTD(14種類)
1台
89,980 税込98,978
5日以内出荷

熱電対シミュレートに特化した高性能モデル 16種類の熱電対規格に対応 サブディスプレイに発生電圧(mV)表示が可能 mV発生機能により対応熱電対以外のシミュレートが可能 TC出力を温度計として計測可能 多彩な発生パターンに対応(ステップスイープ/リニアスイープ/マニュアルステップ/スパンチェック) 単3乾電池とACアダプタ駆動(別売)の2WAY電源 小型・軽量ハンドヘルドサイズ
表示セグメントLCD 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×192×42 応答時間300ms 電池寿命(時間)50 確度(℃)0.5 熱電対【発生部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)、【測定部】K/E/J/T/R/S/B/L/U/N/C/XK/A/ExtraTC(16種類)
1台
99,980 税込109,978
5日以内出荷

ITECHパワーメータ
エコ商品
RoHS指令(10物質対応)対応
1台
279,800 税込307,780
47日以内出荷