テスタ(マルチメータ) :「各種測定器」の検索結果
テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
高入力内部抵抗
発信器内蔵型のワイドなコンデンサ容量測定
簡易トランジスタチェック機能付き
小電力用の測定用に設計された、携帯用アナログマルチテスタ。
小型の通信機器や、家電製品、電灯線電圧や各種電池をはじめ、コンデンサの静電(コンデンサ)容量やトランジスタチェッカとしてもご利用いただけます
付属品テストリード(TL-21a:全長約1m/ピン先18mm)、クリップリード(CL-506b:全長約0.3m 黒のみ)、予備ヒューズ(F1176)、取扱説明書
種別アナログマルチテスタ
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)165×106×46
周波数特性AC12Vレンジ以下 40Hz~30kHz、AC30Vレンジ 40Hz~10kHz:変動値±3%以内
直流電流(A)30μ/0.3m/3m/30m/0.3
使用環境5~40℃ 湿度は下記の通りであって結露のないこと 5~31℃で80%RH(最大)、31℃を超え40℃では80%RHから50%RHへ直線的に減少
内蔵ヒューズF1176 0.5A/250V/IR1500A Φ5×20mm セラミック管
直流電流増幅率0~1000(概略値)
許容差保証温湿度範囲23±2℃ 75%RH以下結露の無いこと 姿勢(本器の置かれている状態):水平に対して±5°以内±2℃ 45~75%RH以下結露の無いこと
コンデンサ容量(F)C1:50p~0.2μF C2:0.01μ~20μF C3:1~2000μF
RoHS指令(10物質対応)対応
特性26chスイッチ採用、ワイドな測定能力 50pF~2000μFのコンデンサ容量測定 高入力抵抗50kΩ/V(DC3~300Vレンジ)DC極性切替が可能
関連資料単品カタログ(0.41MB)
『電気測定』には他にこんなカテゴリがあります
電気測定 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。