テスタ(マルチメーター)とは、電流や電圧、抵抗値などの電気信号値を測定する計測器です。計測値によりそれに適したスケールに切り替えスイッチでレンジ変更ができますが、自動で切り替えができるタイプもあります。電線ケーブルや電子回路の断線を検知するときに使用する計測器が、テスタ(マルチメーター)。測定結果をブザーで知らせるタイプのほか、発光ダイオードの点滅で知らせる便利なタイプもあります。クランプメータは、電線ケーブルが接続されたまま、電流値を計測できる計測器です。漏電は感電など人体に危険を及ぼしますが、ケーブルから電流が漏れているかのチェックにも使えます。
デジタル・マルチメータDM800RIGOL(リゴル)翌々日出荷
最高測定スピードは125rdgs/s最大500000ポイントの記録容量で、より多くのデータを記録および分析できます5 1/2桁の読み取り解像度・真の実効値AC電圧およびAC電流の測定10組のデータ保存および10組の設定保存が内蔵されています強力な数学演算機能で、さまざまなアプリケーションの分析をサポート7インチのカラータッチスクリーンで、同時に2つの測定結果を表示できますType-Cインターフェース経由で給電し、コンパクトで超薄型で、作業台スペースを節約します標準でUSB、LANインターフェースを搭載し、Webcontrolをサポート
交流電圧(V)750直流電圧(V)1000分解能5.5桁インターフェースUSB、LAN
デジタルテスタPICOTEST(ピコテスト)税込¥131,780¥119,800
携帯用ケース共立電気計器税込¥1,538¥1,398
デジタルボルトメータテクシオ・テクノロジー(GW INSTEK)税込¥206,580~¥187,800~
導電テスターLisle(ライル)税込¥4,838¥4,398