絞り込み
種類
カップリング(9)
フランジ(5)
呼び径(B)
- 3/4(36)
- -(4)
材質
- その他(1)
- ゴム(3)
- スチール(39)
- ステンレス(30)
呼び径(A)
- 500
- 6(500)
- 8(617)
- 10(804)
- 13(574)
- 15(1,481)
- 20(1,980)
- 25(1,865)
- 30(178)
- 32(1,485)
- 40(1,806)
- 50(2,027)
- 65(1,588)
- 75(267)
- 80(1,419)
- 100(1,531)
- 125(921)
- 150(927)
- 200(485)
- 250(298)
- 300(260)
- 呼び径(A)をもっと見る
ブランド
- ブリストワ(31)
- ショーボンド(6)
- アトムズ(5)
- イノック(3)
- TOZEN(トーゼン)(3)
- イシグロ(3)
- タキロンシーアイ(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
商品豆知識

レジコン耐圧蓋
タキロンシーアイ(66件のレビュー)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷車軸総重量2トン以下の普通乗用車の乗り入れが可能です。用途屋外排水ます用蓋、普通乗用車用駐車場に。仕様耐圧材質レジンコンクリート色白耐荷重(kN)12
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(3件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から5日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。材質ケーシング:ステンレス(SUS304)、ボルト:クロモリ鋼、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品
ストラブ・クランプ Cタイプ 水・温水用
ショーボンド(2件のレビュー)¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:EPDM形状カップリング種類メカニカル継手使用流体水、温水、空気、薬品流体温度(℃)-30~100適合流体水、温水、空気、薬品材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド¥79,980税込¥87,9781個当日出荷から9日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に材質ケーシング/ボルト:ステンレス(SUS304)、ゴム:NBR形状カップリング種類メカニカル継手使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80材質(ケーシング)ステンレス(SUS304)材質(ゴム)NBR材質(ボルト)ステンレス(SUS304)
ストラブ・クランプ Cタイプ 油・ガス用
ショーボンド(1件のレビュー)¥78,980税込¥86,8781個当日出荷から4日以内出荷直管の溶接部やピンホール、腐食割れした部分の漏洩補修に最適です。 流体を止めることなく作業できます。 軽量で一体構造のため、部品の脱落が無く安全に取付できます。用途各種配管の補修に形状カップリング使用流体有機ガス、油類流体温度(℃)-20~80
さし込み溶接フランジ
イノック¥50,980~税込¥56,078~1枚当日出荷から13日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304形状差込み溶接フランジ種類ステンレス製管フランジ
ブラインドフランジ
イノック¥129,800~税込¥142,780~1枚当日出荷から5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管仕様JIS B2220規格品材質SUS F304形状閉止フランジ種類ステンレス製管フランジJIS規格JIS B2220規格品RoHS指令(10物質対応)対応
アトムズカップリング FDタイプ
アトムズ¥119,800税込¥131,7801個当日出荷から47日以内出荷締付ボルトを外すと二つ割になるため、狭い場所での補修に便利です。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ナット:SUS303F、ハウジング:SUS304、ロッド:SUS303F、締付ボルト:SUSXM7、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング
ストラブ・フレックス Fタイプ EPDM/ステンレスボルト
ショーボンド¥56,980税込¥62,6781個当日出荷から4日以内出荷排水や機械設備等で抜け防止を必要としない配管用の管継手です! 排水管や電線ケーブル保護管の接続、機械装置内など固定された圧力配管にも使用可能です。 水協認定を取得しました(F-50E~F-300E)。用途排水管、通気配管、ケーブル保護管等の圧力のかからない配管 上下水道、機械室等のパイプが固定されている圧力配管形状カップリング種類メカニカル継手流体温度(℃)-30~90(蒸気はご使用になれません)材質(ケーシング)SUS304材質(ゴム)EPDM材質(ボルト)SUS XM7適合配管鋼管・ステンレス鋼管・硬質塩化ビニル管(50A~300A)可とう角片側±2°(両側4°)
アトムズカップリング KCタイプ
アトムズ¥79,980~税込¥87,978~1個5日以内出荷流体を止めずに補修可能です。作業性が良く、簡単に施工できます。適用範囲が広く、ダクタイル鋳鉄管や排水鋳鉄管にも適用かのうです。用途配管のピンホール等漏水補修に材質ボルトナット:SCM435、ブラケット:FCD450、ケーシング:SUS304、ゴムシーリング:EPDM/NBR形状カップリング適合管配管用炭素鋼鋼管・ダクタイル鋳鉄管・メカニカル排水用鋳鉄管・硬質塩化ビニル管
S-FLEX 合成ゴム製防振継手
アトムズ(1件のレビュー)¥289,800税込¥318,7801個3日以内出荷から60日以内出荷防振性能抜群 EPDM製用途空調用循環ポンプ廻り 海水・工業用水・冷温水など各種配管の防振用・変位吸収用材質フランジ:SS400/SUS304/PVC、補強リング:SWRH、内面ゴム・外面ゴム:合成ゴム、補強コード:合成繊維種類防振継手適合規格国交省仕様適合品、空気調和衛生工学会規格適合品接続方式ルーズフランジ使用流体海水・工業用水・冷却水などJIS規格JIS10K、JISK6353偏角(許容変位量)(°)15偏角(取付時寸法許容値)(°)5伸長(取付時寸法許容値)(mm)3圧縮(取付時寸法許容値)(mm)5
上水道フランジ
イノック¥88,980税込¥97,8781枚5日以内出荷用途造船、電力プラント、石油化学、製紙・パルプ、上下水道、薬品等の配管材質SUS F304種類ステンレス製管フランジRoHS指令(10物質対応)対応
LCコネクタ埋設用
TOZEN(トーゼン)¥539,800~税込¥593,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
LCコネクタ露出用
TOZEN(トーゼン)¥499,800~税込¥549,780~1台41日以内出荷から67日以内出荷塩ビ管(樹脂管)専用のゴム可とう継手用途不等・地盤沈下対策材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+ZN使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF伸長(許容変位量)(mm)50圧縮(許容変位量)(mm)70
LSコネクタGタイプ高圧用
TOZEN(トーゼン)¥1,498,000~税込¥1,647,800~1台41日以内出荷から67日以内出荷埋立地や上下道の水処理施設内の管路保護用のゴム可とう継手用途高変位・振動対策型材質【ゴム】EPDM(SK10)、【フランジ】SS400+エポキシ塗装使用温度範囲(℃)-10~70フランジJIS 10KF使用圧力範囲(MPa)-0.1~1.0