絞り込み
種類
-(3)
その他(549)
インクリーザー(29)
エルボ(1,560)
カップリング(109)
キャップ(246)
クロス(75)
ストリートエルボ(48)
ソケット(1,312)
チーズ(992)
ニップル(529)
パイプ(4)
フランジ(261)
ブッシング(193)
プラグ(142)
ヘルール(158)
ホースジョイント(211)
ユニオン(278)
レジューサー(138)
伸縮継手(42)
呼び径(B)
- 1/8(483)
- 1/4(621)
- 3/8(775)
- 1/2(1,919)
- 3/4(1,840)
- 1(1,692)
- 1-1/4(1,422)
- 1-1/2(1,564)
- 2(1,666)
- 2-1/2(1,300)
- 3(1,310)
- 4(1,203)
- 5(691)
- 6(657)
- 8(326)
- 10(206)
- 12(170)
- 14(70)
- 16(51)
- 18(42)
- 呼び径(B)をもっと見る
材質
- その他(70)
- アルミ(27)
- ゴム(127)
- シリコン(26)
- スチール(788)
- ステンレス(2,397)
- メタル(3)
- 亜鉛合金(19)
- 塩化ビニール(PVC)(1,248)
- 樹脂(638)
- 銅(122)
- 鋳鉄(738)
- 青銅(863)
- 黄銅(真鍮)(1,296)
呼び径(A)
ブランド
- モノタロウ(116)
- エスコ(980)
- セキスイ(737)
- RS PRO(710)
- リケン(488)
- オンダ製作所(422)
- カクダイ(415)
- SANEI(旧:三栄水栓製作所)(396)
- 前澤化成工業(375)
- 大阪サニタリー(334)
- ミヤコ(309)
- 東栄管機(309)
- フジトク(283)
- 日本継手(旧:JFE継手)(280)
- Aron(アロン化成)(259)
- TBC(タブチ)(220)
- 鈴木ブロンズ継手(217)
- シーケー金属(200)
- SK11(183)
- I-VALUE(162)
- ブランドをもっと見る
モノタロウ・エスコ・セキスイ・RS PRO・リケン・オンダ製作所・カクダイ・SANEI(旧:三栄水栓製作所)・前澤化成工業・大阪サニタリー・ミヤコ・東栄管機・フジトク・日本継手(旧:JFE継手)・Aron(アロン化成)・TBC(タブチ)・鈴木ブロンズ継手・シーケー金属・SK11・I-VALUE・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーンマーク認定・グリーン購入法適合・再生紙使用マーク適合
価格
価格で絞り込む
11ページ目: 継手
商品豆知識

オネジチーズ
¥1,198~税込¥1,318~1個ほか当日出荷給水管接続に便利。 クロムメッキで錆びにくい。用途フレキ用継手。材質黄銅形状チーズ全長(mm)65呼び径(B)1/2ねじの種類平行ネジ表面処理クロムメッキ呼び径(A)15接続ねじサイズG1/2
黄銅製 町野式異径金具 町野式メス×タケノコ
岩崎製作所(6件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から5日以内出荷差込式(町野式)とタケノコ式の媒介金具です。異径金具です。材質黄銅製
六角プラグ 黄銅製
(10件のレビュー)¥149~税込¥164~1個当日出荷六角になっているため、工具などでの締め付けが容易です。用途不要な内ネジ配管の閉止に材質黄銅形状プラグ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])6.9[70]使用流体水、空気、油面取り寸法C(mm)1
HI継手 TSKユニオン
東栄管機(11件のレビュー)¥569~税込¥626~1個当日出荷接着剤不要の為、補修施工が簡単です。用途HIパイプ(硬質塩ビパイプ)専用継手。 一時補修用。材質硬質ポリ塩化ビニル(PVC)形状ユニオン種類塩ビ・樹脂管用継手使用温度範囲(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応
ステンレス 六角ニップル 3/8
TBC(タブチ)(1件のレビュー)¥429税込¥4721個当日出荷用途水・油・ガス用。トラスコ品番812-7996材質ステンレス(SCS13A)形状ニップル質量(g)24種類ねじ込み継手寸法L(mm)27JIS規格JIS G-5121
ユニオン ねじ込み式管継手
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷材質ボデー:SCS14A、ガスケット:非石綿シート形状ユニオン種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)ねじの種類Rc最高使用圧力圧力-温度基準:SUS51最高許容圧力(MPa)1.0(260℃以下の蒸気、空気、ガス、油)、1.4(220℃以下の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)、2.0(-29℃~+120℃)RoHS指令(10物質対応)対応
SRN 304 ロックナット
井筒製作所¥449~税込¥494~1個当日出荷最高使用圧力(MPa)2.00(-20~40℃)材質SUS304/SCS13A/316/316L形状ロックナット流体水・空気・油・溶液使用温度範囲(℃)-20~40ねじの種類PF最高使用圧力2.00(-20~40℃)ねじ規格PFRoHS指令(10物質対応)対応
透明 DV 90°エルボ
セキスイ(1件のレビュー)¥99~税込¥109~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニル管形状エルボ90°色透明タイプDV使用温度範囲(℃)45未満規格JIS K 6739使用流体排水JIS規格JIS K 6739
HT耐熱エルボ
クボタケミックス(旧:クボタシーアイ)(14件のレビュー)¥259~税込¥285~1個当日出荷材質硬質ポリ塩化ビニール形状90°エルボタイプHT種類塩ビ・樹脂管用継手規格JIS K 6777使用流体給湯
ねじ込み継手チーズ(内×内×内ねじ)
TRUSCO(6件のレビュー)¥699~税込¥769~1個当日出荷ねじ込み継手の外ねじ受け用です。用途管・管用部品および流体機器などの耐密性接続に。形状チーズ材質/仕上黄銅種類ねじ込み継手使用流体水、空気、油流体温度(℃)0~100
HI給水栓用ソケット(インサート付)
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥389~税込¥428~1個当日出荷材質ねじ部のインサート:JIS H 3250の快削黄銅形状ソケットタイプHI種類塩ビ管用継手規格JIS K 6743使用流体水道用JIS規格JIS K 6743公差L(mm)+5~(-1)
エルボ可鍛鋳鉄製管継手(白)
リケン(1件のレビュー)¥169~税込¥186~1個当日出荷から翌々日出荷材質可鍛鋳鉄形状エルボ種類ねじ込み継手規格JIS B2301最高使用圧力(MPa)300℃以下の空気、ガス及び油:1.0、120℃以下の静流水:2.5ねじの種類PTネジ表面処理溶融亜鉛メッキ使用流体中水、工業用水、冷温水、冷却水、消火用水、ガス、空気、油JIS規格JIS B 2301適合圧力範囲(MPa)最高2.5(120℃以下の静流水)最高1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)適合管JIS G 3442 水配管用亜鉛めっき鋼管、JIS G 3452 配管用炭素鋼鋼管RoHS指令(10物質対応)対応
ヘルールエルボ SUS304
¥4,198~税込¥4,618~1個当日出荷JIS G 3447 ステンレス鋼サニタリー管の配管に使用可能。 SUS304材質で錆びにくい。 国内有名メーカー製で高品質。用途食品・飲料・製薬など材質SUS304形状エルボ種類サニタリー継手販売区分業務用
溶接フランジ 5K ステンレス製
(3件のレビュー)¥539~税込¥593~1枚当日出荷SOP-FF(穴あきフランジ)です。用途配管材料に。材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手呼び圧力5K販売区分業務用
鋼管用 くい込み継手 S ハーフユニオン
フジトク(1件のレビュー)¥439~税込¥483~1個当日出荷から5日以内出荷優れた気密性と耐振動性があります。 溶接、ねじ切り、フレア加工など端部の加工が一切不要です。 シール材を用いないため、広い温度範囲に使用できます。用途炭素鋼用継手。材質炭素鋼形状ハーフユニオン使用流体油・空気・水・蒸気
圧着ソケット 鋼管直管専用型(ロングサイズ) L
児玉工業(6件のレビュー)¥9,198~税込¥10,118~1個当日出荷取付けや締め込みは至って簡単です。単にネジを締めるだけですから、5~10分で作業は完了します。震動のあるパイプにでも使用できます。使用温度範囲は、-30~130℃ですから冷凍用から蒸気迄使用出来ます。何回でも使用出来ます。継手は外さず、さらにソケットを取付けたような立派な仕上がりとなります。用途ロングサイズ・ハーフサイズの2種類形状ソケット材質(本体)ダクタイル鋳鉄(FCD450)種類メカニカル継手使用温度範囲-30~130使用流体水・湯・オイル・蒸気主な用途鋼管直管のピンホールや長い腐食漏れの箇所の修理に。水・湯・オイル・蒸気の各流体のパイプの漏れ止めに。耐薬品性◎(ガソリン(ハイオクは除く)、アンモニア水、A重油、エタノール、エチレングリコール、苛性ソーダ)、○(塩酸・硫酸(20%・常温)、B・C重油)、×(トルエン、アセトン・MEK)耐圧力(MPa)2材質(パッキン)高ニトリルゴムに特殊な耐熱剤適合管鋼管材質(ボルト)クロムモリブデン鋼(SCM435)RoHS指令(10物質対応)対応
SUS継手六角ニップル
シーケー金属¥559~税込¥615~1個当日出荷から4日以内出荷材質ステンレス鋼形状ニップル種類ステンレス管用継手最高使用圧力(MPa)-20~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50接続方式両ネジ使用流体蒸気、空気、ガス、水、油
MH兼用ツバ広掃除口
水空間(2件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷VP・VUパイプ兼用のツバ広掃除口です。仕様接着式、防臭パッキン付材質黄銅形状掃除口材質(本体)黄銅タイプVP、VU兼用(接着式)寸法C(mm)27.5材質(スリーブ)PVC
VU90°チーズ
Aron(アロン化成)(16件のレビュー)¥209~税込¥230~1個当日出荷材質PVC形状チーズタイプVU種類塩ビ管用継手規格AS38使用流体排水公差(mm)±2(寸法Z1、Z2、Z3共通)
DV90°エルボ
Aron(アロン化成)(15件のレビュー)¥59~税込¥65~1個当日出荷から14日以内出荷形状エルボ90°タイプDV種類塩ビ管用継手規格JIS K 6739JIS規格JIS K 6739公差(mm)±2(寸法Z)
リングナット
アソー(14件のレビュー)¥109~税込¥120~1個当日出荷用途銅管用継手。材質黄銅(C3604BD)使用温度(℃)-50~150最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])3.45[35]使用流体水、空気、油
鉄製 10K フランジ付タケノコ ニップル(フランジ接手)
岩崎製作所¥1,998~税込¥2,198~1個当日出荷から82日以内出荷ホース取付用タケノコが付いたフランジ継手です。材質スチール製形状ニップル
ブッシング(ステンレス)
TRUSCO¥309~税込¥340~1個当日出荷様々な設備に利用されるステンレス製のねじ込み継手です。用途水・油・ガス用。最高使用圧力(MPa)常温1材質ステンレス(SCS13A)形状ブッシング流体水・油・ガス使用温度範囲(℃)-20~220ねじの種類R×Rc最高許容圧力(MPa)常温1
白ねじ込みフランジ
吉年(8件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1枚当日出荷軽量化を図りました。 強靭な材質。材質ダクタイル鋳鉄 JISG5502(FCD450)形状フランジ規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠適合規格JIS B2239鋳鉄製管フランジ通則に準拠ねじの種類PTネジ最高使用圧力(MPa[kgf/cm2])120℃以下の清流水/0.69[7]、220℃以下の蒸気・空気・ガス・油・及び脈動水/0.59[6]表面処理溶融亜鉛めっき適合管JISG3452配管用炭素鋼鋼管、JWWAK116水道用硬質塩化ビニルライニング鋼管、JWWAK132水道用ポリエチレン粉体ライニング鋼管呼び圧力5K
ユニオン 可鍛鋳鉄製管継手 (黒)
吉年(4件のレビュー)¥789~税込¥868~1個当日出荷から5日以内出荷付属品ガスケット付材質黒心可鍛鋳鉄形状ユニオン使用温度範囲(℃)120以下(静流水)、300以下(上記/ガス/空気/油)規格JIS B2301相当品最高使用圧力(MPa)2.5(120℃以下の静流水)、1.0(300℃以下の蒸気、空気、ガス及び油)ねじの種類PTネジ表面処理めっきなし使用流体水、油、蒸気、空気、ガスRoHS指令(10物質対応)対応