ねじ :「カラー」の検索結果

ねじは、締めつけることである部分と部分を接着し、固定させるために使われます。一般的には丸い棒状、あるいは先の尖った円錐形です。ねじの側面には溝が彫り込まれており、ねじ山の位置が内か外かで区別しています。ねじ山が外側にあるボルトのようなねじを「おねじ」、ねじ山が内側にあるナットのようなねじを「めねじ」と呼びます。ねじは美観を良くするために装飾目的で使われることもありますが、ボルトやナットは締め付けをより強くするため、実用目的で使われます。
関連キーワード
198件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
施工スピード向上。ねじ先端部の改良によって貫通速度が向上しました。 作業効率向上。軽い力でスッと刺さり、ビスが転ばないので、ストレス無く作業が行えます。 先端まで2本のねじ山(刃)が軽天下地に鋭く切り込むことにより、軽い力で貫通させることを実現しました。
材質 表面処理ユニクローム 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

軽天ビスは薄鉄板(0.8~1.2m/mまで)の軽鉄施工に使用します。
仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1袋(90個)ほか
458 税込504
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
458 税込504
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(90個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

1袋(100個)ほか
448 税込493
当日出荷から翌日出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス ラッパ カラー頭
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。ラッパ頭は、接地面が大きいため強力に固定。頭が埋没しにくい。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
特価
409 税込450
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (19種類の商品があります)

取り出しやすく、保存にも便利 木用ビス・頭部が大きい為座免陥没しにくい
材質スチール 表面処理ラスパート
1箱(200本)ほか
1,398 税込1,538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (38種類の商品があります)

頭部が薄く、干渉しにくいタッピングねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材と薄鉄板用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状低頭 ビット十字No.2
1袋(8本)
339 税込373
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

先端ドリル形状でバリが出にくい 頭部径Φ8.0 mmで目立ちにくい 豊富な着色ラインナップ
用途木下地への各種板金役物留め・角波留めに タイプ全ねじ 頭径(mm)8 材質 表面処理3価ユニクロ
1箱(1000本)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木に馴染むように、ねじに色がついている為、目立ちにくい。木用ねじより細く先端が鋭いVカットになっており、木割れを防ぎます。手回しドライバーでも締め付けが可能です。ブロンズ(鉄:ブロンズめっき)、その他(鉄:三価クロメートめっき、頭部塗装)
用途細い木、割れやすい木に最適。 材質 呼び3.5 表面処理三価クロメートめっき(頭部塗装)
1セット(16本×5パック)ほか
900 税込990
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (84種類の商品があります)

カラー特厚金折用、タッピング皿
寸法(mm)4×16 頭部形状
1袋(4個)
32 税込35
翌々日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1袋(35個)ほか
特価
369 税込406
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

仕様三価ユニクロ 適合板厚(mm)1.2~3.2 頭径D(Φmm)8.2
1箱(500本)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー石膏ボードビス
国土交通大臣認定品!(※25・38mm除く) 。ねじ山が2条ねじ(高低ねじ)の鋼製下地 木下地兼用タイプです。環境にやさしいノンクロム塗装をほどこしています。施工後のパテのりが良い梨地頭です。
用途壁や天井の石膏ボードに。 材質スチール 表面処理ノンクロム塗装 線径(Φmm)3.9 頭径(mm)8.2
1箱(800本)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)軽天ビス カラーフレキ
石膏ボード等の内装工事ボードを、板厚1mm以下の鋼製下地に下穴なしで取り付けできる。壁・天井材を鋼製下地材に締結するネジ。頭部下のフレキ加工で頭浮きを防ぐ。
用途建築内装工事の各種ボードの留め付けに!
1袋(154本)ほか
489 税込538
当日出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

頭部が薄く、干渉しにくい木ねじ!。組み立てたいモノに色合わせ!ワンポイント使いもできる!。豊富なカラーバリエーションで、ネジ頭部に色付け不要!。さびにくいステンレス製のため、屋外使用に対応!
用途木材用 材質ステンレス(SUSXM7) 表面処理塗装(頭部) 頭部形状皿頭
1袋(16本)
229 税込252
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (51種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で8色のラスパート仕上げ。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 材質スチール 仕上ラスパートカラー 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)ほか
5,298 税込5,828
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2パック×50個)
859 税込945
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 仕上カラー 頭径D(Φmm)7.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(1000個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)カラー コーススレッドスクリュー
頭部を白く着色したコーススレッドです。
材質スチール、ユニクロ、頭部塗装 寸法d(mm)3.8 適合ドライバー2
1箱(1000本)
2,298 税込2,528
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 仕上カラー ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)8.0 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です
用途防水効果を必要とする箇所に最適です 環境と耐食性を考えた三価ユニクロ処理です
1パック(50本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

自動車用の窓枠シール材としても使われている材質を使用している為、耐寒・耐熱・耐候性に優れています。
用途耐食性、防水性及び装飾性が求められる内外装に使用できます。 RoHS指令(10物質対応)対応
1箱(2パック×30個)
999 税込1,099
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

十字穴付きの代表的な頭部形状(頭部カラーバリエーションあり)
用途おどりが少なく、狙った箇所を確実に貫通・締付ける一工程作業が可能です 穴の形状十字穴
1パック(200本)
1,398 税込1,538
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

用途軽量鉄骨材 材質 (頭部)ホワイト 頭径(Φmm)7 頭部形状フレキ 仕上ユニクロ
1箱(1000本)ほか
3,200 税込3,520
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

カラー鋼板の色に合わせた木下地用カラー付パッキンビス。建築板金外壁、角波・役物等で主に下地が木材の場合に使用します。カラーは標準で6色頭部塗装。ねじ山は一条ねじで更に先端は細かく薄鋼板を楽に貫通可能な鋭利なねじ山です。
用途角波・役物/木下地用 仕様クロムフリー 種別全ねじ 頭径D(Φmm)10.5 ねじピッチp(mm)2.3 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.3 ねじ径d(Φmm)4.5
1箱(500本)
11,980 税込13,178
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

材質鉄(または標準) 表面処理生地(または標準)
1箱(100個)ほか
6,398 税込7,038
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 仕上カラー 全長L(mm)22.0 ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)8.0 アズワン品番65-2098-86 ねじサイズ3.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

とがり先のねじ込み施工で切粉もわずかです
用途とがり先で薄鋼板同士(合計1.4mmまで)を下穴なしでも締結可能にしました
1パック(200本)ほか
2,098 税込2,308
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(170本)ほか
779 税込857
当日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)VP カラーコーススレッド 白
頭部を白く着色したコーススレッドです。 ねじ山の間隔が長く(粗目)ねじの溝が深い、電動工具を使って作業するもっとも一般的な木工用ビスです。
材質/仕上スチール/ユニクロ・頭部塗装 タイプ全ネジ 寸法d(mm)3.8 頭部径(Φmm)8.2
1袋(62本)ほか
219 税込241
当日出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP カラーコーススレッド 白
従来のコーススレッドの頭を白く着色しています。購入しやすい少量パックです。
材質スチール、ユニクロ 適合ドライバー2 呼び寸法d(mm)3.8
1箱(20本×5パック)ほか
999 税込1,099
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ねじ長さS(mm)全ねじ 表面処理カラー 仕上カラー 全長L(mm)22.0 ねじ径d3.5 頭径D(Φmm)7.0 アズワン品番65-2098-88 ねじサイズ3.5×22 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4.5
1箱(1000個)
2,198 税込2,418
4日以内出荷

ねじ長さS(mm)40.0 表面処理ユニクロ 仕様クロムフリー ねじ径d4.8 頭径D(Φmm)10.5 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)2.0 ドリル長さk(mm)10.0 ドリル幅dk(mm)3.4
1箱(200個)ほか
2,498 税込2,748
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ダイドーハント(大同製鋲所)HP ステンレス カラー軽天ラッパ
壁・天井材を鋼製下地材に締結するビスです。購入しやすい少量パックです。
材質SUS410 ねじ径(mm)3.5 表面処理パシペート 頭部径(Φmm)8 適合ドライバー2
1箱(12本×5パック)ほか
1,598 税込1,758
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

多彩なカラー、変わらぬ光沢。カラー鋼板用ジャックポイント。 十字穴に替わる新時代の穴形状です。ビットの食い付きがよく塗装剥離しません。 各小箱に1本専用ビット(ULRB1)が入っています。
種類カラー鋼板用 適合板厚(mm)4.5まで 頭径D(Φmm)13.7 ねじ長さS(mm)全ねじ ねじピッチp(mm)1.6 RoHS指令(10物質対応)対応 頭高さH(mm)4 ドリル長さk(mm)6 ドリル幅dk(mm)4
1箱(200個)ほか
8,798 税込9,678
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (32種類の商品があります)

カラー隅金用、皿頭木ネジ
ねじの呼びM2.4 材質 寸法(mm)2.4×13 頭部形状
1袋(10本)
32 税込35
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

木下地に最適! 頭部白色焼き付け塗装。ピッチの粗いコーススレッドなので木下地にしっかり効く。
材質 ねじ長さ(mm)全ネジ 頭径(Φmm)8 表面処理ユニクロ 頭部焼付塗装白 穴の形状十字穴2番
1箱(1000本)ほか
2,998 税込3,298
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)