絞り込み
ブランド
  • コノエ(4)
ねじの呼び
  • 4mm
  • M3(563)
  • M4(863)
  • M5(989)
  • M6(1,306)
  • M8(1,537)
  • M10(1,623)
  • M12(1,502)
  • M14(589)
  • M16(1,002)
  • M18(397)
  • M20(797)
  • M22(404)
  • M24(518)
  • M27(207)
  • M30(327)
  • M33(131)
  • M36(196)
  • W3/8(263)
  • W1/2(191)
  • W5/8(134)
材質
  • ステンレス(4)
表面処理
  • パシペート(4)
パシペート
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
トラスドリルねじ SUS410 4x19 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x19コノエ
5,998税込6,598
1箱(500本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)19呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
トラスドリルねじ SUS410 4x25 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x25コノエ
7,398税込8,138
1箱(500本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)25呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
トラスドリルねじ SUS410 4x16 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x16コノエ
6,698税込7,368
1箱(600本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)16呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
トラスドリルねじ SUS410 4x13 コノエトラスドリルねじ SUS410 4x13コノエ
7,998税込8,798
1箱(800本)
10日以内出荷
下穴不要で1本で下穴あけ・タップ立て・締め付けの3役を担います。トラス頭形状のため、ナベ頭形状に比べ頭部を低く抑える事ができます。
用途鉄骨系下地材(屋根、外装、内装、電設配管など)に水切り、ケラバ、板金製品、デッキ、ダクト製品等の取付けに使用。アルミ建材に使用可能。材質SUS410十字穴番号2寸法L(mm)13呼び寸法(mm)4表面処理パシペート頭部形状トラス頭部径(Φmm)9.4頭部高さ(mm)2.5
ナット