絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(122)
  • ノルトロックジャパン(4)
  • 八幡ねじ(4)
  • 由良産商(2)
  • ボサード(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
ねじの呼び
  • M36
  • M2(298)
  • M2.6(312)
  • M3(920)
  • M4(939)
  • M5(810)
  • M6(861)
  • M8(796)
  • M10(772)
  • M12(715)
  • M14(369)
  • M16(603)
  • M18(296)
  • M20(471)
  • M22(287)
  • M24(306)
  • M27(162)
  • M30(218)
  • M33(119)
  • その他(126)
外径(Φmm)
  • 36.5(7)
  • 38(5)
  • 39(4)
  • 44.5(1)
  • 54(9)
  • 55(2)
  • 55.0(2)
  • 56(1)
  • 59.1(19)
  • 60(9)
  • 61.3(6)
  • 62(10)
  • 63(1)
  • 64.5(1)
  • 64.8~66(1)
  • 66(16)
  • 68(29)
  • 70(4)
  • 75(12)
材質
  • ステンレスすべて(11)
  • SUS304(8)
  • SUS316L(1)
  • 燐青銅(2)
  • 鉄すべて(84)
  • S45C(7)
  • 黄銅(真鍮)(3)
内径(Φmm)
  • 36(4)
  • 36.5(22)
  • 37(36)
  • 37.4(5)
  • 37.5(5)
  • 38(16)
  • 39(6)
厚さ(mm)
  • 1.5(1)
  • 1.6(19)
  • 2(5)
  • 2.5(1)
  • 3.2(3)
  • 3.5(4)
  • 4(1)
  • 4.4~5.6(1)
  • 5(38)
  • 6(14)
  • 6.6(3)
  • 6.8(2)
  • 7(4)
  • 9(22)
  • 11(5)
1.5・1.6・2・2.5・3.2・3.5・4・4.4~5.6・5・6・6.6・6.8・7・9・11
種類
種類
ばね座金(スプリングワッシャー)(24)
種類
テーパー座金(6)
種類
ノルトロックワッシャー(4)
種類
平座金(ワッシャー)(45)
種類
爪付き座金(5)
種類
皿ばね座金(5)
種類
舌付き座金(10)
ばね座金(スプリングワッシャー)・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・平座金(ワッシャー)・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
  • 3価ブラック(1)
  • 3価ホワイト(9)
  • その他(2)
  • クロメート(14)
  • クローム(4)
  • デルタプロテクト(2)
  • ドブメッキ(6)
  • ニッケル(6)
  • ユニクロ(15)
  • 焼付塗装(2)
  • 生地/未処理(22)
  • 茶ブロンズ(3)
  • 黒亜鉛(3)
3価ブラック・3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
134件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(ステンレス)大阪魂(48件のレビュー)
1,198税込1,318
1枚
当日出荷から3日以内出荷
パック単位の小口販売です。
材質ステンレス(SUS304)種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)大阪魂(34件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO(ステンレス)大阪魂(60件のレビュー)
799税込879
1パック(1個)
当日出荷から9日以内出荷
材質ステンレス(SUS304相当)種類丸ワッシャー
ハイテンワッシャー(S45C・H) 大阪魂ハイテンワッシャー(S45C・H)大阪魂(43件のレビュー)
409税込450
1パック(1個)
当日出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)熱処理H
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(36件のレビュー)
4,998税込5,498特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/生地)大阪魂(7件のレビュー)
509税込560
1個
当日出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理生地
丸ワッシャー ISO小形(ステンレス) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(ステンレス)大阪魂(40件のレビュー)
679税込747
1個
当日出荷から翌々日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質ステンレス種類丸ワッシャー
スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ) 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/ドブ)大阪魂(11件のレビュー)
589税込648
1枚
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/ドブ種類スプリングワッシャー表面処理ドブ
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(ステンレス)大阪魂(15件のレビュー)
1,698税込1,868
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類ばね座金(スプリングワッシャー)
丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/ユニクロ)大阪魂(9件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
種類丸ワッシャー表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)キャップ用(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
499税込549
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)表面処理生地
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)大阪魂(5件のレビュー)
419税込461
1パック(2個)
当日出荷
相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理ドブ
丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー・JIS(鉄/生地)(パック品)大阪魂(9件のレビュー)
649税込714
1パック(5個)
当日出荷から5日以内出荷
材質/仕上鉄/生地種類丸ワッシャー表面処理生地
ノルトロックワッシャー(ステンレス) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(ステンレス)ノルトロックジャパン(2件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/三価ホワイト)大阪魂(4件のレビュー)
499税込549特価
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理三価ホワイト
ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位 大阪魂ハイテンワッシャー(S45C・H) 小箱単位大阪魂(3件のレビュー)
7,998税込8,798
1箱(30個)
当日出荷から5日以内出荷
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理H熱処理H
丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート) 大阪魂丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)(S45C/クロメート)大阪魂(11件のレビュー)
519税込571特価
1パック(2個)
当日出荷から3日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質S45C種類丸ワッシャー(ハイテンションワッシャー)表面処理クロメート
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(8件のレビュー)
5,098税込5,608特価
1箱(40個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
スプリングワッシャーJIS2号(鉄/生地) 大阪魂スプリングワッシャーJIS2号(鉄/生地)大阪魂(3件のレビュー)
689税込758特価
1パック(3個)
当日出荷から3日以内出荷
材質/仕上鉄/生地種類スプリングワッシャー表面処理生地
両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂両舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
409税込450特価
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)2号(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
6,998税込7,698
1箱(25個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)2号表面処理ユニクロ
皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 軽荷重用(鉄/生地)大阪魂(4件のレビュー)
559税込615
1個
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地) 大阪魂丸ワッシャー ISO小形(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
419税込461特価
1パック(3個)
当日出荷から4日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488
1箱(30個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理ユニクローム
リブドロックワッシャー ボサードリブドロックワッシャーボサード
19,980税込21,978
1箱(100本)
当日出荷から9日以内出荷
メーカーオリジナルブランド品の緩み止めワッシャーです。両面に成形したテーパー形状のリブ(うねり)がボルト座面と母材の被締結部に食い込むことにより、緩み止め効果が得られます。ワッシャー自体が非常に硬く(SCM製の場合、硬度380-450HV)、リブがボルト・母材へ「ガッチリ」食いつきます。
用途特に振動の激しいところで緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプなので、組込も容易で組立作業の効率を下げません。 繰り返し使用が可能なので定期的な整備を必要とする箇所に最適です。種類リブドロックワッシャー
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
3,198税込3,518
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品) 大阪魂並丸ワッシャー(鉄/ユニクロ)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
399税込439
1パック(2個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類並丸ワッシャー表面処理ユニクロ
丸ワッシャー ISO(316L) 大阪魂丸ワッシャー ISO(316L)大阪魂(2件のレビュー)
1,798税込1,978特価
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質SUS316L種類丸ワッシャー
テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱) 大阪魂テーパーワッシャー (5°チャンネル用)(鉄/ユニクロ)(小箱)大阪魂
23,980税込26,378
1箱(20個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類テーパーワッシャー表面処理ユニクロ
JIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック) 八幡ねじJIS 平座金 ユニクロめっき (少量パック)八幡ねじ
390税込429
1パック(2個)
3日以内出荷から6日以内出荷
寸法はJISB1256-1963に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂ばね座金(スプリングワッシャー)3号 重荷重用(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂(1件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(25個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類ばね座金(スプリングワッシャー)3号表面処理クロメート
丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品) 大阪魂丸ワッシャー ISO(鉄/生地)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(2個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理生地
丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂丸ワッシャー JIS(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
5,898税込6,488特価
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
材質種類丸ワッシャー表面処理クロメート
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
729税込802
1個
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
並形/部品等級A 平座金 HV300 由良産商並形/部品等級A 平座金 HV300由良産商
679税込747
1個ほか
翌々日出荷から4日以内出荷
硬さ区分300HV の平座金。 被締結材にナットやボルトの頭がめり込む事(座面陥没)を防止します。
材質S45C~S55C規格JIS B1256:2008 部品等級A熱処理光輝焼入焼戻し(黒化処理)
テーパーワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじテーパーワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
960税込1,056
1パック(2個)
3日以内出荷
テーパ角は5度と8度があります。テーパ状の相手部材でもボルトの座面が均一に当たるようになります。めっきはしてありません。
用途テーパ状の相手部材に使用します。5度は溝形鋼(チャンネル)、8度はH形鋼に使用します。生地で錆びやすい為、常に油のかかる環境下か耐食性を必要としない場所に使用します。種類テーパーワッシャー表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
ハイテンワッシャー 生地 (少量パック) 八幡ねじハイテンワッシャー 生地 (少量パック)八幡ねじ
810税込891
1パック(2個)
3日以内出荷
通常品のワッシャーでは変形してしまう六角穴付ボルトや強度区分8.8・10.9などの高強度六角ボルトと組み合わせて使用ができます。大きな力のかかる箇所や長穴等のワッシャーの掛かりが少ない部分でも使用できます。
用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。表面処理生地RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱) 大阪魂丸ワッシャーJIS(鉄/亜鉛黒)(小箱)大阪魂(2件のレビュー)
11,980税込13,178
1箱(30個)
当日出荷から9日以内出荷
相手材が木材の場合、外径の大きい木材用ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。
材質種類丸ワッシャー表面処理亜鉛黒

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー