絞り込み
ブランド
  • 大阪魂(55)
  • ノルトロックジャパン(7)
  • エスコ(4)
  • 由良産商(2)
  • ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(1)
  • 平和発條(1)
  • ノルトロックワッシャー(1)
ねじの呼び
  • M3(2)
  • M4(4)
  • M5(3)
  • M6(3)
  • M8(3)
  • M10(11)
  • M12(6)
  • M16(6)
  • M18(2)
  • M20(1)
  • M39(15)
  • M42(17)
  • M45(13)
  • M48(16)
  • M52(14)
  • その他(1)
外径(Φmm)
  • 7(4)
  • 7.6(5)
  • 9(8)
  • 10.8(8)
  • 16.5(3)
  • 17(3)
  • 18(5)
  • 18.4(3)
  • 21(5)
  • 31.5(6)
  • 68(6)
  • 72(6)
  • 78(6)
  • 80(9)
  • 82(6)
  • 85(11)
  • 88(6)
  • 90(7)
  • 95(10)
  • 100(8)
材質
  • ステンレスすべて(10)
  • SUS304(10)
  • (44)
  • 黄銅(真鍮)(3)
内径(Φmm)
  • 3.4(3)
  • 3.9(4)
  • 4.4(8)
  • 5.4(5)
  • 6.4(1)
  • 6.5(4)
  • 8.4(2)
  • 10.2(3)
  • 10.5(8)
  • 12.6(5)
  • 16.3(2)
  • 16.9(4)
  • 18.9(1)
  • 19(1)
  • 22.4(1)
  • 40(14)
  • 44(15)
  • 47(12)
  • 50(15)
  • 54(13)
厚さ(mm)
  • 1.8
  • 0.3(136)
  • 0.4(111)
  • 0.5(441)
  • 0.6(123)
  • 0.7(115)
  • 0.8(491)
  • 1(559)
  • 1.2(290)
  • 1.5(262)
  • 1.6(581)
  • 2(583)
  • 2.3(366)
  • 2.5(404)
  • 2.6(137)
  • 3(507)
  • 3.2(413)
  • 4(336)
  • 4.5(336)
  • 5(220)
  • 6(350)
種類
種類
ノルトロックワッシャー(4)
種類
爪付き座金(7)
種類
皿ばね座金(20)
種類
舌付き座金(17)
ノルトロックワッシャー・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
  • 3価ホワイト(4)
  • その他(1)
  • クロメート(6)
  • クローム(1)
  • ダクロタイズド(1)
  • デルタプロテクト(6)
  • ニッケル(3)
  • ユニクロ(5)
  • 焼付塗装(1)
  • 生地/未処理(15)
3価ホワイト・その他・クロメート・クローム・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ニッケル・ユニクロ・焼付塗装・生地/未処理
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
71件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 鉄(SC焼入れ材)ノルトロックジャパン(30件のレビュー)
939税込1,033
1パック(12組)ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/クロメート)ノルトロックジャパン(17件のレビュー)
59税込65
1個ほか
当日出荷から9日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/生地)大阪魂
499税込549
1パック(6個)
当日出荷から4日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 ねじ用 (鉄/生地)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
両舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂両舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂(4件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷から翌々日出荷
材質種類両舌付き座金表面処理ユニクロ
皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種 ねじ用軽荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂(2件のレビュー)
499税込549
1パック(5個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね座金
角座金(ステンレス) ダイドーハント(旧:大同製鋲所)角座金(ステンレス)ダイドーハント(旧:大同製鋲所)
259税込285
1パック(2個)
当日出荷
一般的な角座金です。購入しやすい少量パックです。
材質ステンレス(SUS304)
両舌付き座金(ステンレス) 大阪魂両舌付き座金(ステンレス)大阪魂(3件のレビュー)
1,798税込1,978
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス種類両舌付き座金
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 軽荷重用)(鉄/生地)大阪魂
429税込472
1パック(7個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用重荷重用(ステンレス)(パック品) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 2種キャップ用重荷重用(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549
1パック(3個)
当日出荷から翌々日出荷
材質ステンレス種類皿ばね座金
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー)ノルトロックワッシャー(1件のレビュー)
189税込208
1組(2枚)
当日出荷から3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
爪付き座金(ステンレス) 大阪魂爪付き座金(ステンレス)大阪魂
1,098税込1,208
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質ステンレス種類爪付き座金
MDS皿ばね(鉄/生地) 平和発條MDS皿ばね(鉄/生地)平和発條
529税込582
1パック(3個)ほか
当日出荷から翌々日出荷
材質種類皿ばね表面処理生地
六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付 由良産商六角穴付B用皿バネ座金 ギザ付由良産商
429税込472
1パック(8個)ほか
翌々日出荷から8日以内出荷
皿バネ形状でバネ反力により軸力をサポート。 くさび形のギザによりゆるみの回転を効果的に抑制。 被締結物を痛めにくいくさび形となっています。
材質S50C~S70C・SUP10硬さ40~48HRC
ノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー 幅広(鉄/デルタP)ノルトロックジャパン
369税込406
1個
当日出荷から5日以内出荷
ノルトロックワッシャーは二枚がペアになっており、かみ合い面にクサビ形状のカムが施され、そのクサビ角度がボルトのネジ角度より大きく設定されている為、ボルトが緩まないばかりか、クサビ効果によりボルト張力が増加します。また、外側の両面には放射状に歯が刻まれておりボルトが締め付けられるに従い、その歯がナット、ボルト面座面及び被締付物に食い込み固定されます。 温度の影響を受けず、再使用可能。
種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
片舌付き座金(鉄/ユニクロ) 大阪魂片舌付き座金(鉄/ユニクロ)大阪魂
839税込923
1個
当日出荷から4日以内出荷
材質種類片舌付き座金表面処理ユニクロ
爪付き座金(鉄/生地) 大阪魂爪付き座金(鉄/生地)大阪魂(2件のレビュー)
779税込857
1個
翌々日出荷
種類爪付き座金表面処理生地
皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/生地) 大阪魂皿ばね座金 JIS B 1251 1種(ねじ用 重荷重用)(鉄/生地)大阪魂
468税込515
1パック(10個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理生地
スパック(ステンレス)(パック品) 大阪魂スパック(ステンレス)(パック品)大阪魂(1件のレビュー)
499税込549特価
1パック(8個)
当日出荷から5日以内出荷
材質ステンレス
片舌付き座金(鉄/クロメート) 大阪魂片舌付き座金(鉄/クロメート)大阪魂(1件のレビュー)
709税込780
1個
当日出荷から翌々日出荷
種類片舌付き座金表面処理クロメート
両舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂両舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
529税込582
1個
翌々日出荷
種類両舌付き座金表面処理生地
皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品) 大阪魂皿ばね座金キャップ用 重荷重用(鉄/三価ホワイト)(パック品)大阪魂
499税込549
1パック(5個)
当日出荷
材質種類皿ばね座金表面処理三価ホワイト
ノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱) ノルトロックジャパンノルトロックワッシャー(鉄/デルタP)(小箱)ノルトロックジャパン
21,980税込24,178
1箱(200個)
当日出荷から3日以内出荷
材質種類ノルトロックワッシャー表面処理デルタP
片舌付き座金(鉄/生地) 大阪魂片舌付き座金(鉄/生地)大阪魂
759税込835
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
種類片舌付き座金表面処理生地
SUSリブドロックW 大阪魂SUSリブドロックW大阪魂
1,878税込2,066
1個
翌々日出荷
座面の両面にリブがあります。このリブが締結時に母材・締結部材双方にガッチリと喰いつき、緩み止め効果を発揮します。 シングルタイプの緩み止めワッシャーの為、複数のパーツを組み合わせて使用する他の緩み止め部材と比べて、組み立て時の時間と手間を削減でき、高いコストパフォーマンスを発揮します。 繰り返し使用も可能ですので、その点からも非常に高く評価いただいています。
皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂皿ばね座金(キャップ用重荷重用)(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
42,980税込47,278
1箱(1000個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質種類皿ばね座金表面処理ニッケル
スパック(鉄/ニッケル)(小箱) 大阪魂スパック(鉄/ニッケル)(小箱)大阪魂
14,980税込16,478
1箱(1400個)
翌々日出荷から9日以内出荷
材質表面処理ニッケル
両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱) 大阪魂両舌付座金(鉄/クロメート)(小箱)大阪魂
19,980税込21,978
1箱(25個)ほか
当日出荷から9日以内出荷
材質種類両舌付き座金表面処理クロメート
スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱) 大阪魂スパック(鉄/3価ホワイト)(小箱)大阪魂
9,898税込10,888
1箱(1400個)
翌々日出荷
表面処理3価ホワイト
3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ(ジュ JIS大阪魂
667税込734
1袋(18個)
翌々日出荷
材質S50C~S70C、SUP10硬さ40~48HRC又は392~484HV
3カ-W カタシタツキW 大阪魂3カ-W カタシタツキW大阪魂
1,494税込1,643
1個
翌々日出荷から9日以内出荷
サラバネMT(イワタキカク 大阪魂サラバネMT(イワタキカク大阪魂
44,427税込48,870
1袋(200個)
翌々日出荷から9日以内出荷
サラバネM(イワタキカク 大阪魂サラバネM(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
3カ-W サラバネW(ネジヨウ 大阪魂3カ-W サラバネW(ネジヨウ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
サラバネRT(イワタキカク 大阪魂サラバネRT(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(2個)
翌々日出荷から9日以内出荷
ニッケルサラバネW(ネジヨウ 大阪魂ニッケルサラバネW(ネジヨウ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷
サラバネR(イワタキカク 大阪魂サラバネR(イワタキカク大阪魂
667税込734
1袋(5個)
翌々日出荷
3カ-W リョウシタツキW 大阪魂3カ-W リョウシタツキW大阪魂
1,876税込2,064
1個ほか
翌々日出荷から9日以内出荷
MDSサラバネ 大阪魂MDSサラバネ大阪魂
667税込734
1袋(4個)
翌々日出荷から9日以内出荷
MDS 皿ばね 平和発條株式会社オリジナル規格 皿ばねの内径寸法を基準に標準化した皿ばねで、内径は3mmから125mmまで34サイズ 更に各サイズは荷重と外径により4種類ありますので、合計136サイズの皿ばねを 標準化しております。 MDS 皿ばねの種類 種類番号1 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号2 外径 小、外径/内系(約) 2.0、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 小、有効高さ/板厚(約)0.5 種類番号3 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 薄、P 軽荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)1.0 種類番号4 外径 大、外径/内系(約) 2.5、板厚 厚、P 重荷重、σ=h 大、有効高さ/板厚(約)0.5 MDS 皿ばねの材質、硬度 材質 S60C~S70C、SK85、SUP10 硬さ 42~48 HRC MDS 皿ばねの表面処理、防錆処理 MDS20以下 表面処理 バレル研磨、防錆処理 黒染 MDS22以上 表面処理 ※ショットピーニング、防錆処理 防錆油 ※MDS22-1、MDS22-3はバレル研磨となります。
ワッシャー パック ノルトロックジャパンワッシャー パックノルトロックジャパン
3,298税込3,628
1パック(20枚)
3日以内出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。ブリスターパック仕様入数:20。
用途適用:スチール全般・幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください材質SC材 (EN 1.7182あるいは相当品)表面処理デルタプロテクトのベースコート (KL100)及びトップコート (VH302GZ)熱処理完全焼き入れ

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー