ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
材質(本体)ステンレス鋼(SUS303)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)脱脂
材質(本体)快削鋼(SUM)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)三価クロムクロメート
寸法d(mm)1.7
寸法t(mm)0.1
寸法D(mm)3.7
材質リン青銅
種類曲げワッシャー
寸法H(mm)0.6
外径D(Φmm)3.7
表面処理生地
厚さt(mm)0.1
内径d(Φmm)1.7
1パック(44個)
¥529
税込¥582
翌日出荷
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)メッキ無
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)酸洗
仕様カドミウム含有量75ppm未満
材質(本体)黄銅(C3604BD)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)ニッケルメッキ(Ni)
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)黒アルマイト(BAL)
仕様鉛含有量10ppm以下
材質(本体)鉛レス快削アルミ(CB156)
RoHS指令(10物質対応)対応
処理(本体)カニゼンメッキ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト
ワッシャー・スペーサー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。