絞り込み
厚さ(mm)
0.3・0.4・0.5・0.6・0.8・1・1.2・1.5・1.6・2・2.3・2.5・2.6・3・3.2・3.5・4・4.5・5・6・厚さ(mm)をもっと見る
種類
U字角ワッシャー・ばね座金(スプリングワッシャー)・ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・シール座金・セットワッシャー・テーパー座金・ノルトロックワッシャー・パッキングワッシャー・ロゼットワッシャー・亀座金・四角座金・山座金(シボリワッシャー)・平座金(ワッシャー)・歯付き座金・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロメート・クローム・スズコバルト・ダクロタイズド・デルタプロテクト・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・無電解ニッケル・生地/未処理・茶ブロンズ・黒亜鉛・黒染め・黒色酸化皮膜(黒染め)・表面処理をもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合・バイオマスマーク認定
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
5,706件中 881920
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品 廣杉計器黄銅 スペーサー(中空 丸型) / CB-ERoHS2対応品廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質快削黄銅(C3604BD)表面処理ニッケルメッキ(Ni)RoHS指令(10物質対応)対応
セットアップ座金用キャップ LAMP(スガツネ工業)セットアップ座金用キャップLAMP(スガツネ工業)(1件のレビュー)
969税込1,066
1パック
当日出荷から4日以内出荷
セットアップ座金 SETUP型 M3、M4、M5、M6用のキャップとして使用でき、ねじ部を隠します。
材質ポリエチレン(PE)RoHS指令(10物質対応)対応
Wキャップ 20入り ダンドリビスWキャップ 20入りダンドリビス(1件のレビュー)
299税込329
1箱(20個)
3日以内出荷から6日以内出荷
ちょっと気になるビスの頭隠しに!
用途新築の押入れ棚や、リフォームのビス留めに。適合ビススリムビス
ノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズ ノルトロックワッシャーノルトロック・ワッシャー(クロムフリー) 幅広サイズノルトロックワッシャー
199税込219
1組(2枚)
当日出荷から翌日出荷
極薄亜鉛クロムフリーコーティングの緩み止めスチールワッシャー。幅広タイプ。 ノルトロックの緩み止めシステムは2枚組のワッシャーから構成しており、内側のカム面とカム面を向かい合わせにして使用します。 カムの角度(α)はボルトのネジリード角度(β)よりも大きく設計されており、外側は放射状のリブを刻んでおります。ノルトロックをボルトナットにセットし締結していくと2枚のワッシャーのカム面とカム面が自動的にセットされます。 その後増し締めをする際には外側の放射状のリブが相手材及びボルトナットの下面に食いついて固定されます。従って振動や衝撃により緩みがおきようとしてボルトナットが回転しようとすると内側のカム面とカム面のみ回転する事ができる。 内側カム角度(α)はネジリード角度(β)よりも大きく設計してある為カムを簡単に乗り越える事はできません。 幅広タイプは下穴が大きい・長穴の場合や、塗装面・柔らかい素材(アルミニウム等)に対して適しています。荷重分散が最適になるように、フランジボルト・ナットと合わせてご使用ください。
適合スチール全般仕上処理完全焼き入れRoHS指令(10物質対応)対応表面仕上げデルタプロテクトのベースコート(KL100)及びトップコート(VH302GZ)
調整用スペーサー MAC8(マックエイト)調整用スペーサーMAC8(マックエイト)
549税込604
1袋(100個)
5日以内出荷から47日以内出荷
材質フッ素樹脂(UL VW-1)黒色使用温度範囲(℃)-40~+240耐熱性ディップ、手半田、リフロー、いずれも可RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ) MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー六角型 (M3タイプ)MAC8(マックエイト)
3,998税込4,398
1袋(100個)
当日出荷から10日以内出荷
プリント板をシャーシーに取付ける場合、二段重ねにする場合等に御利用下さい
材質黄銅仕上ニッケルメッキ
LED用スペーサー MAC8(マックエイト)LED用スペーサーMAC8(マックエイト)
1,598税込1,758
1袋(100個)
9日以内出荷から33日以内出荷
LED頭径3Φに使用出来るLED用スペーサーです。
材質熱可塑性エラストマー(UL94V-0)使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
プリント板用スペーサー金属樹脂型 MAC8(マックエイト)プリント板用スペーサー金属樹脂型MAC8(マックエイト)
7,998税込8,798
1袋(100個)
当日出荷から33日以内出荷
樹脂の中に金属を埋め込んで強度アップしたタイプです。 10mm以上のタイプは上下は電気的に絶縁されます。 9mm以下のタイプは電気的につながっています。
材質樹脂部:PBT黒色(UL94V-0)、金属部:黄銅仕上ニッケルメッキ使用温度範囲(℃)-40~+125RoHS指令(10物質対応)対応
亀ワッシャー(特寸(ステンレス/生地) 大阪魂亀ワッシャー(特寸(ステンレス/生地)大阪魂
529税込582
1パック(8個)ほか
当日出荷から翌日出荷
材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
ナイロン ワッシャー(NN) 大阪魂ナイロン ワッシャー(NN)大阪魂
589税込648
1パック(12個)ほか
翌日出荷
材質PA(ナイロン)表面処理生地(または標準)
ジュラコン(R)スペーサー(UBJ) ユーボンジュラコン(R)スペーサー(UBJ)ユーボン(1件のレビュー)
429税込472
1袋(10本)ほか
当日出荷から4日以内出荷
ケース内部で基板を好みの高さに取り付けたり、基板周りにスペースを作るために使用されます。
材質ジュラコン(R) メッキ ニッケル
M8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM8/8.4x16x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
内径(Φmm)8.4外径(Φmm)16厚さ(mm)1.6エスコ品番EA949ZB-81
M6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚) エスコM6/6.4x12x1.6mm 平ワッシャー(TPR製/黒/10枚)エスコ
100税込110
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-61厚さ(mm)1.6内径(Φmm)6.4外径(Φmm)12
M16/17.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚) エスコM16/17.0x30x3.0mm 平ワッシャー(TPR製/黒/5枚)エスコ
130税込143
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949ZB-161厚さ(mm)3内径(Φmm)17外径(Φmm)30
M6/6.4x11.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚) エスコM6/6.4x11.0x1.5mm 平ワッシャー(ナイロン製/20枚)エスコ
170税込187
1個
翌日出荷
内径(Φmm)6.4外径(Φmm)11厚さ(mm)1.5エスコ品番EA949ZA-61
M20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚) エスコM20/21.0x37.0x3.0mm 平ワッシャー(ナイロン製/10枚)エスコ
260税込286
1個
当日出荷
内径(Φmm)21外径(Φmm)37厚さ(mm)3エスコ品番EA949ZA-202
4x 8x1.0mm 銅パッキン (30個) エスコ4x 8x1.0mm 銅パッキン (30個)エスコ
545税込600
1袋(30個)
当日出荷
内径(Φmm)4外径(Φmm)8厚さ(mm)1エスコ品番EA949YT-4
27x32x2.0mm 銅パッキン (10個) エスコ27x32x2.0mm 銅パッキン (10個)エスコ
1,790税込1,969
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-27
24x30x2.0mm 銅パッキン (10個) エスコ24x30x2.0mm 銅パッキン (10個)エスコ
1,680税込1,848
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-24
16x20x1.5mm 銅パッキン (10個) エスコ16x20x1.5mm 銅パッキン (10個)エスコ
710税込781
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949YT-16
M10-M24mm シールワッシャーセット エスコM10-M24mm シールワッシャーセットエスコ
4,850税込5,335
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YD-100
M5-M10 平ワッシャーセット(1200ピース) エスコM5-M10 平ワッシャーセット(1200ピース)エスコ
4,900税込5,390
1個
当日出荷
エスコ品番EA949YB
M12 角 座 金(10個) エスコM12 角 座 金(10個)エスコ
610税込671
1袋(10個)
予約販売
エスコ品番EA949WX-112
M24 スプリングワッシャー(10個) エスコM24 スプリングワッシャー(10個)エスコ
715税込787
1袋(10個)
当日出荷
エスコ品番EA949WG-124
M22 平ワッシャー(ステンレス製/5個) エスコM22 平ワッシャー(ステンレス製/5個)エスコ(1件のレビュー)
590税込649
1袋(5個)
翌日出荷
エスコ品番EA949SE-22
M5 スプリングワッシャー(チタン/4枚) エスコM5 スプリングワッシャー(チタン/4枚)エスコ
205税込226
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LY-505A
M2.6 平ワッシャー(真鍮/100枚) エスコM2.6 平ワッシャー(真鍮/100枚)エスコ
520税込572
1個
当日出荷
エスコ品番EA949LX-526
M2.3 平ワッシャー(真鍮/100枚) エスコM2.3 平ワッシャー(真鍮/100枚)エスコ
520税込572
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-523
M8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚) エスコM8 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/16枚)エスコ
410税込451
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1308
M6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/24枚) エスコM6 平ワッシャー(ステンレス/黒色/ISO/24枚)エスコ
385税込424
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1306
M14 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚) エスコM14 平ワッシャー(ISO/ユニクロ/4枚)エスコ
160税込176
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949LX-1114
M 6 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚) エスコM 6 [高強度・高張力]平ワッシャー(12枚)エスコ
230税込253
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949JD-6
M10x22mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコM10x22mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)エスコ
750税込825
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HM-33
M8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット) エスコM8x18mm [焼入れ]球面ワッシャー(1セット)エスコ
730税込803
1個
翌日出荷
エスコ品番EA949HM-32
金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00 廣杉計器金属ネジ(黄銅平ワッシャー) BW-0000-00廣杉計器
649税込714
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
材質黄銅種類平ワッシャー表面処理ニッケルRoHS指令(10物質対応)対応
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-300Pシリーズ(M=3用)廣杉計器
999税込1,099
1袋(50個)
当日出荷から11日以内出荷
ねじ径M3用種別中空(パイプ)材質黄銅外径公差(mm)0.15外径(mm)4.2内径(mm)3.2RoHS指令(10物質対応)対応内径公差(mm)0.15
スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用) 廣杉計器スペーサー(黄銅スペーサー) CB-400-6Eシリーズ(M=4用)廣杉計器
1,198税込1,318
1袋(50個)
当日出荷から9日以内出荷
ねじ径M4用種別中空(パイプ)材質黄銅RoHS指令(10物質対応)対応
ブッシュ(PSSブッシュ) PS0000-0000M 廣杉計器ブッシュ(PSSブッシュ) PS0000-0000M廣杉計器
2,598税込2,858
1袋(50個)
8日以内出荷
材質PSSRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー 廣杉計器ワッシャー(PVDFワッシャー) PVW-0000-00ワッシャー廣杉計器
2,698税込2,968
1袋(50個)
当日出荷から8日以内出荷
材質PVDF種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応
ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー 廣杉計器ワッシャー(ポリスライダーカットワッシャー) LLC-0000-00ワッシャー廣杉計器(2件のレビュー)
649税込714
1袋(50個)
8日以内出荷から10日以内出荷
材質ポリスライダー種類平ワッシャーRoHS指令(10物質対応)対応

ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります

ワッシャー・スペーサー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら