絞り込み
ねじの呼び
- 8mm(6)
- 16mm(13)
- M3.3(8)
- M4(1)
- M4.5(1)
- M5(8)
- M5.3(3)
- M5.5(8)
- M6(17)
- M6.5(12)
- M6.6(1)
- M8(94)
- M8.1(3)
- M8.5(3)
- M10(3)
- M12(2)
- M16(21)
- M17(1)
- その他(1)
外径(Φmm)
- 17
- 7(221)
- 8(317)
- 9(238)
- 10(458)
- 12(280)
- 13(254)
- 16(292)
- 18(450)
- 20(246)
- 21(250)
- 22(419)
- 24(288)
- 25(229)
- 26(386)
- 28(300)
- 30(505)
- 32(360)
- 40(350)
- 44(241)
- 50(279)
- 外径(Φmm)をもっと見る
材質
- その他(1)
- ばね鋼(1)
- ステンレスすべて(32)
- SUS304(21)
- SUS310S(5)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- チタン(2)
- 樹脂すべて(24)
- PEEK(4)
- PPS(ポリフェニレンサルファイド)(2)
- PVDF(1)
- ジュラコン(R)(1)
- テフロン(PTFE)(4)
- ナイロン(1)
- ポリプロピレン(PP)(5)
- レニー(RENY)(5)
- 鉄すべて(96)
- S45C(4)
- 黄銅(真鍮)(5)
内径(Φmm)
- 2.4(2)
- 3.3(9)
- 4.5(4)
- 5.3(8)
- 5.5(12)
- 6.5(18)
- 6.6(8)
- 8(2)
- 8.1(4)
- 8.2(4)
- 8.4(67)
- 8.5(7)
- 9(10)
- 10.2(2)
- 11.2(1)
- 11.3(1)
- 12.5(3)
- 13(2)
- 17(1)
厚さ(mm)
- 0.2(1)
- 0.25(3)
- 0.3(4)
- 0.5(14)
- 0.6(1)
- 0.8(6)
- 1(7)
- 1.2(24)
- 1.4(5)
- 1.5(6)
- 1.6(99)
- 1.8(3)
- 2(5)
- 2.3(13)
- 2.5(4)
- 2.6(2)
- 3(18)
- 3.2(11)
- 4.5(6)
- 6(5)
- 厚さ(mm)をもっと見る
種類

ウェーブワッシャー(6)

エイトロックワッシャー(5)

亀座金(1)

四角座金(18)

平座金(ワッシャー)(91)

爪付き座金(2)

皿ばね座金(7)

舌付き座金(6)
ウェーブワッシャー・エイトロックワッシャー・亀座金・四角座金・平座金(ワッシャー)・爪付き座金・皿ばね座金・舌付き座金
表面処理
- 3価クロメート(3)
- 3価ブラック(5)
- 3価ホワイト(9)
- ACP(燐酸塩被膜)(3)
- その他(3)
- クロニッケル(2)
- クロメート(10)
- クローム(2)
- ジオメット(2)
- スズコバルト(4)
- ダクロタイズド(5)
- ドブメッキ(4)
- ニッケル(8)
- パーカー(3)
- ユニクロ(15)
- 生地/未処理(17)
- 茶ブロンズ(4)
- 黒ニッケル(2)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(3)
- 表面処理をもっと見る
3価クロメート・3価ブラック・3価ホワイト・ACP(燐酸塩被膜)・その他・クロニッケル・クロメート・クローム・ジオメット・スズコバルト・ダクロタイズド・ドブメッキ・ニッケル・パーカー・ユニクロ・生地/未処理・茶ブロンズ・黒ニッケル・黒亜鉛・黒染め・表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(167)
- 八幡ねじ(14)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(9)
- エスコ(7)
- 廣杉計器(4)
- オチアイ(3)
- SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘](3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(2)
- 大陽ステンレススプリング(1)
- ケミス(1)
- KUNIMORI(1)
- 由良産商(1)
大阪魂・八幡ねじ・NBK(鍋屋バイテック会社)・エスコ・廣杉計器・オチアイ・SUNCO(サンコー)[ねじ・ボルト・釘]・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大陽ステンレススプリング・ケミス・KUNIMORI・由良産商
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(18)
バイオマスマーク認定(3)
RoHS10物質対応・バイオマスマーク認定
ワッシャーは、ボルトやナットを締め付ける時に使われる、中央に穴が空いた丸くて薄い形状の部品です。ボルトの頭部、あるいはナットの下に挟み込んで使います。ボルトやナットが直接他の部品や接着面に触れないために用います。座金(ざがね)とも呼ばれ、ボルトやナットを緩みにくくするとともに、接着面の保護や美観にも役立ちます。円形で中央に穴が空いた丸ワッシャーが一般的ですが、U字角型になったものや、ばね状のスプリングワッシャーなどもあります。
商品豆知識

平ワッシャー ステンレス 袋入り
大阪魂(44件のレビュー)¥248税込¥2731袋(16枚)当日出荷から4日以内出荷一般的な平ワッシャーです。 ステンレス(SUS304)材を使用しており、耐食性があります。 購入しやすい入数になっております。用途ボルトなどで締結する際の面圧分散に。 相手部材のキズ防止に。 下穴が大きい場合の陥没防止に。材質ステンレスSUS304RoHS指令(10物質対応)対応
丸ワッシャー 特寸(ステンレス)
大阪魂(422件のレビュー)¥499税込¥5491パック(17個)ほか当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質SUS304種類丸ワッシャー
丸ワッシャー 特寸(鉄/ユニクロ)(小箱)
大阪魂(36件のレビュー)¥3,500~税込¥3,850~1箱(500個)ほか当日出荷から9日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。表面処理ユニクロ
丸ワッシャー 特寸(鉄/クロメート)
大阪魂(39件のレビュー)¥499税込¥5491パック(34個)当日出荷から3日以内出荷相手材が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理クロメート
丸ワッシャー ISO(鉄/ドブ)(パック品)
大阪魂(5件のレビュー)¥468税込¥5151パック(34個)当日出荷相手側が木材の場合、外径の大きい木材用丸ワッシャーを使用することで陥没を防ぎます。材質鉄種類丸ワッシャー表面処理ドブ
(ISO)平座金 三価クロメート
八幡ねじ(1件のレビュー)¥184税込¥2021パック(16個)当日出荷から翌日出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質鉄種類平座金表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
SPE-W 樹脂ねじ(PEEK/ワッシャ)
NBK(鍋屋バイテック会社)¥699税込¥7691パック(5個)当日出荷から4日以内出荷PEEKは、物理的・化学的特性にすぐれた熱可塑性スーパーエンジニアリングプラスティックです。 すぐれた耐薬品性。濃硫酸・濃硝酸・濃ふっ化水素酸以外の薬品にはほとんど侵されません。 耐熱性・耐水性にすぐれ、高い耐熱強度を保持します。 耐磨耗性・耐衝撃性・耐疲労性にすぐれています。 UL規格94のV-0をクリアする高い難燃性があります。用途FPD製造装置/半導体製造装置/プリント基板エッチング装置/金属表面処理設備/化学プラント/変圧器/電気・電子機器/熱水ポンプ/ケミカルポンプ材質PEEK(ピーク:ポリエーテルエーテルケトン)色うす茶耐熱温度(℃)180
ステンレス(ISO)平座金
八幡ねじ¥258税込¥2841パック(16個)当日出荷から4日以内出荷バイオマス袋に入った平座金です。用途ボルト、小ねじ、ナット等で締結する際に使用します。材質SUS304相当RoHS指令(10物質対応)対応バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190012バイオマス配合率(%)10
ISO 平座金 ユニクロめっき (少量パック)
八幡ねじ¥115税込¥1271パック(12個)当日出荷から翌々日出荷寸法はJISB1256-1978に準ずる平座金です。呼び径は使用するおねじの径でワッシャーの内径は若干大きめの穴が開いています。耐食性向上のため、ユニクロめっきがしてあります。用途ボルト、小ねじ、ナットなどで締結する際の面圧の分散に、相手部材の傷防止、下穴が大きい場合の陥没防止等に使用します。生地に比べ耐食性があります。種類平座金表面処理ユニクロ
『ねじ・ボルト・釘』には他にこんなカテゴリがあります
- ボルト
- ナット
- ワッシャー・スペーサー
- 釘
- ねじ
- スプリュー・ヘリサート
- プラグ・止め輪・ピン
- アンカーボルト