ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識
適合容器内径(Φmm)50
使用方法給油するときはキャップを右に、中止するときはキャップを左に回してください。
材質ポリエチレン
全長(mm)約550
吐出し量約6.5L/分
使用液灯油
ホース長さ(mm)約550
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1本
¥129
税込¥142
当日出荷
電気ドリルに取り付けるだけで水揚げ高さ12mの強力ポンプに。
用途水・油などの給水に、建築現場、清掃用水、坑内排水、用水、槽に
最適使用回転数(min-1[r.p.m])1600
付属品ホースバンド2個
使用方法電気ドリル、ドリルドライバー等のチャックに六角軸を取り付けてご使用ください。
材質プラスチック
寸法(mm)100×55×80
シャフト径(Φmm)6.35(六角軸)
全揚程(m)12
ホース口径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12
使用水温(℃)5~50
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
取扱説明書(0.6MB)
1台
¥2,098
税込¥2,308
当日出荷
薬品、食品用に適した耐酸性を持っています。
中がよく見え、衛生的です。
ドラム缶にセットしやすい耐酸性のポンプです。
用途液体薬品、液体食用品用。
ファンヒーター・ストーブへの給油に便利な乾電池式灯油ポンプ!
自動停止型・ブザーお知らせ型、収納ケース付き、固定マグネット付き等、多彩なシリーズからお選びください。
用途ポリ缶からのカートリッジへの給油に
最大吐出量(L/min)12
灯油ポンプのベストセラー、ポリタンクからの小分けに適しています様々な用途でお使いいただけます。ノーマルタイプ、固定クリップ付き、大容量タイプ等用途に応じてお買い求め下さい。
用途ポリ缶からの灯油や水の小出しに
オールプラスチック製ですので軽量で扱いやすい商品です。
全長(mm)1190
色赤
使用温度範囲(℃)35以下
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
主材質PE、PP
1台
¥1,098
税込¥1,208
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!ホース付き、タイマー付き等用途に合わせてお選びください。
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
電圧(V)AC100
最大吐出量(L/min)14
最大揚程(m)2.5
電源コード(m)-
フィルターKF-006
ポンプコード(m)4
ポンプKP-301S
接続口径(Φmm)15
使用条件定格時間30分以内
こんなお得な商品も!

手動式ドラム缶ポンプ
モノタロウ
¥1,098
税込¥1,208
ドラム缶にぴったりのロングタイプ。
仕様品名:ビッグオートISO9001認証取得工場製ドラム缶用
トラスコ品番111-4336
材質本体:ポリエチレン(PE)・ポリ塩化ビニール(PVC)、ホース:ポリエチレン(PE)、パイプ部分はポリ塩化ビニール(PVC)
全長(mm)1194
質量(g)400
パイプ長(mm)878
関連資料製品図面(0.09MB)
1本
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
耐酸特性を持ったPE材質のポンプです。
用途液体薬品の移し替えや補給作業用のポンプに。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)1150
吐出口径(Φmm)22.5
吸入管径(mm)25.5
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
お手頃価格で便利な電動ドラムポンプシリーズ! 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 AC-100V、DC-12Vよりお選びください。 ドラム缶なら10分以内、ポリ缶なら1分以内に給油できます。
使いやすい給油ガンノズル・吸入パイプ部にはメッシュストレーナー付。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
タイプ電動
ねじ径M28(吐出部)
電源コード(m)4
ノズルガンタイプ
吐出口径(mm)25
ヒューズ筒型ヒューズ(4A)
吐出ホース長(m)1.5
お手頃価格で便利な乾電池式ドラムポンプ。 家庭でのドラム缶からの小分けに使用可能。 自在吸入ホース、乾電池式なので場所を選ばず、どこでも使用できます。 ポリ缶(18L)へ約2分で給油!! 単一形4本使用(別売)で、約1000L(ドラム缶約5本分)使用可能(※揚程0mの場合)。
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品ノズルフック
トラスコ品番356-8521
全長(mm)864
質量(g)830(付属品重量含まず)
径(Φmm)(吸込口先端)55、(吐出ノズル先端)外径/26、内径/20
ねじ径M28(吐出部)
最大揚程(m)2.0
ホース径(Φmm)吐出/16、吸込/25
ノズル給油/ガンタイプ
電池アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
電池寿命目安/1000L ※揚程0m時 アルカリ乾電池 単一形4本(別売)
吐出口径(mm)25
アズワン品番64-8314-01
1台
¥5,998
税込¥6,598
当日出荷
小さいけれどパワフル
用途農園・園芸・家庭菜園・庭木への散水・排水に
電源(V)単相・交流100
使用流体清水
最大吐出量(L/min)64/73(50Hz/60Hz)
最大揚程(m)5.2/7.1(50Hz/60Hz)
質量(kg)4
定格出力(W)120
電源コード(m)4
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)15.9×13.8×26.3
運転水位(mm)100
定格消費電力(W)(50/60Hz)135/205
運転可能最低水位(mm)2
水温(℃)5~40
定格電流(A)(50/60Hz)1.4/2.2
水深(m)3.5
1台
¥8,998
税込¥9,898
当日出荷
ドラム缶用ポンプとして最も手軽です。灯油・軽油・A重油(油温10℃以上)などの低粘度油。(100mPa・S以下)羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途ドラムポンプ缶からの小分けに
付属品吐出ホース・バンド
種別手動ドラムポンプ
材質羽根:PPS(ポリフェニレンサルファイド)
用途田畑、庭木などの散水に。
工場や現場等の排水作業に。
池水の循環、排水、散水に。
質量(kg)3
電源コード(m)3.7
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×145×275
残水位(mm)20
電流(A)(50/60Hz)2.5/2.4
最高使用深さ(m)2.5
最低水位(mm)50
ベーシックなドラム缶用ポンプです。
手回しで簡単に灯油、軽油を輸送給油できます。
用途灯油、軽油の輸送給油に。
付属品給油ホース、ホースバンド
材質本体/鋳鉄、吸入パイプ/炭素鋼、給油ホース/PE
全長(mm)1350
タイプパイプ組立式
パイプ径(Φmm)31.8
吐出ホース(mm)1280
吸入パイプ1150
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
給油後のタレ防止、ポンプの収納に。
材質ポリエチレン
質量(g)約65
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約83×63×350
1個
¥159
税込¥175
当日出荷
電気ドリルに取り付けて使用する耐食耐油性のポンプです。
ドリルドライバ・ドリルチャックにワンタッチ取付でき、滑らず空回りしません。
用途水、汚水などの移送や給・排水に。
トラスコ品番207-4357
セット内容ホースバンド2個(ホース外径20mm用)
幅(mm)100
材質/仕上本体:プラスチック、ロータ:耐油性ニトリルゴム
高さ(mm)55
質量(g)160
奥行(mm)80.5
全揚程(m)12
軸の形状【チャック取付軸】対辺6.35mm(六角軸)
取扱液水、汚水
適合ホース内径(Φmm)15
揚水量(L/min)10~12(1600min^-1の場合)
アズワン品番64-8489-16
使用水温(℃)5~50
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ダイレクト・ドライブモーターにより、毎分約9Lの吸入・吐出量があり、給油がとてもスピーディです。
正確なストップセンサー付(自動停止装置付)オートストップタイプです。
塩化ビニルを使用していません。
用途灯油の補給作業などに。
使用液灯油専用
ホース長さ(mm)570(吐出側)、460(吸引側)
材質ポリプロピレン・ポリエチレン・アセタール・ABS樹脂
使用温度範囲(℃)約-5~45
吐出し量(L/min)約9
吐出口径(Φmm)19.5
吸入管径(mm)31
使用乾電池単3形乾電池×4本(別売)
関連資料よくある商品Q&A(0.2MB)
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
使用する液体等の区別のため、7色より選べます。
材質PE
全長(mm)541
ホース長さ(mm)538
ポンプ用カップリングセットポンプとホースの接続に。タケノコ、カップリング、カップリングパッキンのセット本体ネジ口径、タケノコ口径をよくご確認の上お買い求め下さい。
用途ポンプとホースの接続に。
用途MDP-01、RDP-01交換用ローターです。
適合MDP-01、RDP-01
材質耐油性ニトリルゴム
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
異物通過径は6mm(ストレーナー穴径5mm)以下で使用できます。
残水位20mmまで使用できます。
25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます。
吐出口が配管ネジ(25mm)で配管接続も可能です。
本体を横置き使用することができます。
ストレーナはワンタッチで取り外しが可能ですので、お手入れが簡単です。
電源ケーブルは、「漏電遮断器」付で安全性も配慮されています。
用途工場等の溜り水の排水に。
池の循環用に。
庭の植木の散水用に。
お風呂の残り湯を洗濯機での利用に。
付属品ホースカップリングナット×1竹の子(15mm用)×1竹の子(25mm用)×1パッキン×1ホースバンド(15mm用)×1ホースバンド(25mm用)×1※竹の子の入れ替えにより25mm用、15mm用の水道ホースが使用できます
電源コード(m)3.5
相数単相
流体温度(℃)0~40
残水位(mm)20
運転可能最低水位(mm)40
実績と信頼を誇るLB型。ハイギャップ構造のハイスピン形の羽根車の採用で摩耗に強く、また摩耗しても性能低下が少ない羽根車特性です。砂などによる〈ロック〉が少ない設計です。吐出し方向「上」「横」を変更可能。横引き時のホースの折れ曲がりを防止します。ホースカップリングは袋ナットを緩めるだけで脱着可能。厳選した耐摩耗性のある複合材の採用により、質量9.5kgの軽量化及びA4サイズの紙とほぼ同等という小型化を実現しました。(0.25kW・0.48kW)ポンプ部はボックスレンチ1本で分解でき、メンテナンスが容易になりました。
用途一般土木・建築工事の排水用。雨水・湧水・溜り水の排水用。地下室・各種ピットなどの排水用。一般の揚水・排水用。
吐出側ホースに取り付けて使用します。
オーバーフィードや薬液の逆流を防ぎ、サイフォン防止機能も併せ持っています。
接続(IN)Φ4×Φ9ホース、(OUT)R3/8、R1/2ネジ
設定圧力(MPa)0.17±0.04
材質(本体)PVC
材質(スプリング)ハステロイ
適合ポンプB11・16・21・C16・21
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品予備銘板-1コ竹の子-1コホースバンド-1コ
型式非自動(PGタイプ)
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)45
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
連続運転可能最低水位(mm)85
コンパクトな汚水用水中ポンプ。電源プラグアース線付き(丸端子)。
用途土木、建築現場等の汚水、排水処理に。農業用の給排水に。緊急時の排水処理に。
付属品タケノコニップル32mm用×1、タケノコニップル25mm用×1、ジョイント×1、ジョイントパッキン×2、ホースバンド32mm用×1(19から38mm)、ホースバンド25mm用×1(16から32mm)
質量(kg)3.9
電流(A)2.6/2.4
消費電力(W)190/240
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×145×325
連続使用時間(時間)8
保護装置【モーター】サーマルプロテクター
電源コードCT0.75mm×約3.5m
運転可能最低水位(mm)50
使用水温(℃)-40
1台
¥14,980
税込¥16,478
当日出荷
お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が可能残り湯を水やり用としても使用でき節水、節約!タイマー付きなので切り忘れなく、セットした残り時間で自動停止しますハイパワーポンプで素早く給水!
用途お風呂の残り湯を洗濯機で再利用が出来ます。
全揚程(m)4.0
接続口径(Φmm)15
ハイスピン(渦流)形羽車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。
スタンドは長尺物のからみにくい形状を採用しました。
用途浄化槽の原水移送用、汚物槽排水・厨房排水用、一般雑排水の排水用
バレルが大きいので吐出流量が大きいです。耐薬品性に優れています。
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)605
アズワン品番3-5948-01
1本
¥699
税込¥769
当日出荷
オーバーフィード現象、サイホン現象を防止するだけでなく、主管から液体が噴出するのを防ぐ逆止弁機能があります。
ボイラー配管内への薬液注入の場合、ボイラーが停止して温度が下がると、ボイラー内に負圧(真空)が発生し、ポンプが停止しているにもかかわらず、薬液が吸引されます。サイホン止めチャッキ弁は、0.1MPa強の背圧を与え、薬液が吸引されることを防ぎます。
用途サイホン現象の防止。オーバーフィード現象の解消。渦巻ポンプの吸込側配管に注入するとき。
材質(本体)PVC
設定圧力(MPa)標準0.15
こんなお得な商品も!

水圧テストポンプ 手動
モノタロウ
¥9,498
税込¥10,448
弁は高精度のステンレス(SUS 304)球弁を採用。
弁シートは取替可能にして交換は簡単です。
プランジャーパッキングはO リングNO.P-22 の規格品。
支点ピンは総てステンレス
プランジャー径(Φmm)22
ストローク(mm)35
吸水量(cc/1回)13
吐出口径R1/4
ご家庭の浄化槽ポンプとしてご利用いただけます。
用途単独槽、吐出専用タイプ
仕様単独槽用、吐出専用
付属品L型ホース1本、I型ホース1本、ホースバンド2個
流体空気
定格周波数(Hz)50/60
電源コード(m)約1.5
自動停止機能付き、乾電池式の電動灯油ポンプ。灯油専用。ポリタンクから石油ストーブのカートリッジタンクの給油に。分10Lの吐出量で、スピード給油。スイッチONで給油開始、満タンになるとセンサーが感知して自動停止。スイッチをOFFにして途中停止もできる。便利なケース付き。
用途電動給油ポンプ、電動灯油ポンプ、電動ポンプ、石油ストーブポンプ、石油ファンヒーターポンプ、給油ポンプ、灯油ポンプ、石油ポンプとして。
材質ポリプロピレン、ポリエチレン、ABS樹脂
質量(kg)0.25
吐出量(L/min)10
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×80×560
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
軽量コンパクトでつまりに強い
接液部はすべて樹脂とステンレスを採用。サビに強く、耐久性に優れています。
吐出し方向を垂直又は水平方向のどちらでも簡単にできます
ストレーナも取り外し簡単なので掃除や洗浄が楽々!
用途合併処理浄化槽用
雨水・湧水の排水用、雑排水用
付属品キャブタイヤケーブル(5m)相フランジ-1組予備銘板-1コ
接続フランジ接続
電動機乾式水中電動機
異物通過径(Φmm)8(最大)
異物通過長(mm)50(最長)
液温範囲(℃)0~40(凍結のないこと)
残水位(mm)120
構造(羽根車)セミボルテックス
材質(ケーシング)合成樹脂
材質(羽根車)合成樹脂
材質(主軸)SUS304
電動機の極数2
エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ) *機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。本品は横側面に突起があります。
用途補修・交換用として
こんなお得な商品も!

灯油ポンプ(手動)
モノタロウ
¥129
税込¥142
アズワン品番1-670-01
材質PE(ポリエチレン)
全長(mm)515
吐出量(L/min)約6.5
ホース長さ(mm)560
1個
¥485
税込¥534
当日出荷
汚水用に最適
取付けが簡単。吊り下げるだけで施工完了です。
浮力が大きく、作動が確実です。
スイッチは三重に保護され、衝撃に対して安心です。
万が一の環境汚染に配慮し、リードスイッチ方式となっています。
用途汚水汚物用ポンプの水位制御
仕様リードスイッチ
接点A接点
最大電流(A)0.5
耐圧力(MPa[kgf/cm2])0.1
ポンプ全体を水中に入れるため、騒音が少なく、また、呼び水が不要なため、簡単に使用いただける家庭用の水中ポンプです。
ポータブルタイプ。機能性・耐久性・操作性をシンプルなラインでカタチにしました。
女性でも簡単に使える親切設計。
ボディは樹脂を使っていますので、手入れも簡単。
いつでもどこでも手軽にお使いください。
モータ内部への浸水を防止する、メカニカルシールを標準装備。
用途花壇や庭木等のガーデニング
家庭菜園への散水
風呂水の再利用
池の清掃、排水、循環などに
電源コード(m)3
異物通過径(Φmm)4
関連資料(0.17MB)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
...
次へ
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース
ポンプ・送風機・電熱機器 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。