絞り込み
使用液
- 清水(2)
定格電圧(V)
- AC200
- AC100(15)
- AC220(3)
ブランド
- ToyoPumps(1)
- イワキ(2)
- 八光電機(2)
- 川本ポンプ(川本製作所)(2)
商品レビュー
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 10,000-50,000円(2)
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ポンプ・送風機・電熱機器 :「D20」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

マグネットポンプMDシリーズ ホースタイプ
イワキ(32件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から8日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
マグネットポンプMDシリーズ ネジタイプ
イワキ(8件のレビュー)¥34,980~税込¥38,478~1台当日出荷から31日以内出荷高性能小型マグネットポンプ。 液漏れを追放。優れた耐食性。高比重液にも対応。イージーメンテナンス。
ステンレス製Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥129,800~税込¥142,780~1台翌々日出荷ポンプ本体はステンレス精密鋳造製。フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付) 全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により解放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。用途冷温水循環用・ビル設備給水用・一般工業用・一般給湯用・機械セット用・その他一般給水用
Pラインポンプ
川本ポンプ(川本製作所)(1件のレビュー)¥77,980~税込¥85,778~1台翌々日出荷全機種に全閉モータ採用。塵あいや結露によるベアリング劣化、絶縁劣化に強く、耐環境性に優れています。また、静音設計により開放モータなみの低騒音です。 新開発の高級メカニカルシールによりメカ鳴きを防止し、漏れに強く、長寿命です。不凍液にも、標準メカニカルシールドで対応可能です。 ハイグレードなポンプ塗装の他、フランジ、ケーシング取付ボルトにはステンレスを採用。錆付きが無く、メンテナンスも容易。(ケーシング取外し用メンテナンスボルト付)用途冷温水循環用・一般工業用・機械セット用構造インペラ/クローズ、軸封/メカニカルシール(SiCXカーボン)、軸受/密封玉軸受液性清水(pH5.8~8.6)塗装色グレー材質(ケーシング)FC材質(主軸)SUS304(接液部)材質(インペラ)SCS13液温(℃)0~90(最高100)(凍結なきこと)
ファン付ダクトヒ-タ-
八光電機¥289,800~税込¥318,780~1台36日以内出荷乾燥用ヒーターユニット(ダクトヒーター)に、ファン(有圧換気扇)が付きました。ダクトや炉体に取付けて、手軽に温風を送ることができます。また、単体で温風発生機として使用できます。液膨式サーモスタット、安全装置として過昇温防止のための温度ヒューズを内蔵しています。用途ダクトに取り付けて温風。乾燥庫または保温庫に。工場内スペースの加温(暖房)など仕様温度過昇温防止:温度ヒューズ126℃材質ヒーターシース:鉄、ダクト:鉄(シルバー耐熱塗装)幅(mm)370高さ(mm)430電源(V)三相200温度(℃)吸入空気温度:-10~常温(Max50)温度調節範囲(℃)30~80最大静圧(Pa)(50/60Hz)75/85騒音値(dB)(50/60Hz)32/35許容電流制御回路:AC250V 10A(抵抗負荷)、2.6A(誘導負荷)最大風量(m3/h)(50/60Hz)1140/1320
水道凍結防止用ヒーター
八光電機¥74,980税込¥82,4781台3日以内出荷から5日以内出荷厳しい寒さから水道管の凍結や破損を防ぐ金属配管用ヒーターです。取付が簡単で十分な凍結防止効果が得られます。給湯・給水配管の両方に使用できます。用途凍結・凝固防止用ヒーター電圧(V)単相200
東洋水中攪乱サンドポンプ DP・DPF型
ToyoPumps¥2,298,000税込¥2,527,8001台4日以内出荷固形物を移送することを目的に設計された強力サンドポンプです。 インペラー下部に取りつけた撹拌羽根により沈殿物を強制攪拌し、連続高濃度で吸い揚げを行います。 同時に従来のポンプで多かったストレーナーの目詰まりによる揚水不能を防止すること成功しました。 また摩耗する部分には耐久性の高い材質を採用しており、長寿命が見込めます。さらに余裕のあるモーター設計のため過酷な運転も可能です。 これら特徴により「固形物が送泥出来ない」などのお悩みを解決することが出来るポンプとなります。用途砂・砂利等の採取用。 港湾・ダム・湖沼・河川の浚渫用。 生コン工場の残コン処理プラント及びスラッジ輸送用等。 公害防止機器プラント、スラッジ輸送等に。 窒素・化学工場等の各種スラリー・排液の吸揚げ用。 その他、一般工場の沈殿物吸揚げ、および原料輸送など。 各種土木建設工事等の土砂・ヘドロ排泥用。 製鋼工場のスケール・スラッジの揚送用。 上下水処理場の沈殿土砂排送用。 鉱山・砕石場のスラリー吸揚げ用。極数6起動形式直入吐出口ホースニップルケーブル3PNCT(標準長さ10m)材質(ケーシング)FCD500材質(サクションカバー)高クロム鋳鉄(HCrFC)キャブタイヤケーブル(m)10材質(インペラ)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(カッターファン)高クロム鋳鉄(HCrFC)材質(当金)高クロム鋳鉄(HCrFC)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース