カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
      • ポンプ・送風機・電熱機器
        • 水中ポンプ(12)
        • 家庭用ポンプ(1)
        • ダイヤフラムポンプ(3)
        • 定量ポンプ(7)
        • 陸上ポンプ(9)
        • 油用ポンプ(1)
        • エアーポンプ(6)
        • 井戸用ポンプ(1)
        • ドラム缶用ポンプ(4)
        • ペール缶用ポンプ(3)
        • 電熱機器(ヒーター)(17)
        • ポンプ用部品・アクセサリー(39)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

ポンプ・送風機・電熱機器 :「P80」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。

商品豆知識

103件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 湯渡り上手Ⅱ センタック

    湯渡り上手Ⅱ

    センタック
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    当日出荷
    お風呂の残り湯を洗濯に有効利用!電源器・ポンプホース・アーム・ベースがセットになっているので、そのまますぐにお使い頂けます。 電源器とポンプをつなぐコードが、ホースに内臓されています。コードとホースがからまることもなく、スッキリ片付けられます。
    付属品アーム、ベース最大揚程(m)2電源コード(m)1ホース長さ(m)3吐出量(L/min)9.5(揚程0m)、7.5リットル(揚程1m)
  • エアーポンプ テクノ高槻

    エアーポンプ

    テクノ高槻
    ¥53,980税込¥59,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    流体空気
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    従来のLP型の低騒音・低振動の特長に加え、新型駆動部搭載により、従来型に比べ最大40%の低消費電力化を実現しました。 また、新型保護スイッチ搭載により、従来のロッドストローク方向に加え、横方向の検知も可能となり、ダイアフラム破損時の、エアーポンプ内部の破損トラブルを防止します。省エネ。アース工事不要。
    用途浄化槽、養魚関係、ガスバーナー、空気清浄器、各種工業関係質量(kg)4.7流体空気周波数(Hz)50/60電圧(V)単相 AC100定格容量80L/min吐出口径(Φmm)18(VP13)常用吐出圧力(kPa)14.7騒音レベル(dB(A))38定格圧力範囲(kPa)14.7入力(W)51
  • 非自動ビルジハンディポンプ 日立

    非自動ビルジハンディポンプ

    日立
    ¥45,980税込¥50,578
    1台
    当日出荷
    汚れた水の入れかえなどに。
    付属品吸込みホース(2.5m)1本、ストレーナー(ごみよけ)1個、ホース継手(15-19、25mm用)各1個、ホースバンド(25mm用)5個、ホースバンド(19mm用)1個仕様自吸式(逆止弁内蔵)、モーター内蔵温度プロテクタ、屋内用、2重絶縁プラグ電源コード(m)2揚水量(L/min)40(50Hz)、50(60Hz)吸上高さ(m)2
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥65,980税込¥72,578
    1台
    4日以内出荷
    二重絶縁構造によりアース工事不要。 騒音値を低減(メーカー比10%減)。 プラスチックハウジング。アース工事不要、低消費電力、低騒音
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)6周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)186×176×199使用圧力範囲(kPa)10~20定格圧力(kPa)15
  • 電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型 大晃機械工業(TAIKO)

    電磁駆動式ダイアフラムブロワ TIP型

    大晃機械工業(TAIKO)
    ¥89,980税込¥98,978
    1台
    4日以内出荷
    A.S.デバイス搭載。H.T.構造による長寿命化。L.A.システム搭載。イージーメンテナンス。信頼性の高いA.D.オートストッパーを使用。タイマー付2口、左右ばっ気に切替対応可能
    用途浄化槽、健康・医療機器、産業機器、、オゾン発生・生ゴミ処理装置、ディスプレーオブジェのエアー源質量(kg)8.5周波数(Hz)50/60共用寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)250×200×183.5使用圧力範囲(kPa)10~20
  • 電磁式エアーポンプ 安永エアーポンプ

    電磁式エアーポンプ

    安永エアーポンプ
    ¥44,980税込¥49,478
    1台
    4日以内出荷
    周波数(Hz)50/60定格電圧(V)単相AC100騒音値(dB)36使用圧力範囲(kPa)10~20(常用圧力:14.7)
  • ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P 工進

    ハイデルスポンプ ホンダ4サイクル KH-80P

    工進
    ¥64,980税込¥71,478
    1台
    翌日出荷
    田畑の潅水や渇水時に大水量の水入れが可能な口径80ミリのエンジンポンプ4サイクルエンジンを搭載、燃料は自動車用無鉛ガソリン・エンジンオイルを使用します。搭載エンジン、性能など用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種カップリング・バンド・ストレーナー付き。ページ下部の部品展開図より部品の検索・購入ができるようになりました!(※PC版サイトのみ対応)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途田畑の潅水など大量送水したい時にトラスコ品番827-9823材質ポンプ部ADC質量(kg)29全揚程(m)27本体質量(kg)29最大吐出量(L/min)1100吸入揚程(m)8吸入吐出口径(mm)80燃料タンク容量(L)3.1吸入/吐出口径80アズワン品番64-9479-87パーツリストあり
  • エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】 工進

    エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】

    工進
    ¥219~税込¥241~
    1個
    4日以内出荷から8日以内出荷
    エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1
  • セフティポンプ タクミナ

    セフティポンプ

    タクミナ
    ¥289,800~税込¥318,780~
    1個
    3日以内出荷から7日以内出荷
  • うず巻きA型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    うず巻きA型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
  • エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ エナパック

    エナパック ULTIMAシリーズ スチール手動油用ポンプ

    エナパック
    ¥89,980~税込¥98,978~
    1個
    11日以内出荷から61日以内出荷
    ・従来の設計概念から、あらゆる面で大きく革新した新型ハンド油用ポンプです。・最新のデザインコンセプト、安全性、耐久性、さらに一番重要なハンドル操作力を従来品よりも20%も軽減することに成功。非常に軽いハンドル操作力は、これまでにない軽快な感覚で70MPaまでの昇圧を可能にしました。・人間工学に基づくパワープッシュグリップは握り易く、長時間の使用での疲労を軽減。・耐環境性としてハードクロームメッキのプランジャーと防埃ワイパーを採用。・新しいアーチ形リンク機構の採用で耐久性が向上。・シンプルな可搬用ハンドルは使い易さと強靭性を追求。・平らで大きく開口された注油口は使いやすく、目視で適正オイルレベルの確認が可能。・新しく開発されたバイパス油用バルブの採用により軽快な加圧ポンピングを実現。・幅広い油用ポンプステーにより安定したポンピング操作が可能。
  • エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】 工進

    エンジンポンプ KH-40P/KH-50P/KH-80P エンジン部品【GP160H WHJ】

    工進
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    4日以内出荷
    エンジン型式:GP160H WHJ 製品詳細型式:SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途部品の交換に適合品番SEH-40P-AAA-0/SEH-50P-AAA-2/SEH-80P-AAA-1部品番号17510-ZDK-000ZA展開図部品No.31台あたりに必要な個数WH1:個 WHJ:1個
  • うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    うず巻き(高揚程)AH型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥299,800~税込¥329,780~
    1台
    3日以内出荷
    電圧(V)三相200使用可能液体清水、異物の少ない汚水、湧水、雨水、排水
  • 樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 過流CVC型ポンプ 自動接続形 新明和工業

    過流CVC型ポンプ 自動接続形

    新明和工業
    ¥259,800~税込¥285,780~
    1台
    3日以内出荷
  • 樹脂CRC型ポンプ 自動接続形自動排水スイッチ付 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ 自動接続形自動排水スイッチ付

    新明和工業
    ¥319,800税込¥351,780
    1台
    3日以内出荷
    運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 樹脂CRC型ポンプ 自動接続形 自動交互運転  NO.1ポンプ(親機) 新明和工業

    樹脂CRC型ポンプ 自動接続形 自動交互運転 NO.1ポンプ(親機)

    新明和工業
    ¥339,800税込¥373,780
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用 逆洗用、ろ過用 地下道などの雨水排水用 ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用付属品ケーブル(8m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式起動形式直入運転方式自動交互電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)12絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)SiC/SiC材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
  • 定量ポンプ タカトテクニカ

    定量ポンプ

    タカトテクニカ
    ¥119,800税込¥131,780
    1台
    5日以内出荷から12日以内出荷
    定量ダイヤフラムポンプは、PVC材質を用いた、薬品の定量注入に最適な容積変化型のポンプです。 様々な薬品を移送でき、耐腐食性に優れた樹脂ポンプ。 少量を移送するのに最適。 流量調整は、使い易さに優れた、手動のダイヤル式を採用。 PH調整剤、殺菌剤、液肥、消泡剤、消臭剤等の各種薬品移送に対応。 水処理、工業排水処理システム、農業用液肥システム、理化学実験用等、幅広い用途でご使用いただけます。
    付属品フート弁、固定用ネジ材質(本体)PVC材質(ボール)セラミック材質(パッキン)Viton材質(ダイヤフラム)PTFE
  • 薬液移送ハンディポンプ 電動式 共立機巧

    薬液移送ハンディポンプ 電動式

    共立機巧
    ¥449,800税込¥494,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番1-7900-14
  • 薬液移送ハンディポンプ エアー式 共立機巧

    薬液移送ハンディポンプ エアー式

    共立機巧
    ¥479,800税込¥527,780
    1個
    13日以内出荷
    アズワン品番1-7900-15
  • プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型)

    共立機巧
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    16日以内出荷
    オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。 オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。 メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
    付属品PTFE製ホースΦ14×0.8mトラスコ品番850-9806材質(プロペラ)PTFE質量(kg)2.2サイズポリ缶サイズ周波数(Hz)50/60電源(V)AC100モーター電動モーター定格出力電流(A)1.5(30分)揚程標準型定格出力(W)40(30分)最大揚程(m)3.5電源コード(m)2.5相数単相消費電力(VA)90±20%電源コードPVC線使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体純水・強酸・強アルカリ揚水量(L/min)16 (揚程0m時)流量調整方式バルブ方式材質(シャフト)PTFE被覆材質(パイプ)PTFE
  • プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型) 共立機巧

    プロポンミニハンディポンプ(PTFE 標準型)

    共立機巧
    ¥399,800税込¥439,780
    1個
    16日以内出荷
    オールPTFE製ハンディポンプ。純水・強酸・強アルカリに対応。 オールPTFE製ですので、医療現場、研究室、半導体工場での使用に最適です。 メカニカルシール等のシール部がないノンシール構造の為、構造がシンプルでメンテが容易です。
    付属品PTFE製ホースΦ14×0.8mトラスコ品番850-9807材質(プロペラ)PTFE質量(kg)1.8サイズポリ缶サイズモーターエアモーター揚程標準型最大揚程(m)3.5使用空気圧力(MPa)0.2~0.5(連続)エアーホース内径(Φmm)8使用限界温度(℃)50使用可能粘度(cP)最大100使用可能液体純水・強酸・強アルカリ空気消費量(Nm3/min)0.25~0.35揚水量(L/min)16 (揚程0m時)流量調整方式バルブ方式モーター能力(HP)2以上材質(シャフト)PTFE被覆材質(パイプ)PTFE
  • メンテナンスキット 安永エアーポンプ

    メンテナンスキット

    安永エアーポンプ
    ¥8,198税込¥9,018
    1式
    3日以内出荷
    AP80H/100F/120F用メンテナンスキット
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CR

    新明和工業
    ¥239,800~税込¥263,780~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • 高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS 新明和工業

    高機能樹脂タイプ 軽量水中ポンプ ”ノーラス” 自動接続 CRS

    新明和工業
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    3日以内出荷
    「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現! エアロックを防止する空気抜き弁。 ネジがゆるみにくい構造。 錆びない追及。耐食性の徹底向上。 自動接続時の温水の防止。 一点吊りでの接地も容易。
    用途小規模処理施設、浄化槽などの処理工程用 ビル設備の排水、衛生設備用 道路、高架下の道路排水、雨水排水用 工事排水の処理工程用 厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用 中継ポンプ施設やマンホールポンプ施設の原水移送用 食品工場、畜産上の汚泥および汚水汚物の移送・排出用電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット絶縁階級E種構造(羽根車)過流羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り極数(P)2
  • スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び ヤガミ

    スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び

    ヤガミ
    ¥10,980税込¥12,078
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 両端子型 ヤガミ

    スペースヒーター 両端子型

    ヤガミ
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び ヤガミ

    スペースヒーター 片端子型 端子幅方向並び

    ヤガミ
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • スペースヒーター 両端子型 ヤガミ

    スペースヒーター 両端子型

    ヤガミ
    ¥13,980税込¥15,378
    1台
    21日以内出荷
    効率よく加熱する板状タイプ。・マイカ板での絶縁により高い耐熱性がございます。・様々な形状での製作が可能です。
    用途・成形機の加熱。・シール機や試験機などの装置の加熱定格電圧(V)220最高使用温度(℃)300
  • ダイヤフラムポンプ NDP80 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP80

    ヤマダコーポレーション
    ¥449,800~税込¥494,780~
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
  • ダイヤフラムポンプ NDP80 ヤマダコーポレーション

    ダイヤフラムポンプ NDP80

    ヤマダコーポレーション
    ¥629,800~税込¥692,780~
    1台
    21日以内出荷から22日以内出荷
    最大吐出圧力(MPa)0.7
  • 過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転 新明和工業

    過流CVS型ポンプ 自動接続形非自動運転

    新明和工業
    ¥249,800~税込¥274,780~
    1台
    3日以内出荷
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロックパッキンシリーズ

    工進(4件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロックパッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロックタケノコシリーズ

    工進(11件のレビュー)
    ¥5,398税込¥5,938
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロックタケノコシリーズ!(25・40・50・80ミリ)ホースへ取り付け側の樹脂カムロックタケノコのみ。(レバー付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • ポンプ用呼び水プラグシリーズ 工進

    ポンプ用呼び水プラグシリーズ

    工進(5件のレビュー)
    ¥559税込¥615
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプの呼び水キャップ、ドレンキャップに使用します。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング 樹脂カムロック本体シリーズ

    工進(2件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック本体シリーズ!(25・40・50・80ミリ)ポンプ本体へ取り付け側の樹脂カムロック本体のみ。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として
  • エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ 工進

    エンジンポンプ用ワンタッチカップリング カムロック本体パッキンシリーズ

    工進
    ¥399税込¥439
    1個
    当日出荷
    エンジンポンプ使用時のホース接続がワンタッチで可能な樹脂カムロック用カムロック本体パッキンシリーズ!(25・40・50・80ミリ)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!
    用途補修・交換用として

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

ポンプ・送風機・電熱機器