絞り込み
使用液
- 清水
- A重油(2)
- オイル(3)
- マシン油(1)
- 各種排水(4)
- 土砂水・泥水(5)
- 水道水(1)
- 汚水(9)
- 灯油(4)
- 薬品・溶剤(6)
- 軽油(4)
定格電圧(V)
- AC200/220(1)
- AC100(1)
- AC200(5)
- AC220(1)
- AC400(1)
ブランド
- 川本ポンプ(川本製作所)(4)
- 寺田ポンプ製作所(2)
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(1)
- 日立産機システム(1)
商品レビュー
- 以上(2)
- 以上(3)
- 以上(3)
- 以上(3)
価格
- 50,000-100,000円(2)
- 100,000円以上(7)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ポンプ・送風機・電熱機器 :「R2」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

カワエース NR形
川本ポンプ(川本製作所)(7件のレビュー)¥95,980~税込¥105,578~1台3日以内出荷ステンレスケーシング採用。耐久性が高く、いつもクリーンな給水で安心。 長寿命設計。ステンレス製で長期間安定した給水を行います。 業界一コンパクト ※浅井戸用電気井戸ポンプ(250W以下)において 信頼の制御部。 定圧給水。圧力スイッチと流量スイッチを併用することにより安定した給水圧が得られます。 制御部密閉対策。制御部の気密性をさらに向上させ、アリやナメクジ等、虫の浸入対策を強化。 見やすい表示ランプ。表示ランプは横からも、上からも視認性グッド。用途浅井戸からの揚水用、受水槽からのポンプアップ、高架水槽からのブースタ用、その他一般給水用仕様セラミックヒーター付全閉モータ付材質ケーシング/SCS13・樹脂(PPS)、主軸/接液部SUS304、インペラ/CAC406容量(L)(アキュムレーター)1制御方式圧力スイッチと流量スイッチによる定圧給水モータータイプ全閉外扇屋内形運転方式単独電源コード(m)2塗装色アキュムレータ/グレー(マンセルNo.10Y5.5/0.5)、カバー/ホワイト(樹脂製)、ベース/ブラック(樹脂製)ポンプカスケードポンプ 鉛水質基準適合品取扱液清水・0~40℃(凍結なきこと)設置場所屋内・屋外吸込条件吸込全揚程-8mから流込み5mまで停止流量(L/min)4
ステンレス製水中多段ポンプ
川本ポンプ(川本製作所)¥459,800~税込¥505,780~1台翌々日出荷から30日以内出荷精密鋳造ステンレスを主にCAC406、ゴムを採用した赤水防止構造で清潔な給水が可能です。 ポンプ内にチャック弁を内蔵したウォーターハンマー構造で長寿命化を図っています。 インペラ、ガイドベーン内は損失の少ない理想的な流れで、メーカー従来品に比べ性能をアップしました。用途ビル給水用・冷却水用・一般工業用・上水道用・簡易水道用・その他一般給水用材質インペラ:SCS13、主軸:SUS304、SUS303、ケーシング:SCS13(管ケーシングはSUS304)、弁体:CAC406+ゴム構造インペラ:クローズ、モーター軸封:オイルシール+フィルタ、軸受:スリーブベアリング、スラスト軸受電動機キャンド式水中モーター
JL型インラインポンプ
日立産機システム¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷モータ一体形のため運転中、始動停止による心狂いの心配がなく心出しの必要がありません。 軸封部にメカニカルシールを使用していますので保守が容易です。 吸吐配管をそのままでポンプの分解・組立ができます。小形軽量でパイプラインに組込めるので据付面積を取りません。 コンピュータ解析により理想的な水の流れを追求し、独自の形状を持つ羽根車により高効率化を図っております。 ブロンズ製羽根車とステンレス製軸の採用により耐食性を高めております。用途冷温水循環、ビル給水、上水道加圧用、工業用水加圧用、一般給水、各種機械セット用取扱液清水電動機形式全閉屋外形液温範囲(℃)0~100
ステンレス製水中タービンポンプ KUR形
川本ポンプ(川本製作所)¥919,800~税込¥1,011,780~1台4日以内出荷から31日以内出荷ビル給水用。上水道用。冷却水用。簡易水道用。一般工業用。その他一般給水用。ケーブル長(m)10
セルプラポンプ全閉屋外形モートル付
寺田ポンプ製作所(4件のレビュー)¥99,980~税込¥109,978~1個当日出荷から6日以内出荷呼び水のわずらわしさがなく、ケーシングに最初一回注水するだけで揚水し、それ以後の注水の必要がなく運転と同時に揚水します。吸水管の起伏、空気の混入も差し支えありません。特殊構造のケーシングで自吸能力が確実でポンプ効率は抜群です。羽根車は開放型で、ストレーナを通過する土砂混入水、汚水などの揚水も可能です。用途建築設備用、農業用、工業設備用、プラント組込用付属品電動機、単独ベース、専用相フランジ(ボルト、パッキン)、ストレーナー種類セルプラポンプ寸法L(mm)285フランジ小判形寸法D(mm)245寸法W(mm)178寸法Y(mm)230寸法M(mm)202寸法J(mm)240寸法G(mm)121寸法K(mm)140寸法Q(mm)131.2寸法U(mm)24電動機全閉外扇屋外形寸法W2(mm)89液温範囲(℃)0~40構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(主軸)SUS403電動機の極数2寸法n-d(mm)4-12構造(軸受)玉軸受
流量検出運転方式除菌器
川本ポンプ(川本製作所)¥199,800~税込¥219,780~1台6日以内出荷から61日以内出荷ヒータ制御により、メーカー従来品に比べ消費電力を65%削減。 流量検出運転でポンプとの結線が不要でポンプから離れた場所でも据付可能です。 給水流量の変化に比例して薬液の注入量を自動的に増減します。 薬液注入ポンプ・タンク・流量センサーのユニット化により据付が容易です。用途井戸水の除菌周波数(Hz)50/60消費電力(W)12最高使用圧力(MPa)0.7周囲環境温度:0~40度、湿度:90%以下、標高:1000m以下取扱液清水:pH5.8~8.6、塩素イオン濃度200mg/L以下、固形物濃度50mg/L以下、含有固形物径0.1~0.25mm設置場所屋内・屋外液温(℃)0~40(凍結なきこと)使用可能薬液次亜塩素酸ナトリウム(食品添加物指定品)・最大12%
電動ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥769,800税込¥846,7801台31日以内出荷駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。仕様【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2材質ポンプ・ハンドル:AL/SUS質量(kg)60最大揚程(m)押上:7吸入揚程(m)最大5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)(1cP時)50Hz:80/60Hz:100使用液水・オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)5000駆動方式電動100V/手動材質(接液部)パッキン:NBR(補強布入)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース