絞り込み
使用液
- 灯油
- A重油(2)
- オイル(3)
- マシン油(1)
- 各種排水(4)
- 土砂水・泥水(5)
- 水道水(1)
- 汚水(9)
- 清水(8)
- 薬品・溶剤(6)
- 軽油(4)
定格電圧(V)
- AC100(1)
ブランド
- AQUASYSTEM(アクアシステム)(3)
- 工進(1)
商品レビュー
- 以上(0)
- 以上(0)
- 以上(1)
- 以上(2)
価格
- 10,000-50,000円(1)
- 100,000円以上(3)
価格で絞り込む
出荷目安
- 当日
- 翌日以内
- 翌々日以内
- 3日以内
- 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
- 取扱い終了商品を除く
- 個人購入不可商品を除く
ポンプ・送風機・電熱機器 :「R2」の検索結果
ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
商品豆知識

電動ドラムポンプ フィルポンプ FA・FD・FRシリーズ
工進(3件のレビュー)¥109,800~税込¥120,780~1台当日出荷から3日以内出荷工進電動油業用ポンプ用の耐油性吐出ホース。もう少し長くしたい、補修で交換したい方へ!。ご使用環境に合わせて豊富なラインナップよりお選びください(長さ・吸入ホース・吐出ホース・口径・吐出ガン付き)。部品の検索・購入もできる!工進パーツリスト一覧はこちら!用途適合機種:FA・FD・FR・GM・FSシリーズ
ハンドロータリーポンプ(手廻しドラム缶用)
AQUASYSTEM(アクアシステム)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から4日以内出荷オールステンレス製で様々な溶剤に対応します。適合機種200Lクローズドラム缶用型式手回し式 200Lクローズドラム缶用使用温度範囲(℃)0~60揚程(m)2(押上)ホース長さ(m)1.2使用可能粘度(cP)500駆動方式手動式
手動式ダイヤフラムポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥179,800税込¥197,7801台11日以内出荷非常用給水ポンプとして。スタンディングアクションタイプで立ったままでも作業が可能。ハンドルは90°ごとに取り替え可能用途災害時の給水・排水ポンプ、工場等の施設での緊急廃液用ポンプ、建築・土木工事用ポンプ、各種車両や機械設備の燃料補給用ポンプ、機械設備や各種施設のメンテナンス用、船舶やボートのビルジー用および緊急用常備品、家庭での雨水利用システム、廃食油回収付属品踏板、ねじ式フランジ(吸入側R2・吐出側Rc2)質量(kg)9.2使用温度範囲(℃)0~60使用流体水、オイル、灯油、軽油使用可能粘度(cP)5000以下駆動方式手動式
電動ポンプ
AQUASYSTEM(アクアシステム)¥769,800税込¥846,7801台31日以内出荷駆動源は手動でも電動(AC100V)でも使用可能です。吸込(5m)押上(7m)の能力でビルの4Fまで移送可能です。川やプール、貯水槽などからの給水、排水、給油、廃油など、異物混入もOKです。仕様【ネジ式フランジ】吸入側:R2/吐出側:Rc2材質ポンプ・ハンドル:AL/SUS質量(kg)60最大揚程(m)押上:7吸入揚程(m)最大5最大吐出量(L/min)(50/60Hz)(1cP時)50Hz:80/60Hz:100使用液水・オイル・灯油・軽油使用可能粘度(cP)5000駆動方式電動100V/手動材質(接液部)パッキン:NBR(補強布入)
『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります
- 配管・水廻り設備部材
- ポンプ・送風機・電熱機器
- コンプレッサー・空圧機器・ホース
- 油圧機器・油圧ホース