絞り込み
使用液
  • 汚水(1)
  • 清水(1)
定格電圧(V)
  • AC100
ブランド
  • SDG株式会社(1)
  • 寺田ポンプ製作所(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
商品レビュー
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
  • 以上(2)
価格
  • 10,000-50,000円(1)
  • 100,000円以上(1)
  • ~
価格で絞り込む
出荷目安
  • 当日
  • 翌日以内
  • 翌々日以内
  • 3日以内
  • 4日以内
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
  • 取扱い終了商品を除く
  • 個人購入不可商品を除く

ポンプ・送風機・電熱機器 :「sg1」の検索結果

ポンプ・送風機は用途が多く、種類が豊富です。小さなポンプは工場や工事現場で使用される機械に吸引や吸着、圧送などの目的で取り付けられます。大きな置き型の送風機は工事現場や倉庫などで換気や通気目的で使用されます。家庭用のポンプはお風呂場で使用するものから井戸で使用するもの、油用などがありそのほかにも工事現場で排水のために使用されるものや電動ドリル用のもの、薬品を移送するものや水中で利用するものなど多種多様なものがあります。
関連キーワード
  • sg-150c

商品豆知識

2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型水中ポンプ 寺田ポンプ製作所

    小型水中ポンプ

    寺田ポンプ製作所(8件のレビュー)
    ¥25,980~税込¥28,578~
    1台
    当日出荷
    メカニカルシールにオイルバス方式採用、連続運転可能。モートルには自動焼損防止装置内蔵。汚水・湧水の排水用、養殖魚槽の注水・換水用。ポンプ効率をあげるスパイラル方式。ポンプ部は、オール強化プラスチック製。最低水位12mm まで排水可能。ポンプの取りはずしが簡単。
    用途建設土木用 工業設備用 建築設備用 農業用 漁業用 汚水排水処理用付属品キャブタイヤケーブル(4m)×1、ホースカップリング×1組、ホースバンド×1、吊り下げロープ×1型式非自動質量(kg)4.3寸法(Φ×高さH)(mm)136×244接続ホースカップリング接続電動機乾式水中電動機液温範囲(℃)0~40残水位(mm)25構造(羽根車)セミオープン構造(軸封)メカニカルシール材質(ケーシング)合成樹脂材質(羽根車)合成樹脂材質(主軸)SUS420J1又は2電動機の極数2キャブタイヤケーブル(mm2×m)0.75×4構造(軸受)玉軸受キャブタイヤケーブル種類VCT運転可能最低水位(mm)180
  • 電動送風機  コンパクトシリーズ SDG株式会社

    電動送風機 コンパクトシリーズ

    SDG株式会社(6件のレビュー)
    ¥219,800~税込¥241,780~
    1台
    当日出荷から50日以内出荷
    産業用機器や装置などへの組み付け時の作業性の良さ、使いやすさ等、多用途を目的として開発された電動送風機です。 吸気温度60℃迄の連続運転を可能にし、吸引気体の水分の軸受への浸入を防ぎ、又、微細な粉塵の混入をガードした高品質設計です。
    用途印刷機械、クリーニング機械、乾燥機、バーナー、熱風発生機、焼却炉、プラスチック押出機、温蔵庫、製菓機械、厨房機、機器冷却、集塵機、木工機械、一般送風

『配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース』には他にこんなカテゴリがあります

sg1特集
おすすめ人気ランキング
ポンプ・送風機・電熱機器