絞り込み
定格電圧(V)
- AC200/220(35)
- AC24(1)
- AC30(1)
- AC85~242(1)
- AC100(205)
- AC100~240(1)
- AC125(1)
- AC200(220)
- AC220(12)
- AC/DC24(1)
- AC/DC30(7)
- DC12(7)
- DC18(2)
- DC22~26(1)
- DC24(12)
- DC30(1)
- その他(1)
- 三相200/200-220(15)
- 三相200・220(1)
- 単相100-200(4)
吐出口径(Φmm)
使用液
- その他(2)
- 各種排水(68)
- 土砂水・泥水(49)
- 工業用水(4)
- 水道水(1)
- 汚水(94)
- 汚物混入水(64)
- 河川水・農業用水(5)
- 海水(12)
- 清水(36)
- 空気(1)
- 薬品・溶剤(2)
- 軽油(1)
- 雨水・湧水・溜水(28)
- 食品(1)
- 飲料水(1)
吐出量(L/min)
揚程(m)
出力(kW)
0.1・0.15・0.2・0.25・0.4・0.48・0.5・0.55・0.75・1.5・2.2・3.7・5.5・7.5・11・15・18.5・22・30・37・出力(kW)をもっと見る
ブランド
- 鶴見製作所(137)
- 新明和工業(59)
- エバラポンプ(荏原製作所)(57)
- 櫻川ポンプ製作所(48)
- 寺田ポンプ製作所(40)
- エスコ(33)
- RS PRO(23)
- 川本ポンプ(川本製作所)(21)
- 工進(19)
- エイチツー(19)
- オサメ工業(10)
- エレポン(9)
- ToyoPumps(8)
- マリンテック(6)
- セムコーポレーション(5)
- 京セラインダストリアルツールズ(4)
- マキタ(3)
- 新ダイワ(2)
- 三笠産業[工具](2)
- ブランドをもっと見る
鶴見製作所・新明和工業・エバラポンプ(荏原製作所)・櫻川ポンプ製作所・寺田ポンプ製作所・エスコ・RS PRO・川本ポンプ(川本製作所)・工進・エイチツー・オサメ工業・エレポン・ToyoPumps・マリンテック・セムコーポレーション・京セラインダストリアルツールズ・マキタ・新ダイワ・三笠産業[工具]・ブランドをもっと見る
商品豆知識
「定格電圧(V)」から絞り込む
AC200/220(35)
AC100(205)
AC200(220)
AC220(12)
AC/DC30(7)
DC12(7)
DC18(2)
DC24(12)
三相200/200-220(15)
単相100-200(4)

バッテリー電源式 水中ポンプ
寺田ポンプ製作所(1件のレビュー)¥37,980税込¥41,7781台3日以内出荷電源コードに極性の区別がなく、どのように接続しても正常運転が可能。 バッテリー水中ポンプの心臓部メカニカルシールはオイルバス方式で、耐久性抜群。 汲み上げ量(吐出し量)が多く、短時間で経済的に大量の汲み上げが可能。用途船舶用、農業用。付属品電源コード(5m)×1、ホースカップリング(25mm)×1組、竹の子(15mm用)×1、ホースバンド(15mm用)×1、ホースバンド(25mm用)×1、吊り下げロープ×1質量(kg)3.8残水位(mm)20キャブタイヤケーブル(mm2×m)2.0×5
海水用水中横型チタンポンプ (マリンメイト・バンクスシリーズ) TMLS型
鶴見製作所¥95,980~税込¥105,578~1台3日以内出荷横型水中ポンプですので、浅い水位での使用や狭所での設置が可能です。 小型軽量(6.3kg)で、可搬時に便利なハンドル付。 潤滑油は流動パラフィンを採用。 接液金属部はチタンを使用。 取り外し可能なストレーナを標準で同梱。用途養殖場の生簀の取水移送用、海水の排水用、海水の循環用異物通過径(Φmm)10
汚物用水中ハイスピンポンプ (バンクスシリーズ) PUT型
鶴見製作所¥199,800~税込¥219,780~1台3日以内出荷・ハイスピン形羽根車を採用し、異物通過径が大きいので、多様な異物を含んだ液に対応できます。用途汚水排水用、雑排水の排水用
水中ポンプS-N形
寺田ポンプ製作所¥199,800~税込¥219,780~1台8日以内出荷から12日以内出荷・軽量材料の採用により、同クラス最軽量を実現 ・軸封部は4端面SiCメカニカルシールを使用し、油浸漬法の採用で抜群の耐久性 ・電動機の巻線温度上昇を低く抑えた新型電動機を採用 ・電動機に自動焼損防止装置内蔵型式非自動相数三相
軽量水中ポンプ
新明和工業¥55,980税込¥61,5781台5日以内出荷トルネードフィン。エアロックを防止する空気抜き弁。傷つけ防止用ゴムプロテクタ。シームレス・ステータケーシング。断続運転に耐えるACベアリング。一般ABS樹脂の100倍長持ちする羽根車。低水位時の気中運転に強い専用モータ用途各種水処理施設などの原水、処理工程用。ビル設備の排水、衛生設備用。道路、高架下の道路排水、雨水排水用。工場などの産業排水の処理工程用。厨房排水用・農事給排水用・一般雑排水用。中継ポンプ場やマンホールの原水移送用。食品工場、畜産場の汚泥および汚水汚物の排出用付属品ケーブル5m×1本、相フランジ×1組、予備銘板×1枚型式非自動形極数2P形式乾式水中形誘導電動機寸法D(mm)305寸法B(mm)72寸法C(mm)125異物通過径(Φmm)20始動方式じか入材質(ケーブル)VCT材質(ケーシング)ステータ:SUS304ポンプ:合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(羽根車)合成樹脂(ガラス繊維入り)材質(ポンプ軸)SUS420J2運転可能最低水位(mm)125
DKE型汚水汚物用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥119,800~税込¥131,780~1台3日以内出荷異物粒径に依存せず、機構的に非閉塞性を維持したポンプ。非閉塞性構造に着目。通過粒径に依存しない非閉塞性構造設計を実現した。 異物を通過させやすい後退翼設計。 ガイドピンと溝付吸い込みカバーの組み合わせで異物を排出用途特 徴。(1)非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。(2)従来にない後退翼で高効率を実現。(3)着脱装置付きでメンテナンスが容易
耐高温仕様型水中ポンプ(MAX80℃)
櫻川ポンプ製作所¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷出力(kW)1.5電圧(V)三相200/200-220全揚程(m)18吐出量(m3/min)0.2
簡易高温仕様型水中ポンプ(MAX60℃)
櫻川ポンプ製作所¥219,800税込¥241,7801台22日以内出荷出力(kW)2.2電圧(V)三相200/200-220全揚程(m)14吐出量(m3/min)0.4
攪拌羽根付きオートポンプユニット RAUF型
櫻川ポンプ製作所¥599,800税込¥659,7801台22日以内出荷質量(kg)140電圧(V)三相200/200-220ケーブル長(m)10全揚程(m)10始動方式直入吐出量(m3/min)1.5異物通過径(mm)20
DKE型汚水汚物用水中ポンプ
エバラポンプ(荏原製作所)¥99,980~税込¥109,978~1台3日以内出荷非閉塞性機構(ガイドピン)を保持し、繊維物がつまりにくい。従来にない後退翼で高効率を実現。着脱装置付きでメンテナンスが容易極数4シールワンコイルダブルメカニカルシール (3.7kW以下) タンデムダブルメカニカルシール (5.5~15kW)材料ケーシング FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 羽根車 FC250(3.7kW以下) FC250もしくはFCD400(5.5kW以上) 軸封 SiC/SiC:接液側摺動材 セラミック・カーボン:電動機側摺動材 NBR:ゴム材料取扱液汚水汚物・雑排水 (pH 5~9、遊離残留塩素濃度:10mg/L以下 塩素イオン濃度:200mg/L以下)相三相グリーン購入法適合
樹脂CRC型ポンプ フランジ接続形自動排水スイッチ付
新明和工業¥72,980税込¥80,2781台翌々日出荷「高機能樹脂」と「ステンレス」が軽量、強靭、防錆を実現!。エアロックを防止する空気抜き弁。ネジがゆるみにくい構造。錆びない追及。耐食性の徹底向上。自動接続時の温水の防止。一点吊りでの接地も容易。用途各種水処理施設などの消泡用、処理水の排水用。逆洗用、ろ過用。地下道などの雨水排水用。ビル、工場、ガレージ、地下室などの排水用付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式1式出力(kW)0.4周波数(Hz)50電圧(V)100電源単相全揚程(m)14.2本体質量(kg)9.4起動形式コンデンサラン運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.05取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2
ミニ ウォータポンプ RS PRO
RS PRO¥84,980税込¥93,4781個7日以内出荷最大流量 = 1500ml/min。供給電圧 = 6 → 28 V。入力接続 = 1/8 BSP。最大使用圧力 = 10バール。ボディ材質 = アルミ合金。カップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス。入力パワー = 18 → 88W。最高液体温度 = 80℃。入力接続サイズ = 8mm。出力接続サイズ = 8mm。ポンプタイプ = マイクロギアポンプ。。RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意RoHS指令(10物質対応)対応
ミニ ウォータポンプ RS PRO
RS PRO¥95,980税込¥105,5781個7日以内出荷RSミニチュア自吸式ポンプ. フロー方向の反転可能な自吸式ポンプです。 シンプルな接続及びコンパクトな寸法により、すばやく簡単に取り付けできます。 高性能なブラシレスモータにより、小型の液体ポンプながらも適切な圧力でスムーズかつ安定したフローを実現します。医療機器、冷却システム、燃料電池、潤滑及び精密フローシステムなどの幅広い用途に適しており、取り付け可能な標準接続 / マニホールドで使用できます。セルフプライミング CNC合金機械加工構造 ご自身の設計や要件に合わせたマニフォードに適合するマニフォード取り付けオプションを用意仕様最大流量 = 2500ml/min供給電圧 = 6 → 28 V入力接続 = 1/8 BSP最大使用圧力 = 6バールボディ材質 = 陽極酸化アルミニウムカップリングタイプ = 直接駆動、 シールレス入力パワー = 30 → 100W最高液体温度 = 80℃入力接続サイズ = 8mm出力接続サイズ = 8mmウェット材質 = 316ステンレススチール、陽極酸化アルミ、PEEK、ポリアセタール、PTFE、バイトンRoHS指令(10物質対応)対応
汚物用ボルテックス水中ポンプ DV型
エバラポンプ(荏原製作所)¥139,800~税込¥153,780~1台3日以内出荷ボルテックスポンプなので、吐出し口径と同径の異物(100%通過粒径)を排出することができます。4極電動機の採用で、異物に対するトルクを強くしています。豊富な機種がシリーズ化されています。電動機保護装置の内蔵により、過負荷・拘束・欠相による電動機の焼損を防止します。着脱装置を使用すると、据付・引上げ・保守点検が容易です。自動運転形(DVA型)、自動交互運転形(DVJ型)を使用すると、電源を接続するだけで、自動運転ができます。用途汚物槽排水・厨房排水。返送汚泥・原水槽内排水。固形物・繊維物移送
樹脂CRC型ポンプ 自動接続形非自動運転
新明和工業¥109,800~税込¥120,780~1台3日以内出荷運転方式非自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304極数(P)2
樹脂CRC型ポンプ 自動接続形自動排水スイッチ付
新明和工業¥139,800税込¥153,7801台3日以内出荷付属品ケーブル(5m)×1、相フランジ×1、予備銘板×1、フロートスイッチ1式出力(kW)0.4周波数(Hz)60全揚程(m)14接続形式自動接続形/P40RH運転方式自動電動機乾式水中形誘導電動機保護装置オートカット異物通過長(mm)7吐出量(m3/min)0.5取扱液液質/汚汚水汚物または汚泥を含む水(CRCは汚水)、(液温)0~40℃絶縁階級E種構造(羽根車)クローズド羽根構造(軸封)ダブルメカニカルシール、(接着側)SiC/SiC、(電動機側)セラミック/カーボン材質(ケーシング)(ステータ)SUS304、(ポンプ)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(羽根車)合成樹脂/ガラス繊維入り材質(ポンプ軸)SUS304口径(mm)40極数(P)2
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥189,800税込¥208,7801台3日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組仕様自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)タイプ自動交互形(自動形DLAと組合わせての設置が必要)出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~32、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200
汚水・汚物用水中ポンプ DL型
エバラポンプ(荏原製作所)¥159,800税込¥175,7801台3日以内出荷一般の清水ポンプ性能と同等の高効率性能です。豊富な機種がシリーズ化されており、各種用途に使用できます。特殊設計により、大きな異物でも排出できます。また4極電動機の採用で異物に対するトルクを強くしています。用途汚水槽排水・厨房排水・下水処理場用付属品地上銘板×1、水中ケーブル10m、吐出し曲管(ガスケット・ボルト含む)×1、相フランジ(ガスケット・ボルト含む)×1組仕様自動形タイプ自動形出力(kW)0.4極数4形式乾式水中周波数(Hz)60フランジJIS 10K形(薄)電圧(V)三相200/220定格電流(A)2.3吐出口径(Φmm)50材質(フレーム)FC150吐出量(m3/min)0.05・0.28取扱液(液質)汚水汚物・雑排水pH5~9、(液温)0~40、(異物)球状:35mm以下、繊維:150mm以下ポンプ水没最大水深(m)8吐出量(m3/min)/全揚程(m)0.050/7.8 0.280/3.0構造(羽根車)ノンクロッグ構造(軸封)ワンコインダブルメカニカルシール材質(ケーシング)FC200材質(羽根車)FC200材質(主軸)SUS403構造(軸受)密封玉軸受材質(軸封)(接液側)SiC/SiC、(電動機側)セラミックス、カーボン材質(軸封部封入液)タービン油VG32定格電流(V)200